付属品打診針
セット内容角度計Revo SPR-628、打診器 SPR-635(勝沼式)、メジャー SPR-629
材質プラスチック(角度計)
寸法(mm)195×45×10(角度計)、187(打診器)
質量(g)50(角度計)、70(打診器)
目盛5°刻み(角度計)
表示センチ(メジャー)
測定範囲(m)2(メジャー)
1式
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
上肢運動機能の経時的変化を記録。
上肢の前方挙上、上肢の側方挙上、手掌で後頭部を触れる、手掌で背部を触れる、握る、つまむ、立方体を運ぶ、ペグボードの8課題を行う検査です。
検査結果(回復過程)統計的に分析しリハビリテーションのプログラムをたてることができます。
セット内容ペグボード、CCボード、ペグ(42本)、ボール、六角棒(2本)、針(2本)、メタル(2個)、立方体(10個)、トレー、角度計、ストップウォッチ
材質携帯ケース/ナイロン
質量(kg)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/505×325×145
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
関連キーワード