138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなパテ。 使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酒井医療セラバンド
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。 上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途手指などの小さい関節用 材質プラスチック 寸法(mm)105 測定範囲-30°~120° 質量(g)25 目盛ピッチ(°)2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

「曲げる」「振る」「ねじる」ことで握力や上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに。
用途上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに使用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つで2役。中関節、大関節用の角度計。
材質プラスチック 測定範囲【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位 質量(g)50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×45×10 目盛角度5°刻み
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
用途モービィに接続して使用(モービィオプション品) 測定範囲最大/30kgf以下 質量(g)160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17 精度±2%RO以内
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)368 質量(g)230 目盛5°刻み
1個
9,998 税込10,998
欠品中

フィジオパックウォーマーを載せるのにピッタリサイズ。
用途フィジオパックウォーマー専用ワゴン 質量(kg)約11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×480×600
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

酒井医療モービィZ
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する セット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB 材質ケーブル、USB-ACアダプター 質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32 精度±2%RO以内 表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷


上肢運動機能の経時的変化を記録。 上肢の前方挙上、上肢の側方挙上、手掌で後頭部を触れる、手掌で背部を触れる、握る、つまむ、立方体を運ぶ、ペグボードの8課題を行う検査です。 検査結果(回復過程)統計的に分析しリハビリテーションのプログラムをたてることができます。
セット内容ペグボード、CCボード、ペグ(42本)、ボール、六角棒(2本)、針(2本)、メタル(2個)、立方体(10個)、トレー、角度計、ストップウォッチ 材質携帯ケース/ナイロン 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/505×325×145
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

在宅でも簡単にサンディングトレーニング。 サンディングブロックSOT-1803と合わせてお使いください。
質量(kg)6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×300×85 傾斜角度(°)0~70(9段階)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

座ったままでの移動やアプローチがスムーズ。
材質フレーム/スチール、シート/ビニールレザー張り(抗菌・防汚加工) 寸法(mm)座面Φ300×高さ350 質量(kg)4
1個
38,980 税込42,878
欠品中


1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

外部環境の変化に即座に対応できる下肢機能の回復・強化に。 関節構成体や固有受容器の働きが低下し、神経-運動器の協調に障がいをきたした時の協調性の改善に、非常に優れた効果を発揮します。 スポーツ選手のウォーミングアップ・トレーニングにも威力を発揮します。
セット内容ボード(丸・角)×各1、ピラミッドマット(丸・角)×各1、ボス(大)×4、ボス(中)×4、ボス(小)×4、ボス船底(大)×1、ボス船底(小)×1、キャスター(大・小)×各4、ゴムマット×1 質量(kg)約15
1式
259,800 税込285,780
3日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷



リハビリテーションの現場から生まれた早期活動に最適な立位移動補助具。 建側の機能を活用して移動が行える、新しいタイプの立位移動補助具です。 脳卒中発症後早期の方でも、下肢・体幹を支持保持し、安全に立位姿勢を保てる設計で、早期からの立位・移動リハビリテーションに最適です。 状況に応じた様々な場面で、利用可能です。 残存機能を活用し、移動や移乗を行うことで、介助負担を軽減します。 障がい者用トイレでは、直接便座の前方にアプローチ出来るので、片マヒの向きに関わらず、安全な介助が行えます。 スタンディングテーブルとしても利用できます。 使いやすさに配慮した設計。 前方・後方のどちらからでも、姿勢を正すことができます。 本体を重ねて収納することで、保管スペースを削減できます。
付属品固定ベルト 材質本体/プラスチック、ベース/ステンレス 質量(kg)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)825×730×1110 適応身長(cm)145~180 適応体重(kg)最大100
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷


運動・動作能力の評価、トレーニングに重要となる感覚能力(大小弁別能力・重量弁別能力)を客観的・簡単に短時間で検査します。
セット内容アレンジトランク、大小弁別合皮7種(4×4cm~7×7cm)、重量弁別ケース同型7種(10~130g)、検査用カーテン、デジタルタイマー(100分計)、大小弁別記録用紙、重量弁別記録用紙 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース収納時/371×300×74
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

フィジオパックウォーマーミニを載せるのにピッタリサイズ。
用途フィジオパックウォーマーミニ専用ワゴン 質量(kg)約11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×700
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。セラバンドの素材をチューブ状にした商品。 上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
1巻
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。 細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。 柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用 材質PVC 質量(kg)約2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×600×15 パターン両面波形パターン
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PVC 質量(kg)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×600×10 パターン両面波形
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 質量(g)約50 寸法(cm)Φ5
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。 細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。 柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途バランス&体幹強化 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 質量(kg)約0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約480(±30)×400(±30)×60(±5)
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

べたつかない
用途電気治療器の導子につけて通電するために使用
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 赤色 質量(g)約70 寸法(cm)Φ5×7.6 抵抗(50%圧縮時)約1.4kg 強度
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 黒色 質量(g)約70 寸法(cm)Φ5×7.6 抵抗(50%圧縮時)約7.7kg 強度最強
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

酒井医療収納ケース
モービィZシリーズをコンパクトに収納するケース。
用途モービィ専用ケース(モービィオプション品) 材質カバー/高密度ポリエチレン、スポンジ/ポリウレタン 質量(g)約900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/350×260×90 耐荷重5kg 収納寸法(L×W×H)(mm)340×180×70
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

フィジオパックS専用カバー。洗濯して使用可能。
用途フィジオパックS専用カバー サイズS
1枚
939 税込1,033
4日以内出荷

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 青色 質量(g)約70 寸法(cm)Φ5×7.6 抵抗(50%圧縮時)約3.6kg 強度
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

柔らかくつかみやすいボールなのでハンドグリップトレーニングに最適
用途片手で持って使用するハンドグリップトレーニングに使用 材質表面/PVCビニール、充填物/スチール 寸法(cm)Φ11.5
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイマー型ハンドル
用途モービィに固定して使用(モービィオプション品) 測定範囲最大/90kgf以下 質量(g)490 精度±2%RO以内 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/175×140×35
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ループ状なので結ぶ手間がいらない
用途ループ状態で使用したいときに使用
1式
919 税込1,011
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

握りやすいグリップ
用途セラバンドに取り付けて使用
1組
3,490 税込3,839
4日以内出荷