5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酒井医療モービィZ
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する セット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB 材質ケーブル、USB-ACアダプター 質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32 精度±2%RO以内 表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

150kgfまで測定可能。牽引法で測定できるので、再現性の高い評価が可能。ベルトで固定するため、プッシュ式では計測しにくい評価が簡単に行える。
用途モービィに固定して使用(モービィオプション品) セット内容プルセンサー、ベルト2本、パッド1個 測定範囲150kgf以下 質量(g)約147(ベルト部除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/114×48×21、ベルト/1000×24(バックル部除く) 精度±2%RO以内
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

スタンダードな油圧式のピンチゲージです。
測定範囲最大/20kgf以下 質量(g)260 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
用途モービィに接続して使用(モービィオプション品) 測定範囲最大/30kgf以下 質量(g)160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17 精度±2%RO以内
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

5段階のハンドル機能を持つ国際的に信頼されている握力計です。
測定範囲最大/90kgf以下 質量(g)700 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×130×75
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷