一番安価なブラシです。馬毛使用。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)15
全高(mm)79
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×64×15
一番安価なブラシです。馬毛使用。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)15
全高(mm)79
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×64×15
本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛使用していますので、腰が強く耐摩耗性に優れています。中国製なので安価です。
毛の形状は、二行は植え込み式。
毛丈(mm)15
形状二行:植え込み式
全高(mm)95
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×80×12
二行ブラシ9寸を長さ12寸にしてあります。長い為、天井などのクロス貼り施工などの時、一気に密着させなければならないような時にお使い下さい。力が入りやすいように高さも高くなっています。大きさにたがわず、大変軽量にできています。
毛穴と毛穴の間隔が非常に密になっています。
毛丈(mm)20
全高(mm)95
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)360×75×12
関連キーワード