ポリエチレンクロスをラミネートしているので強度があります。容易養生や梱包用に最適。
色ブラウン
長さ(m)100
幅(mm)1200
厚さ(mm)0.15
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。
幅(mm)40
厚さ(mm)0.048
長さ(m)60
壁紙等の施工に!軟質素材を使用していますので、発泡ビニールクロスや紙壁紙等、強く抑えると変形してしまう壁にご使用ください。
硬度80度
ローラー径(Φmm)35
関連キーワード