9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー部に機械の歯車に使用するジュラコン(R)樹脂を使用しています。ハードな使用にも耐久性は抜群です。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。
全長(mm)203 ローラー幅(mm)75 ローラ径(Φmm)35
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長年多くのお客様にご愛用いただいておりますベアリング入ローラーです。 ローラー部に機械の歯車に使用するジュラコン(R)樹脂を使用しています。ハードな使用にも耐久性はバツグンです。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。後部に突起物が叩けるよう金属を打ち付けてあります。 全点打金具付。
ローラ径(Φmm)35
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラー部に機械の歯車に使用するジュラコン(R)樹脂を使用しています。ハードな使用にも耐久性は抜群です。 ローラーに錆びないプラスチックベアリングを入れました。耐久性が抜群で大変なめらかです。 ハンドルはポリプロピレンを使用し、糊が付いても水洗いOK!又、エンボス加工で滑らず、手になじみます。
ローラー幅(mm)40 全長(mm)203 ローラ径(Φmm)35
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広島円盤80
壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

フォーエースは別々の玉を取り替えることにより、いろいろな用途に使用できます。
材質鉄:ニッケルクロームメッキしてあります。ジュラコン(R)樹脂:歯車に使用されている樹脂ですので、耐久性は抜群です。 質量(g)930
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

材質ジュラコン(R)樹脂:歯車に使用されている樹脂ですので、耐久性は抜群です。
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ