「植え込みブラシ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最高級豚毛を100%使用し、腰の強い耐久性に優れた軽くて持ちやすい作業性の良い撫ブラシに仕上りました。
この二行ブラシは、従来のブラシより植え込み穴を密にしました。
従来の植え込み式ブラシは密度を少なくしなければ作れなかった為腰も弱く木も厚い為重くなっていましたが、その様な欠点を一気に解決したブラシです。
毛丈(mm)20
全高(mm)85
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×65×12
一番安価なブラシです。馬毛使用。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)15
全高(mm)79
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×64×15
一番安価なブラシです。馬毛使用。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)15
全高(mm)79
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×64×15
三行ブラシ9寸を12寸にしてあります。
毛の形状:植え込み式
毛穴と毛穴の間隔が非常に密になっています。
毛丈(mm)20
全高(mm)95
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)360×75×15
本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛使用していますので、腰が強く耐摩耗性に優れています。中国製なので安価です。
毛の形状は、二行は植え込み式。
毛丈(mm)15
形状二行:植え込み式
全高(mm)95
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×80×12
関連キーワード