白毛糊刷毛
羊毛を主な原料として製品に仕上げております。
水刷毛、糊刷毛、又は撫刷毛として使用できます。
印のある白毛糊刷毛は、毛の厚みが相当厚く、毛の長さも普通の糊刷毛より多少長くしてありますので糊の含みも良く広範囲の糊付けに適した製品です。
豚毛を原料としている製品は、毛の強度が高く、耐久性に優れています。
毛色白色
種類刷毛
毛丈(mm)300
材質(毛)羊毛
古い障子のアクを防止します。使用方法は従来の糊と変わりません。刷毛切れ。作業性とも良好です。
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
切り継ぎ及び耳折専用糊です。
仕上がりが柔らかく平らで、引きつり引っ張りがありません。
刷毛運びが非常に良くできています。
接着剤は強力ですが、乾燥時間を少し遅らせています。(乾燥時間の作業においても非常に便利です。)
水を混ぜずにお使い下さい。
容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.075L
危険物の性状水溶性
主なワークパーツ
1個(1kg)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード