出仕事用木製ケースです。鋸が左右に3本入るようになっています。それ以下でお使い場合は木材をスペースに入れてください。
質量(kg)2.6
材質(本体)木製
材質(フタ)木製
外寸法・幅(mm)695
外寸法・高さ(mm)120
外寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・奥行(mm)175
有効内寸法・高さ(mm)103
有効内寸法・幅(mm)668
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
美装作品の仕上りに於いて、そりがでにくく、柔らかく仕上がります。さらに、各工程に於いて、作業能率を向上し時間を短縮します。
(例)耳折りの場合、均一的な仕上りが楽にできます。すじ廻しの時のひきつりがありません。
美装作品の仕上りが非常に良くできます。
高低温高低湿度に於いてもそりが出ません。
耳折り、付廻し(切断)時の伸縮がありません。
大変柔らかく仕上ります。
あらゆる糊に素早くとけます。
安定剤使用のpH値は中性です。
主なワークパーツ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
表具の裏打ちの霧吹き、障子張りの霧吹き、襖加工のしわ延ばし、受け掛け作業にご使用下さい。本機は真鍮にメッキがしてあり、錆びの心配はありません。
材質プラスチック製
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
白毛糊刷毛
羊毛を主な原料として製品に仕上げております。
水刷毛、糊刷毛、又は撫刷毛として使用できます。
印のある白毛糊刷毛は、毛の厚みが相当厚く、毛の長さも普通の糊刷毛より多少長くしてありますので糊の含みも良く広範囲の糊付けに適した製品です。
豚毛を原料としている製品は、毛の強度が高く、耐久性に優れています。
毛色白色
種類刷毛
毛丈(mm)300
材質(毛)羊毛
関連キーワード