2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美装作品の仕上りに於いて、そりがでにくく、柔らかく仕上がります。さらに、各工程に於いて、作業能率を向上し時間を短縮します。 (例)耳折りの場合、均一的な仕上りが楽にできます。すじ廻しの時のひきつりがありません。 美装作品の仕上りが非常に良くできます。 高低温高低湿度に於いてもそりが出ません。 耳折り、付廻し(切断)時の伸縮がありません。 大変柔らかく仕上ります。 あらゆる糊に素早くとけます。 安定剤使用のpH値は中性です。
主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1個(1kg)ほか
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り継ぎ及び耳折専用糊です。 仕上がりが柔らかく平らで、引きつり引っ張りがありません。 刷毛運びが非常に良くできています。 接着剤は強力ですが、乾燥時間を少し遅らせています。(乾燥時間の作業においても非常に便利です。) 水を混ぜずにお使い下さい。
容量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.075L 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1個(1kg)
4,198 税込4,618
5日以内出荷

関連カテゴリ