10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リノリュームローラーの運搬に使用します。 ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。 広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm)460~700(伸縮可能) 径(Φmm)38 ローラー幅(mm)(全幅)190・(1個)57
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺シート溶接用の溝切機です。 刃の深さ調整が、とても簡単にできます。ローラーがついていますので、スムーズに進みます。 刃は市販のU溝カッター替刃が使用できます。
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ローラーが独立していますのでフロアーの凸凹を完璧にひろいます。 45kgローラーと違い持ち運びが楽です。 特に狭い面積のフロアー施工に向いております。 ローラーにテーパーが付いており、巾木を傷めることなく部屋の隅まで押える事ができます。
質量(kg)11
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。 巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。 ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。 特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。 グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

長尺シートの耳落としに使用します。 本体にローラーが付いていますので、床の上を走らすだけで楽々カットできます。また、内部にもローラーが付いていますのでシートのすべりもスムーズです。 刃はカッター大刃を折って使用します。(一折目)
全長(mm)150
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

マンション等のバルコニーのノンスリップシート貼りに便利です。 重量が軽く持ち運びが楽です。 ローラーにスポンジ(硬度10°)が巻いてあり、床の不陸に対応できます。 体重の掛け方でローラー圧をコントロールできます。 中間グリップに体重を掛け、ポールの角度を保ちながら転圧します。
全長(mm)1070
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床材を傷つけないよう面取り加工していますので長尺シートの目地、壁際の圧着ができ、ローラーとしてご使用ください。また、ハンマーとしても使用できます。
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷