適度な弾力の馬毛100%。
毛の両端を「八の字」に広げました。
適度な弾力の馬毛100%。
毛の両端を「八の字」に広げました。
一番安価なブラシです。馬毛使用。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)15
全高(mm)79
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×64×15
一番安価なブラシです。馬毛使用。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)15
全高(mm)79
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×64×15
馬毛のやわらかい部分を4行にして使用していますのでやわらかい中にも適度な腰があります。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)30
全高(mm)91
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×61×22
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛使用していますので、腰が強く耐摩耗性に優れています。
毛の形状は、一行はチャンネル式。
毛丈(mm)15
全高(mm)95
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×80×12
本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛使用していますので、腰が強く耐摩耗性に優れています。中国製なので安価です。
毛の形状は、二行は植え込み式。
毛丈(mm)15
形状二行:植え込み式
全高(mm)95
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×80×12
馬毛を100%使用しています。特にやわらかい部分を使用していますので、紙壁紙等のソフトな材料にご使用ください。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)21
全高(mm)84
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×63×13
本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛を使用しているので、腰が強く耐摩耗性に優れています。
中国製なので安価です。毛の形状はチャンネル式です。
毛丈(mm)15
厚さ(mm)12
長さ(mm)270
高さ(mm)80
全高(mm)95
関連キーワード