本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛使用していますので、腰が強く耐摩耗性に優れています。
毛の形状は、一行はチャンネル式。
毛丈(mm)15
全高(mm)95
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×80×12
一番安価なブラシです。馬毛使用。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)15
全高(mm)79
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×64×15
一番安価なブラシです。馬毛使用。
毛の形状:植え込み式
毛丈(mm)15
全高(mm)79
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)330×64×15
本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛使用していますので、腰が強く耐摩耗性に優れています。中国製なので安価です。
毛の形状は、二行は植え込み式。
毛丈(mm)15
形状二行:植え込み式
全高(mm)95
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×80×12
本体にPC樹脂を使用したブラシです。
馬毛を使用しているので、腰が強く耐摩耗性に優れています。
中国製なので安価です。毛の形状はチャンネル式です。
毛丈(mm)15
厚さ(mm)12
長さ(mm)270
高さ(mm)80
全高(mm)95
関連キーワード