長押ラック(D30/D50)用オプション部品。かばんやバッグ、ハンガーなどを掛けるときに、お好みの位置にかけて使います
静止荷重(kg)3
材質(本体)木塗装・スチール塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×55×56
コートやカバンなどにおすすめのJ型フック。シンプルなので、さまざまな場所でご使用いただけます
静止荷重(kg)3(ピン)/6(ネジ)
材質フック:スチール/カバー:樹脂
付属品石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×62.5×40
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。石こうボードにもらくらく取付。フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます。フック付で小物を吊り下げることができます。厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン
材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール
静止荷重(kg)10(ピン)/10(ネジ)
関連キーワード