ちょっとした壁を収納スペースにできる便利なレールです。掛けたり、置いたり、吊るしたりいろいろな用途に使えます。フック付きで小物整理に便利です。上部の奥行きを利用してCDなどの小物ディスプレイとして使えます。フックはスライドして動きます。石こうボード取付可能。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。フック付で小物を掛けられます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
材質本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。石こうボードにもらくらく取付。フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます。フック付で小物を吊り下げることができます。厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン
材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール
静止荷重(kg)10(ピン)/10(ネジ)
あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。奥行がありCDなどの小物ディスプレイに使えます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
付属品木壁用ネジ
材質本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール
フック付でハンガーなどをかけられます。オプション品により、使用用途に合わせてご自由にアレンジできます
材質レール:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト
静止荷重(kg)8(ピン)/10(ネジ)
長押ラック(D30/D50)用オプション部品。かばんやバッグ、ハンガーなどを掛けるときに、お好みの位置にかけて使います
静止荷重(kg)3
材質(本体)木塗装・スチール塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×55×56
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。服やバックを掛けられる便利なハンガーフック。フック部分が左右にスライドするので欠けるものの大きさに合わせて調整できます
静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)
服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)8(ピン)/8(ネジ)
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×40
スリム長押オプションパーツ。タオルやキッチン小物をかけたりできる耐水のパイプハンガーです
材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×75×72
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード