1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランダルコーポレーションアニマート
膝下直下にフットプレートがあるので、膝が伸びにくい方も無理に足を伸ばすことなく乗せられます。フットプレートに立ってしまっても車いす本体が倒れない設計です。フットプレートを跳ね上げると足元にスペースができ、脚で駆動しやすいです。前座面高が2cm間隔の3段階調節が可能です。「骨盤サポートシート」、「上下に動く背クッション」、「前後に動く座面」で、円背の方にも容易に調節可能です。
材質本体/アルミニウム、座面/ナイロン、クッション/PU(ポリウレタン)、フットプレート/PVC(塩化ビニル樹脂)、主輪/エアータイヤ ブレーキ駐車ブレーキ/トグル式、介助ブレーキ/バンド式 質量(kg)14.4 耐荷重(kg)100(積載物含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1000×860/880/900 車輪後輪/22インチ、前輪/5インチ アズワン品番7-8308-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 折りたたみ寸法(mm)300×950×645・665・685 前座高(mm)座面:380・400・420(3段階調整・クッション含まず)
1個
非課税商品
99,980 税込99,980
3日以内出荷