シングウ刈払機 ベルカッター RXZ-2610シングウ(新宮商行)翌々日出荷
プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240排気量(mL)26レバー形式スロットル:トリオレバー乾燥質量(kg)4.1燃料タンク容量(L)0.55チップソー寸法(mm)255(10インチ)燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1ハンドル形状ツーグリップ振動3軸合成値(m/s2)5.4