林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。
強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。
チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。
厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7
質量(kg)4.4
振動3軸合成値(m/s2)4.2
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.25MB)
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.24MB)
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.41MB)
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。
枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。
カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25
質量(kg)2.3
仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり
安全装置チェーンブレーキ標準装備
スパークプラグNGK CMR7H
燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)4
排出ガス対策型3次規制適合
オイルタンク容量(mL)140
燃料タンク容量(cc)190
関連キーワード