「安全用」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.14MB) (0.16MB)
人気ナンバーワンモデルの定番芝刈機!。BCC(ブレード・ブレーキ・クラッチ)を搭載しており、安全に刈刃の入切が可能。安心な作業をお約束します。
質量(kg)53
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)15~77
変速機前進2速
刈込み方式ロータリー式
燃料タンク容量(L)1.8
エンジンメーカーホンダGXV160
排気量163(HP:4.3)
走行速度(km/h)2.9~4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)181×58×126
集草容量(L)標準装備(後方排出)75
走行タイプ自走式
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
最上級プロフェッショナルモデル。耐久性を重視した大型フロントバンパー・大型アルミホイールを採用!。HST(無段階変速)により作業状況に合わせた自由な調整速度で作業が可能。BCC(ブレーキ・ブレード・クラッチ)搭載により、安全な刈刃作業の入切を実現しました。
質量(kg)68
刈込み幅(mm)530
刈込み高さ(mm)22~82
変速機HST
刈込み方式ロータリー式
燃料タンク容量(L)1.8
エンジンメーカーホンダGXV160
排気量163(HP:4.3)
走行速度(km/h)0~6.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)183×58×127
集草容量(L)標準装備(後方排出)75
走行タイプ自走式
1台
¥309,800
税込¥340,780
6日以内出荷
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。
枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。
カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25
質量(kg)2.3
仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり
安全装置チェーンブレーキ標準装備
スパークプラグNGK CMR7H
燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)4
排出ガス対策型3次規制適合
オイルタンク容量(mL)140
燃料タンク容量(cc)190