林業のプロ、セミプロに最適な高回転高出力機。
強制吸塵システムやスケルトン燃料タンクなど細部にまで使い勝手を追求伐倒から枝払い、玉切り作業までをこなすオールラウンドチェンソーです。
チェンオイルの無駄な消費を抑えるクラッチ連動オイルポンプを装備しています。
厳寒地での利用を前提に最新のアイシング防止装置を内蔵しています。
排気量(mL)37.7
質量(kg)4.4
振動3軸合成値(m/s2)4.2
スパークプラグNGK BPMR8Y
排気量(mL)25.4
燃料タンク容量(cc)580
使用燃料混合燃料50:1(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)
レバー形式スロットルレバー:トリオレバー
刃の種別標準付属刈刃:チップソー10”(255×40p)
キックバック防止効果のあるカービングバーを標準装備。細かい作業に最適です
排気量(mL)26.9
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。
薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様2段刃
質量(kg)73
長さ(cm)最大処理:52
動力単相100V/20A/1.5kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)108×33×54
破砕力(t)最大7
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。
枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。
カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25
質量(kg)2.3
仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり
安全装置チェーンブレーキ標準装備
スパークプラグNGK CMR7H
燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)4
排出ガス対策型3次規制適合
オイルタンク容量(mL)140
燃料タンク容量(cc)190
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
移動車輪付きで楽に移動できます。
レバー一つで操作できます。
質量(kg)39
長さ(cm)最大処理:52
動力単相100V/20A/1.5kW
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×27×47
破砕力(t)最大4
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
排気量(mL)25.4
風量(m3/min)12.8
最大風速(m/s)76.2
燃料タンク容量(cc)545
使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)
質量(kg)3.6
仕様噴管:先端R形状丸噴管
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
グレードアップした新宮商行純正の混合オイル!。低燃費化・高効率化のすすむエンジンに対応、さらに品質を追求しました。清浄性能が格段に向上し、エンジンにも環境にもよりやさしいオイル。1Lのボトルは人間工学に基づいた新型ボトルを採用し、より注ぎやすくなりました!
色青
プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240
排気量(mL)26
レバー形式スロットル:トリオレバー
乾燥質量(kg)4.6
燃料タンク容量(L)0.55
チップソー寸法(mm)255(10インチ)
燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1
ハンドル形状両手ハンドル
振動3軸合成値(m/s2)3.3
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
排気量(mL)21.2
刃長(cm)71
刈り幅(mm)有効590
刃の種別刈刃:片刃
燃料タンク容量(cc)370
使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)
質量(kg)4.7
仕様茶受板:標準装備
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240
排気量(mL)26
レバー形式スロットル:トリオレバー
乾燥質量(kg)4.2
燃料タンク容量(L)0.55
チップソー寸法(mm)255(10インチ)
燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1
ハンドル形状ループハンドル
振動3軸合成値(m/s2)7.7
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240
排気量(mL)26
レバー形式スロットル:トリオレバー
乾燥質量(kg)4.1
燃料タンク容量(L)0.55
チップソー寸法(mm)255(10インチ)
燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1
ハンドル形状ツーグリップ
振動3軸合成値(m/s2)5.4
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.16MB) (0.14MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ