12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレードアップした新宮商行純正の混合オイル!。低燃費化・高効率化のすすむエンジンに対応、さらに品質を追求しました。清浄性能が格段に向上し、エンジンにも環境にもよりやさしいオイル。1Lのボトルは人間工学に基づいた新型ボトルを採用し、より注ぎやすくなりました!
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)エンジンブロワー
排気量(mL)25.4 風量(m3/min)12.8 最大風速(m/s)76.2 燃料タンク容量(cc)545 使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル) 質量(kg)3.6 仕様噴管:先端R形状丸噴管
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240 排気量(mL)26 レバー形式スロットル:トリオレバー 乾燥質量(kg)4.2 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)255(10インチ) 燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1 ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)7.7
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240 排気量(mL)26 レバー形式スロットル:トリオレバー 乾燥質量(kg)4.6 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)255(10インチ) 燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1 ハンドル形状両手ハンドル 振動3軸合成値(m/s2)3.3
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

プロ用トリオレバーの採用でエンジンを自在にコントロール。加速レバーで始動時、過負時にもすばやく対応できます。シリンダーに4流掃気構造を採用し、掃気の流れをコントロールして排ガスをよりクリーンにします。刈刃をピタット吸着し、確実な取り付けが可能なピタットギアなので、面倒な刈刃の交換作業が簡単に行えます。高性能な点火コイルでエンジン性能、始動性を向上してより使いやすくなりました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×240×240 排気量(mL)26 レバー形式スロットル:トリオレバー 乾燥質量(kg)4.1 燃料タンク容量(L)0.55 チップソー寸法(mm)255(10インチ) 燃料混合比【レギュラーガソリン:2サイクルオイル】50:1 ハンドル形状ツーグリップ 振動3軸合成値(m/s2)5.4
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

シングウ(新宮商行)シングウベルカッター
1台3.3kgと圧倒的に軽いベルカッターです。ワンウェイクラッチベアリングで再加速性、防振性を向上し作業者の負担を軽減します。
排気量(cc)20.9 燃料タンク容量(cc)410
1セット(2台)
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)ベルカッター
スパークプラグNGK BPMR8Y 排気量(mL)25.4 燃料タンク容量(cc)580 使用燃料混合燃料50:1(レギュラーガソリン:2サイクルオイル) レバー形式スロットルレバー:トリオレバー 刃の種別標準付属刈刃:チップソー10”(255×40p)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)ヘッジトリマー
排気量(mL)21.2 刃長(cm)71 刈り幅(mm)有効590 刃の種別刈刃:片刃 燃料タンク容量(cc)370 使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル) 質量(kg)4.7 仕様茶受板:標準装備
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

シングウ(新宮商行)チェーンソー
バー全長(mm)350(14インチ) 排気量(mL)34 ソーチェーン25AP 76E 形式(ガイドバー)スプロケットノーズ 燃料タンク容量(cc)250 オイルタンク容量(mL)260 使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル) 質量(kg)4 仕様チェーンブレーキ:標準装備
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

シングウ(新宮商行)エンジンチェーンソー
キックバック防止効果のあるカービングバーを標準装備。細かい作業に最適です
排気量(mL)26.9
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングウ(新宮商行)チェンソー XV250TD
エコ商品
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25 質量(kg)2.3 仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり 安全装置チェーンブレーキ標準装備 スパークプラグNGK CMR7H 燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター) RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)4 排出ガス対策型3次規制適合 オイルタンク容量(mL)140 燃料タンク容量(cc)190
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)