1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質だからできる充実保証の本格モデル。 急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定 望遠鏡:最短視準距離(m)1 倍率(倍)32 仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度 付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)‐20~50 感度(mm/m)8'/2 精度(mm)1.6 自動補正範囲±15' 保証期間2年(web登録で3年) 正像 視界2.1(100m) 対物レンズ有効径(mm)36 防塵防水性能IP56 スタジア乗数100
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷