高品質だからできる充実保証の本格モデル。
急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定
望遠鏡:最短視準距離(m)1
倍率(倍)24
仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度
付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚
質量(kg)1.5
使用温度範囲(℃)‐20~50
感度(mm/m)8'/2
精度(mm)1.9
自動補正範囲±15'
保証期間2年(web登録で3年)
像正像
視界2.1(100m)
対物レンズ有効径(mm)36
防塵防水性能IP56
スタジア乗数100
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード