4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
用途カクハン作業用羽根。 仕様カクハン機専用 軸径(Φmm)12 全長(mm)550、(羽根部分)85 質量(g)1080 全幅(mm)155 棒径(Φmm)(羽根部分)11
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

せんい壁材材などの撹拌作業に使用します。繊維壁材などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。 仕様20L用 材質鉄製 寸法(mm)110 タイプ鉄製(メッキ) ねじ径(mm)10 適合軸(M12)ねじ込み式カクハン機用軸、電気ドリル用軸
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

使い手の願いを形にしました。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
用途カクハン作業用羽根。 仕様電気ドリル用 軸径(Φmm)13 全長(mm)550、(羽根部分)85 質量(g)1150 全幅(mm)156 棒径(Φmm)(羽根部分)11
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

YOSHIOKA缶太郎
モルタル、ウレタン、せんい壁材など粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。粘度の高いものを練るときに缶も一緒に回らず、手早く練ることができます。足で踏む部分もつけていますので、滑りにくく簡単に作業できます。
用途カクハン容器スタンド。 適合一斗缶・ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷