特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
511件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換レンズ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3Nikon(ニコン)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
・ミラーレスカメラ用フルサイズフォーマット対応のズームレンズで薄型・軽量を実現した、気軽に持ち歩ける標準ズームレンズ Z マウントだからこそ両立できた高い光学性能と優れた携行性により、画質へのこだわりを満たしながら機材を持ち歩く負担を 大きく軽減。 軽やかに持ち歩いて、さまざまなシーンや被写体を高画質で撮影できます。 軸上色収差や色にじみを抑えるEDレンズ2枚、非球面レンズ3枚を採用し、薄型約51mm、軽量約195gの小型軽量ボディーを実現。 さらに、ボディーの小型化に貢献するボタンレスの沈胴機構が、優れた操作性を発揮します。
付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1本体質量(g)約195倍率(倍)最大撮影:約0.17レンズ標準ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)Φ73.5(最大)×51(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)レンズ構成10群11枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚)撮影距離(m)最短:0.35(ズーム全域)絞り最小:F/22~F/36、羽根枚数:7マウントニコンZ標準アタッチメント(mm)52(フィルターサイズ)(P=0.75mm)
ミラーレス一眼カメラ Z5 Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z5Nikon(ニコン)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。 偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。 ※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。 ・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。 画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 ※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。 ・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。 約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 ・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。 両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 ・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。 ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5本体質量(g)約590(本体のみ)撮像素子約35.9×23.9サイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット有効画素数約2432万画素液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)感度ISO感度(常用)(静止画):100~51200シャッタースピード1/8000~30秒記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード撮影可能コマ数約390コマ(ファインダーのみ)使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c
デジタル一眼レフカメラ D850 Nikon(ニコン)デジタル一眼レフカメラ D850Nikon(ニコン)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
有効画素数4575万画素と最高約9コマ/秒の高速連写性能、多彩な機能で表現領域を大きく拡げる。 ニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D850」。 D850は、ニコンのデジタル一眼レフカメラで初めて裏面照射型構造を採用したニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載し、有効画素数4575万画素と常用感度ISO 64-25600を両立。画像処理エンジンには、D5と同じEXPEED 5を採用しています。 また、高画素モデルでありながら、ボディー単体で最高約7コマ/秒、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売)使用で約9コマ/秒の高速連続撮影が可能。 FXフォーマットベース フルフレームの4K UHD(3840×2160)動画対応や、8Kのタイムラプスムービー制作用素材が得られるインターバルタイマー撮影機能など、表現の可能性が広がる機能も充実しています。
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、USB ケーブル UC-E22 、ストラップ AN-DC18、ボディーキャップ BF-1B、フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラブラック電源EN-EL15c本体質量(g)約1005(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約915(本体のみ)使用温度(℃)0~40倍率(倍)約0.75(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)感度M:ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御(ISO 64~Hi 2)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 64~Hi 2)、制御上限感度が設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146×124×78.5有効画素数約4575万画素記録媒体XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)インターフェース【USB】 SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】 HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】 リモートコードMC-30A/MC-36A(別売)・ルミコントロールセットML-3(別売)・GPSユニットGP-1/GP-1A(別売:販売を終了しています)・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1(別売)バッテリーマルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18b(別売)総画素数4689万画素使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー1個使用: EN-EL15aまたはEN-EL15bシャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(静音撮影、静音連続撮影、ミラーアップ撮影時)ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー視野FX:上下左右とも約100%(対実画面)・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面)・DX:上下左右とも約97%(対実画面)・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面)・1:1:上下約100%、左右約97%(対実画面)撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマットホワイトバランスオート(3種)、自然光オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能記録ファイル形式MOV、MP4液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式露出補正範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能撮影可能コマ数約1840コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠音声記録リニアPCM、AAC画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、動画編集(始点/ 終点の設定)セルフタイマー作動時間:2・5・10・20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5・1・2・3秒AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、25点、72点、153点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ピンポイントAF、ターゲット追尾AFISO感度設定ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数露出モードP:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)・中央部重点測光:Φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ8mm、Φ15mm、Φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はΦ12mm)・スポット測光:約Φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定)・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光フラッシュモード先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定)・TIFF(RGB)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能言語表示日本語、英語記録時間最長 29分59秒替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント15点(選択可能9点)は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250記録画素数【撮像範囲[FX(36×24)]の場合】8256×5504ピクセル(サイズL:4544万画素)/6192×4128ピクセル(サイズM:2556万画素)/4128×2752ピクセル(サイズS:1136万画素)【撮像範囲[1.2×(30×20)]の場合】6880×4584ピクセル(サイズL:3153万画素)/5152×3432ピクセル(サイズM:1768万画素)/3440×2288ピクセル(サイズS:787万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5408×3600ピクセル(サイズL:1946万画素)/4048×2696ピクセル(サイズM:1091万画素)/2704×1800ピクセル(サイズS:486万画素)【撮像範囲[5:4(30×24)]の場合】6880×5504ピクセル(サイズL:3786万画素)/5152×4120ピクセル(サイズM:2122万画素)/3440×2752ピクセル(サイズS:946万画素)【撮像範囲[1:1(24×24)]の場合】5504×5504ピクセル(サイズL:3029万画素)/4128×4128ピクセル(サイズM:1704万画素)/2752×2752ピクセル(サイズS:757万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[FX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】8256×4640ピクセル(サイズL:3830万画素)/6192×3480ピクセル(サイズM:2154万画素)/4128×2320ピクセル(サイズS:957万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[DX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】5408×3040ピクセル(サイズL:1644万画素)/4048×2272ピクセル(サイズM:919万画素)/2704×1520ピクセル(サイズS:411万画素)レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影連続撮影速度EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15または単3形電池の場合)使用時、およびパワーコネクターとACアダプター使用時CL:約1~6コマ/秒CH:約7コマ/秒QC:約3コマ/秒・マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL18bの場合)使用時CL:約1~8コマ/秒CH:約9コマ/秒QC:約3コマ/秒オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・F8対応15点(選択可能9点)マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M)調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVCBluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)検出範囲-4~+20EV(ISO 100、常温(20℃))レンズマウントニコンFマウントWi-Fi準拠規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g・周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)・出力:8.5dBm(EIRP)・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK
スピードライト SB-5000 Nikon(ニコン)スピードライト SB-5000Nikon(ニコン)
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
D6、D5、D850、D780、D500、D7500、Z 7、Z 6との組み合わせで、ニコンクリエイティブライ ティングシステムの新機能「電波制御アドバンストワイヤレスライティング」に対応します。 フラッシュヘッド内部の発熱を抑え、連続発光による発光パネルの過熱を抑制する「クーリングシステム」を搭載。 連続発光できる回数が大幅に向上しています。 ニコンクリエイティブライティングシステムに対応し、i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライ ティング(電波制御/光制御)、FVロック撮影、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピード シンクロ撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光、ユニファイドフラッシュコントロール など多彩なスピードライト撮影、便利機能の使用が可能です。(カメラによって使用できる機能に制限があります) ・カメラと同様の【アイ】ボタンを採用。 設定状態に応じた設定可能な機能を、【アイ】メニュー画面にリスト表示させ、素早く設定可能。 ・ロータリーマルチセレクターにダイレクトボタン機能を持たせ、操作性が向上。 頻繁に使用する[発光モード][照射角][調光補正/発光量]の設定が可能。 ・撮影シーンに合わせて、スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光の3つの配光タイプが選択可能。 ・FXフォーマットとDXフォーマットを自動判別し、それぞれに対応した配光に自動的に切り換え。 ・耐久性・耐熱性と操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)が標準付属。 装着したカラーフィルターの情報を識別しカメラに伝達、自動的に最適なホワイトバランスを設定できます。
付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-15H、カラーフィルター SZ-4FL(蛍光灯用)、カラーフィルター SZ-4TN(電球用)、ソフトケース SS-5000、小物入れ型式直列制御方式TTL自動調光スピードライト質量(g)約420(本体のみ)電源ON/OFF:電源スイッチによる切り換え・スタンバイ機能設定可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×137×103.5(突起部を含まず)対応機種D6・D5・D4 シリーズ・Df・D850・D810・D810A・D800 シリーズ・D780・D750・D610・D600・D500・D7500・D7200・D7100・D5600・D5500・D5300・D5200・D3500・D3400・D3300・D3200・Z 7・Z 6・COOLPIX A機能増灯撮影機能:アドバンストワイヤレスライティング撮影・ダイレクトリモートのワイヤレス増灯撮影(リモートモード)使用電池次の単3形電池の同一種類を4本:アルカリ電池・ニッケル水素充電池モード発光:i-TTL調光・絞り連動外部自動調光・外部自動調光・距離優先マニュアル発光・マニュアル発光・リピーティング発光調光範囲0.6~20m(フォーマット、配光タイプ、ISO感度、照射角、絞り値によって異なります)
かぶせフード HK-40 Nikon(ニコン)かぶせフード HK-40Nikon(ニコン)
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR付属品
付属品AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR付属品対応レンズ・AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
かぶせフード HK-38 Nikon(ニコン)かぶせフード HK-38Nikon(ニコン)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR付属品
付属品AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR・AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR付属品
トランクケース Nikon(ニコン)トランクケースNikon(ニコン)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
円偏光フィルターII Nikon(ニコン)円偏光フィルターIINikon(ニコン)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や 水面の反射光を軽減またはカットします。 ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。 また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、 青空をより青く表現することもできます。
かぶせフード HK-30 Nikon(ニコン)かぶせフード HK-30Nikon(ニコン)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
かぶせフード、AF-S VR Zoom ED 200-400mmF4G(IF)、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)付属品です。
付属品かぶせフード、AF-S VR Zoom ED 200-400mmF4G(IF)、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G(IF)付属品です。
組み込み式円偏光フィルター C-PL405 Nikon(ニコン)組み込み式円偏光フィルター C-PL405Nikon(ニコン)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
組み込み式フィルターを有する望遠レンズと組み合わせて使用。 反射光をカットし、質感やクリアーな色彩を引き出せます。 また、空気中の水蒸気やゴミに反射する太陽光もカット。 モノクロ撮影ではコントラストを変えずに青空だけを暗く落として被写体を強調できます。 カラー撮影では反射光による色カブリを除去します。
対応レンズAF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
パワーアシストパック SD-9 Nikon(ニコン)パワーアシストパック SD-9Nikon(ニコン)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
SB-5000、SB-910、SB-900専用の外部電源です。 単3形電池4本または8本を使用しスピードライトに安定した電源を供給することにより、 発光回数を大幅に増やし、発光間隔を短縮できます。
ルミコントロールセット ML-3 Nikon(ニコン)ルミコントロールセット ML-3Nikon(ニコン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
送信機と受信機で1組。 受信機の電源はカメラボディの10ピンターミナルから供給。 チャンネルは2チャンネル備え、3秒後にレリーズ可能なディレイモードなどを装備。 送・受信機間を物体が横切るとシャッターが切れるオートトリガーモードも備えています。 送信到達距離:約8m(S [1コマ撮影] モード・送受信機光軸上時)
質量(g)約40(送信機)約51(受信機)(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:約117×22×30受信機:約50×36×47対応機種D6、D5、D4シリーズ、D3シリーズ、D2シリーズ、D1シリーズ、D850、D810A、D810、D800 シリーズ、D700、D500、D300 シリーズ、D200、D100[MB-D100 併用]、F6、F5、F100、F90X、F90XS、F90XD、F90、F90S、F90D
レンズセミソフトケース CL-L1 Nikon(ニコン)レンズセミソフトケース CL-L1Nikon(ニコン)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
レンズセミソフトケース
対応レンズ【Fマウント】・AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED・AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II・AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II・AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
ニュートラルカラーNCフィルター 95mm Nikon(ニコン)ニュートラルカラーNCフィルター 95mmNikon(ニコン)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
対応レンズ【Fマウント】・AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR・AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
レンズセミソフトケース CL-L2 Nikon(ニコン)レンズセミソフトケース CL-L2Nikon(ニコン)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
レンズセミソフトケース
対応レンズ【Fマウント】 AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
円偏光フィルターII Nikon(ニコン)円偏光フィルターIINikon(ニコン)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
AFカメラ用に開発され正確な測距や測光が可能。 カラー・白黒写真に効果があり、MFカメラにも使用可能な円偏光フィルターです。
双眼鏡 ACULON T02 10x21 Nikon(ニコン)双眼鏡 ACULON T02 10x21Nikon(ニコン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
あなたの楽しい時間をさらに充実させる、スタイリッシュな10倍双眼鏡です。明るく鮮明な視界と初めてでも使いやすいシンプルな操作性。小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けるコンパクトサイズで、落ち着いたコンサートホールや劇場にもおすすめ。離れた席からでも見たかった感動のシーンへと大きく近づけます。
幅(mm)104厚さ(mm)34ブラック高さ(mm)87質量(g)195倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72視界(見掛)47.2°、(1000mにおける)87m最短合焦距離3.0m対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)8.3実視界(°)5
バヨネットフード HB-93 Nikon(ニコン)バヨネットフード HB-93Nikon(ニコン)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR用バヨネットフードです。※レンズ標準付属品
ブラック対応レンズNIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR
ニコンZマウント ズームレンズ 24-200mm Nikon(ニコン)ニコンZマウント ズームレンズ 24-200mmNikon(ニコン)
125,000税込137,500
1個
4日以内出荷
小型軽量で高性能な8.3倍高倍率ズームレンズ 広角24mmから望遠200mmまでと幅広いシーンをカバーし、5.0段(CIPA規格準拠)の高い手ブレ補正効果を発揮するレンズシフト方式VR機構を搭載。高倍率ズームレンズにもかかわらず小型軽量で約570gと軽く、機動力を確保しながらさまざまなシーンを撮影したい旅行などに最適な1本です。光学性能も追求し、ED非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚、非球面レンズ2枚を採用。画像の中心から周辺までシャープな描写がズーム全域で得られます。アルネオコートの採用でレンズ面に垂直に入射する光に起因したゴーストやフレアを低減します。
仕様ズーミング ズームリングによる回転式付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-93、レンズケース CL-C1ブラック本体質量(g)約570(三脚座を含む)目盛(mm)焦点距離:24、35、50、70、105、135、200羽根枚数(円形絞り)7フィルター直径(Φmm)67レンズズームレンズレンズ倍率(最大)0.28焦点距離(mm)24~200ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式径(Φ)×全長(mm)(最大)76.5×114レンズ構成15群19枚撮影距離(m)最短:0.5(焦点距離24mm時)絞り(最大)f/4、(最小)f/22、絞り方式:電磁絞りによる自動絞り手ブレ補正機能ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式、手ブレ補正効果:5.0段※CIPA規格準拠、VRモード:NORMAL/SPORT、三脚使用時ブレ補正:有りマウントZマウント画角84°-12°20′(撮像範囲FX)、61°-8°(撮像範囲DX)最大口径比1:4-6.3
バヨネットフード HB-95 Nikon(ニコン)バヨネットフード HB-95Nikon(ニコン)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z 20mm f/1.8 S用バヨネットフードです。 ※レンズ標準付属品
ブラック対応レンズNIKKOR Z 20mm f/1.8 S
ニコンZマウント レンズ 20mm Nikon(ニコン)ニコンZマウント レンズ 20mmNikon(ニコン)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
撮影距離を問わず高解像で優れた描写力を発揮する大口径超広角単焦点レンズ NIKKOR Z レンズ「S-Line」にふさわしい光学性能を実現した、大口径超広角単焦点レンズです。光学系にEDレンズ3枚と非球面レンズ3枚を採用し、効果的な軸上色収差の補正、歪曲収差の抑制を実現する一方、マルチフォーカス方式の採用が近距離光学性能の向上に大きく貢献。撮影距離を問わない高い解像力と優れた描写性能で、星景から至近の被写体まで、幅広く超広角のダイナミックな表現が楽しめます。
付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-95、レンズケース CL-C1本体質量(g)505(三脚座を含む)羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)77レンズ大口径超広角単焦点レンズレンズ倍率(最大)0.19焦点距離(mm)20径(Φ)×全長(mm)(最大)84.5×108.5レンズ構成11群14枚撮影距離(m)最短:0.2絞り(最大)f/1.8、(最小)f/162、絞り方式:電磁絞りによる自動絞りマウントZマウント画角94°(撮像範囲FX)、70°(撮像範囲DX)最大口径比1:1.8
ストラップ AN-DC22 Nikon(ニコン)ストラップ AN-DC22Nikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
D6用のストラップです。※ボディー標準付属品
ブラック
交換レンズ AF-S NIKKOR 120-300mm Nikon(ニコン)交換レンズ AF-S NIKKOR 120-300mmNikon(ニコン)
1,398,000税込1,537,800
1個
5日以内出荷
望遠単焦点レンズに匹敵する優れた光学性能を発揮する大口径望遠ズームレンズ。 120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。
付属品かぶせ式レンズキャップ LC-K103、レンズ裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-41、レンズセミソフトケースCL-L2、超望遠レンズ用ストラップ LN-2本体質量(g)(三脚座を含む)約3250倍率(倍)(最大撮影)約0.16羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)112レンズ大口径望遠ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)(最大)128×303.5レンズ構成19群25枚撮影距離(m)(最短)2絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントF
レンズケース CL-C3 Nikon(ニコン)レンズケース CL-C3Nikon(ニコン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S用レンズケースです。※レンズ標準付属品
対応機種NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
バヨネットフード HB-92 Nikon(ニコン)バヨネットフード HB-92Nikon(ニコン)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S用バヨネットフードです。※レンズ標準付属品
対応機種NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
レンズキャップ 77mm Nikon(ニコン)レンズキャップ 77mmNikon(ニコン)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S用レンズキャップです。※レンズ標準付属品
取付径(Φmm)77ブラック対応機種NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S、NIKKOR Z 20mm f/1.8 S
交換レンズ NIKKOR Z 70-200mm Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z 70-200mmNikon(ニコン)
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
静止画、動画を問わない圧倒的な描写性能を発揮するニコン Z シリーズカメラ用望遠ズームレンズ。 新開発のSRレンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、蛍石レンズと、高い補正能力を実現する光学性能の優れたレンズの数々を惜しみなく投入。同時に、「マルチフォーカス方式」の採用で近距離性能を格段に高め、ピント面前後に色にじみのない、極めて高い解像感を実現しています。また、「ナノクリスタルコート」と「アルネオコート」の両方を採用することであらゆる入射光に起因するゴースト、フレアを効果的に低減しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。さらに、レンズ交換式カメラ用「NIKKOR」レンズ史上最高の手ブレ補正効果5.5段(CIPA規格準拠)を発揮する手ブレ補正(VR)機構を搭載。静止画、動画を問わない圧倒的な描写性能で、望遠域での表現の幅を大きく広げます。
付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-92、レンズケース CL-C3本体質量(g)(三脚座を含む)約1440倍率(倍)(最大撮影)約0.2羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)(最大)89×220レンズ構成18群21枚撮影距離(m)(最短)0.5絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントZ
レンズフード HN-CP20 Nikon(ニコン)レンズフード HN-CP20Nikon(ニコン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
COOLPIX P950用のレンズフードです。※COOLPIX P950標準付属品
対応機種COOLPIX P950
ストラップ AN-DC21 Nikon(ニコン)ストラップ AN-DC21Nikon(ニコン)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
D780用のストラップです。※ボディー標準付属品
対応機種D780
デジタル一眼レフ D780 Nikon(ニコン)デジタル一眼レフ D780Nikon(ニコン)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。 屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、 色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。 モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、 NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。
有効画素数2450本体質量(g)755撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット仕様ボディのみ付属品EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC21、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-31電源EN-EL15cレンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)、G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)、Pタイプレンズ、DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])、非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードA、Mで使用可能、ファインダー撮影時は、開放F値がF5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。機能ダスト低減:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)総画素数2528万画素撮影枚数(1コマ撮影モード)約2260シャッター速度(秒)1/8000~30液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニターISO感度設定100~51200撮像画面サイズ35.9mm×23.9mm記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)記録画素数撮像範囲[FX(36×24)]の場合:6048×4024ピクセル(サイズL:24.3M)、4528×3016ピクセル(サイズM:13.7M)、3024×2016ピクセル(サイズS:6.1M)撮像範囲[DX(24×16)]の場合:3936×2624ピクセル(サイズL:10.3M)、2944×1968ピクセル(サイズM:5.8M)、1968×1312ピクセル(サイズS:2.6M)撮像範囲[1:1(24×24)]の場合:4016×4016ピクセル(サイズL:16.1M)、3008×3008ピクセル(サイズM:9.0M)、2000×2000ピクセル(サイズS:4.0M)撮像範囲[16:9(36×20)]の場合:6048×3400ピクセル(サイズL:20.6M)、4528×2544ピクセル(サイズM:11.5M)、3024×1696ピクセル(サイズS:5.1M)動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:3840×2160ピクセル動画の画像サイズを3840×2160以外に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:1920×1080ピクセルレンズマウントニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.5×115.5×76
ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)ニコンFマウント ズームレンズNikon(ニコン)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ。 FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする5倍標準ズームレンズ。 開放F値は4で一定。絞り開放から安定した高画質が得られます。 ゴースト、フレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。 高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果3.5段※CIPA規格準拠)も搭載しています。
付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-53、レンズソフトケース CL-1218、レンズ裏ぶた LF-4本体質量(g)約710外径×全長(mm)最大:約84×103.5倍率(倍)最大:0.23レンズ標準ズームレンズフィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)24~120レンズ構成13群17枚撮影距離(m)最短:0.45絞り最大:f/4、最小:f/22マウントFマウント
ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)ニコンFマウント ズームレンズNikon(ニコン)
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
VR機構を搭載し、NIKKOR初のED非球面レンズを採用。 極限の画質を追求した高性能大口径標準ズームレンズ。開放F値が2.8で一定のVR機構搭載の標準ズームレンズ。 NIKKOR初のED非球面レンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、高屈折率(HRI)レンズ、ナノクリスタルコートを採用し高い光学性能を実現。 一段と向上した解像力と自然でやわらかいボケ味が得られます。手ブレ補正効果4.0段※(CIPA規格準拠)を持つだけではなく、 カメラ電源オン直後のVR性能をさらに高めたVR機構を搭載。 AFスピードとAF精度も向上し、より素早く正確なピント合わせを可能にしています。また、電磁絞り機構の搭載による安定したAEが、高速連続撮影をサポート。 メンテナンス性の高いニコン独自のフッ素コートをレンズの最前面と最後面に採用し、防塵・防滴構造も採用しています。 操作性とホールディング性に優れたレンズ鏡筒デザインで、プロフェッショナルの要求に応える高い堅牢性と耐久性、耐衝撃性も備えています。
付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82 、裏ぶた LF-4 、バヨネットフード HB-74 、レンズケース CL-M3本体質量(g)約1070外径×全長(mm)最大:約88.0×154.5倍率(倍)最大:0.28レンズ大口径標準ズームレンズフィルターサイズ(mm)82焦点距離(mm)24~70レンズ構成16群20枚撮影距離(m)最短:0.41(焦点距離24mm、28mm、70mm)、0.38(焦点距離35mm~50mm)絞り最大:f/2.8、最小:f/22マウントFマウント
ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)ニコンFマウント ズームレンズNikon(ニコン)
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
広角から望遠まで多彩に楽しむ高倍率ズームレンズ。 広角から超望遠の画角をカバーする、約16.7倍の超高倍率ズームレンズ。 EDレンズ、非球面レンズを採用した高い解像感を実現する高画質設計。 また、超望遠撮影時に効果を発揮する、ブレ軽減効果の高いVR機構 (手ブレ補正効果4.0段※CIPA規格準拠)を小型軽量ボディーに搭載。 この1本で多彩な撮影が楽しめます。
付属品レンズキャップ67mm LC-67(スプリング式) 、レンズ裏ぶた LF-4本体質量(g)約550外径×全長(mm)最大:約78.5×99倍率(倍)最大:0.29レンズ高倍率ズームレンズフィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)18~300レンズ構成12群16枚撮影距離(m)最短:0.48絞り最大:f/3.5-6.3、最小:f/22-40マウントFマウント
ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)ニコンFマウント ズームレンズNikon(ニコン)
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
多くのシーンを1本でこなせる高倍率ズームレンズ。 広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする約7.8倍の高倍率標準ズームレンズ。 高画素カメラの高精細感を楽しめる高い光学性能を実現しています。 また、優れたブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果4.0段※CIPA 規格準拠)も搭載。 日常のスナップ撮影から旅行までこの1本で気軽に楽しめます。
付属品67mmスプリング式レンズキャップ LC-67、裏ぶたLF-4本体質量(g)約490外径×全長(mm)最大:約78×97倍率(倍)最大:0.23レンズ高倍率ズームレンズフィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)18~140レンズ構成12群17枚撮影距離(m)最短:0.45絞り最大:f/3.5-5.6、最小:f/22-38マウントFマウント
ニコンFマウント ズームレンズ Nikon(ニコン)ニコンFマウント ズームレンズNikon(ニコン)
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
開放F値が2.8で一定の、描写力に優れた大口径ズームレンズ。 開放F値は明るい2.8で一定。極めて高い光学性能を実現したズームレンズです。 撮像範囲の広いFXフォーマットで画面のすみずみまで高い描写力を発揮。 ナノクリスタルコートの効果で、逆光気味の状況でも、ゴースト、フレアの少ない クリアーな画像が得られます。
付属品・かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた、セミソフトケース CL-M3本体質量(g)約970外径×全長(mm)最大:約98×131.5倍率(倍)最大:0.14レンズ大口径ズームレンズフィルターサイズ(mm)取り付け不可焦点距離(mm)14~24レンズ構成11群14枚撮影距離(m)最短:0.28絞り最大:f/2.8最小:f/22マウントFマウント
バッテリーパック Nikon(ニコン)バッテリーパックNikon(ニコン)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
「Z 7」「Z 6」の撮影可能コマ数および動画撮影可能時間を約1.8倍に拡張するバッテリーパック。 バッテリーの充電状態、撮影間隔やメニュー画面からの設定条件などの使用環境によって電池寿命は異なります。 一方のバッテリーを抜いてももう一方に電池残量があれば電力供給が継続する「ホットスワップ」に対応。 静止画や動画の長時間撮影をサポートします。
電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b (最大2個)本体質量(g)約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135.5×106.5×68撮影可能コマ数610撮影可能静止画(Z7使用時)(「EN-EL15b」を2個装填)(ファインダーのみ使用時)(約)(コマ)、570撮影可能静止画(Z6使用時)(「EN-EL15b」を2個装填)(ファインダーのみ使用時)(約)(コマ)、155動画撮影可能時間(Z7・Z6使用時)(約)(分)適合カメラZ 7、Z 6
バヨネットフード Nikon(ニコン)バヨネットフードNikon(ニコン)
3,490税込3,839
1個
6日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR 用バヨネットフードです。
対応機種NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR
レンズキャップ Nikon(ニコン)レンズキャップNikon(ニコン)
549税込604
1個
5日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR 用レンズキャップです。レンズ標準付属品。
対応機種NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
ねじ込みフード Nikon(ニコン)ねじ込みフードNikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ZマウントレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR用ねじ込みフードです。
対応機種NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
レンズケース Nikon(ニコン)レンズケースNikon(ニコン)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR用レンズケースです。
対応機種NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR