「エネループ 6p」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
わかりやすい表示パネル・操作しやすいスイッチレイアウトを採用。キャッチライト反射板・ワイドパネルを内蔵。
2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できるクイックワイヤレスコントロールモードを搭載。
手軽に2灯ライティングが可能。(マスターフラッシュは発光しません)
撮影シーンに合わせ、スタンダード配光・中央部重点配光、均質配光の3つの配光タイプが選択可能。
耐久性・操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)を採用。フィルターの情報をカメラが識別し、自動的に最適なホワイトバランスを設定します。
発光部の温度上昇を自動検知し、発光を制限し過熱を防止。
24~135mmの焦点距離に対応するマルチポイントAF補助光。
24~120mmをカバーする多段階オートパワーズーム機構。アルカリ電池、ニッケル水素充電池等で最短約2.5秒の高速リサイクルタイム。
ガイドナンバーは35mm時が28、120mm時が38(FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO100・m、20℃)
仕様(ガイドナンバー )G.N.36~45
付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-14H、カラーフィルター SZ-3TN、カラーフィルター SZ-3FL、ソフトケース SS-700
電源電源スイッチによる切り換え、スタンバイ機能設定可能
角度(°)垂直方向:上方向90~正面~下方向7(クリック:下7/正面/45/60/75/90)
本体質量(g)約360
範囲(調光)0.6~20m
機能発光/テスト・モニター・マルチポイントAF補助・モデリング、増灯/アドバンストワイヤレスライティング撮影・SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影(リモートモードのみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×104.5×126
使用電池1.5Vアルカリ単3形電池×4、1.5Vリチウム単3形電池×4、1.2Vニッケル水素単3形充電池×4
モードi-TTL調光モード、マニュアル発光モード、距離優先マニュアル発光モード
発光回数(fpm)アルカリ電池(1.5V):160回以上/2.5~30秒、エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(エネループ):230回以上/2.5~30秒、ニッケル水素充電池(2600mAh):260回以上/2.5~30秒、リチウム電池(1.5V):330回以上/3.5~120秒
画角配光タイプ切り換え(スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光)、FX/DX切り換え対応
適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7、Z 6およびCOOLPIX P1000・A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
発光間隔アルカリ電池(1.5V)・エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(2600mAh/エネループ):約2.5秒、リチウム電池(1.5V):約3.5秒
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
関連キーワード