「カメラ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、
肉眼では見えない世界を切り取る、光学83倍の超望遠ズーム。
多彩な機能と充実のアクセサリー対応で、より自由に映像表現を楽しめるニコンクールピクスP950。
有効画素数1605万
本体質量(g)(電池・SDカード含む)1005
付属品ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20
電源EN-EL20a
ズーム(光学/デジタル)83
ズーム(ダイナミックファインズーム)最大約166倍
焦点距離(mm)(35mm判換算)24-2000
撮影枚数290
撮像素子1/2.3型
液晶モニター3.2
手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140.2×109.6×149.8
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
。撮っている時間も持っている時間も楽しい、自分らしさが表現できるミラーレスカメラ。ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合。手応えのあるダイヤル操作も楽しい操作系。動画にも有効な瞳AF/動物AF搭載の高性能AF。高感度高画質 ISO 100-51200。クロップなしの4K UHD動画
仕様●撮像画面サイズ:23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット●画素数:2088万画素●外寸法:約134.5×93.5×43.5mm●質量:約445g(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)●使用レンズ:Zマウント用NIKKORレンズ・Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり)●モニター:バリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能●記憶メディア:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)●電源:Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25 1個使用●付属品:NIKKOR Z 28mm f/2.8(Special Edition)、Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL25、バッテリーチャージャー MH-32、ストラップ AN-DC23、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-32●色:シルバー●保証期間:1年●詳しい仕様については、メーカーホームページでご確認ください。
アズワン品番65-9831-38
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
【表現を刺激するデザインと操作感】。撮影する真の楽しさを伝え、多くの人々に愛されてきたフィルム時代を代表するFM2 にインスピレーションを得て生み出された、洗練された外観デザインとダイヤル操作。目にした瞬間、触れた瞬間から、カメラ表現への探求心を掻き立てます。また、撮る道具としての本格感を味わえるシャッターボタンやグリップ、各ダイヤルなど細部へのこだわりが上質な操作感を実現しています。【光と影で自分だけの世界を作り上げるモノクローム】。光と影の純粋な質感で表現し、形と奥行きというシンプルなグラフィック要素で構成される、モノクロームの世界。情報が少ないからこそ、これまでにない視点が生まれ、表現の可能性が拡がります。ピクチャーコントロールのモノクロームに加え、「フラットモノクローム」「ディープトーンモノクローム」が選択でき、ボディーには瞬時にモノクローム撮影に切り換えられる専用レバーを搭載。また、自分のイメージに合わせて色みや表現を変更できるピクチャーコントロールやCreative Picture Control、細かなディテールや緻密な色彩などを想像を超える没入感と質感で表現できるピクセルシフト撮影などの機能を備えており、カラーとモノクロームの世界を往き来し、さらに自由で多彩な表現を可能にします。【自由度が高く、情感豊かな動画表現】。通常の4K UHD動画を超えるシャープな解像力を実現。6Kオーバーサンプリングで4K UHD。に変換するため、撮影シーンの臨場感がさらに高まります。カメラ内で[H.265 10-bit(MOV)]の4K UHD動画を[SDR][N-Log][HLG]で記録できるので、ポストプロダクションに必要な豊富な情報量を持つ映像を撮影可能。意図した通りの情感で仕上げられます。4K UHD 30p/25p/24p、撮像範囲[FX]時のみ対応。【動く被写体を追い続ける多彩なAFエリアモード】。ディープラーニング技術を用いたAFの優れた被写体検出と、Z 9 や Z 8 にも搭載の画像処理エンジン EXPEED 7により、被写体検出時に高い追従性を発揮。従来よりもカバー範囲が広く緻密に、幅広いシーンでより確実に、動く被写体をスムーズに追い続けます。【中央にない被写体をシャープに保つ、世界初のフォーカスポイントVR】。世界初。1のフォーカスポイントVR。2によって、被写体が画面内のどこにあっても、フォーカスポイント付近のブレを抑えることが可能。画面の隅に被写体を配置しても、思い通りの構図でシャープに撮影できます。また、ボディー内VRはZシリーズで最も優れた8段分。3の手ブレ補正効果を実現。手持ち撮影の可能性が大きく拡がります。1 2023年9月20日現在、ミラーレスカメラにおいて、ニコン調べ。2 VR非搭載のNIKKOR Z レンズ使用で静止画時のみ、フォーカスポイントが複数時は非可動。3 CIPA規格準拠、NIKKOR Z 24-120mm f/4 S(望遠端、NORMALモード)使用時
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC27、USBケーブル UC-E25、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-33、ボディーキャップ BF-N1
色黒
電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属のUSBケーブルUC-E25と使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)
本体質量(g)約630
有効画素数約2450万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×103×49
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)、microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(microSDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
総画素数2528万画素
撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット
液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット
ISO感度設定50~204800
シャッタースピード【メインコマンドダイヤル使用時(秒)】1/8000~30(1/3ステップ、撮影モードMでは900秒まで延長可能)
画面寸法(mm)撮影画面:約35.9×23.9
【スマートフォンでは体験できない映像表現】。Z 30のイメージセンサー(APS-Cサイズ/DXフォーマット)は、一般的なスマートフォンに搭載されているイメージセンサー(1/2.5型イメージセンサー)の約14倍(面積比)のサイズのため光を多く取り込むことができ、Z 7/Z 6と同じ画像処理エンジンEXPEED 6、NIKKOR Zレンズとの組み合わせで、高画質を実現します。高感度性能にも優れており、暗所でもノイズを抑えた美しい映像、背景のボケを活かした表現、シャープなディテールと豊かな質感描写で、観る人を圧倒します。※1/2.5型イメージセンサー。【動画撮影に最適化したデザイン、Zシリーズのなかで最小・最軽量】。動画撮影に最適化したデザインの、Zシリーズのなかで最小・最軽量のボディーは持ち運びも長時間の撮影も快適。キットレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着しても、質量は約540g(バッテリー・メモリーカード含む)と500mlのペットボトル程度なので気軽に持ち歩けます。【ピクチャーコントロールをはじめ表現力を高める機能を満載】。フラッグシップZ9にも搭載されている、動画に最適な色味に調整されたピクチャーコントロール[オート]で、簡単に動画のクオリティーを高めることができます。また、20種類のCreative Picture Controlで作品の雰囲気を自由に変えることもできます。さらに、カメラ任せで撮影できる滑らかなスローモーション動画、1回の撮影で最長125分まで可能な長時間動画記録、解像感の高い4K UHD動画など、Vlogや動画コンテンツの表現力を豊かにする機能を満載しています。フルHD 24p/25p設定、常温25℃時。その他の条件ではバッテリー寿命やカメラの内部温度によっては達しない場合があります。4K UHD時の撮影時間目安は約35分です。【初めての人でも使いやすい操作性】。瞳AF/動物AFを搭載しており、カメラ任せで顔や瞳にピントが合った映像を撮影可能。また、ハイアングル、ローアングルなど自由なアングルで容易に撮影できるバリアングル式画像モニターにはタッチパネルを採用。スマートフォンと同様の軽快なタッチ操作で撮影できて、撮影時のピント合わせや露出補正、設定変更も指一本で素早く行えます。瞳AFはワイドエリアAF(L-人物)/オートエリアAF(人物)で使用可能。動物AFはワイドエリアAF(L-動物)/オートエリアAF(動物)で使用可能。動物AFは犬と猫にのみ対応。【Zシリーズカメラならではの高い静止画性能】。優れた高感度性能で暗くてもきれいに撮れる、最高常用ISO感度 51200(※1)。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF/動物AF。瞬間を容易に切り取れる約11コマ/秒の高速連続撮影(※2)や、友人やペットの自然な表情を捉えるサイレント撮影など、上位モデルから数々の機能を受け継ぎ、静止画撮影でも高性能を発揮します。※1 動画撮影時は最高ISO 25600。※2 メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。【高級感と使いやすさを両立させた外観デザイン】。Zシリーズ共通の凹凸のあるレザー素材を使用した外観デザインを採用。安定した動画を撮影できる深く握りやすいグリップ形状や、よりスムーズに設定を変更できるよう操作部材を上位モデルと同様の位置への配置などにより、高級感と快適な操作性を同時に実現しています。
有効画素数約2088
本体質量(g)約350
撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×73.5×59.5
液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット
ISO感度設定100~51200
シャッタースピード(ステップ幅:1/3ステップ時)(秒)1/4000~30
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
電池寿命【撮影可能コマ数/時間】(静止画モード)約330コマ/(動画モード)約75分
電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)
色ブラック
世界最多1 9種類の被写体を検出できるAF性能(2021年10月28日現在、ミラーレスカメラにおいて。ニコン調べ。)。鳥やバイク、自動車、飛行機、犬、猫も検出可能なため、動物写真家やハイアマチュアユーザーにも適しています。ピント合わせをカメラに任せることで、より構図にこだわって撮影することができます。決定的瞬間を捉えるためのReal-Live Viewfinder。従来の電子ビューファインダーでは見られなかった瞬間や、一眼レフカメラのミラーアップによる像消失によって見ることができなかった瞬間まで、すべてを表示するReal-Live Viewfinderを搭載。最高の一瞬を逃しません。2時間を超える内部記録ができる8K UHD/30p動画。プロフェッショナルのニーズに応える、実用レベルの8K UHD動画。最長125分の8K UHD/30p動画の内部記録に対応しています。NIKKOR Z のS-Lineレンズによる卓越した解像力と全画素読み出しによる豊富な情報を活用し、被写体の隅々まで克明に描写できます。フルフレーム4K UHD/120pのハイフレームレート撮影。4K UHD動画は、120pでも最大125分までの内部記録に対応し、フルフレームで撮影できます。画像をクロップすることがないので、パースの効いた広角レンズなどの表現力を最大限活かせます。画像処理エンジンにより、8Kで読み出したデータをオーバーサンプリングして高精細な4K UHD画像を生成することができます。過酷な状況でも多様なアングルで存分に撮影できる操作性・信頼性。画像モニターに、横位置でも縦位置でも上下に大きく展開できる4軸のチルト機構を採用。多彩なアングルから被写体に迫れます。横位置、縦位置を問わず、快適な撮影が可能です。縦位置での静止画撮影時には、画像モニターと電子ビューファインダー内の情報表示類が縦位置表示になるため、設定確認も簡単です。ボタンイルミネーションやスターライトビュー、赤色画面表示など暗所撮影をサポートする多彩な機能を搭載し、ワークフローを加速させる高速レスポンスと最大6.0段の手ブレ補正効果で手持ち撮影を強力にアシストしてくれます。さらに、イメージセンサーの優れたダスト防止機能を搭載し、過酷な使用にも耐えるD6より約20%小型化しながらも、プロフェッショナルな使いやすさとD6を上回る信頼性を実現しています。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AF(動画モードのみ)で動作。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも類似した動物に枠が表示されることがあります。※シャッタースピードなど設定条件により見え方が異なります。
有効画素数4571万画素
本体質量(g)約1160
撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149×149.5×90.5(本体のみ)
撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT
記録ファイル形式(動画)MOV、MP4
ISO感度設定64~25600
シャッター速度(秒)1/32000~30
ファインダー(電子ビューファインダー)1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット
記録媒体CFexpress カード(Type B)、XQDカード
電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-33、本体充電ACアダプター EH-7P、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップ AN-DC24、ボディーキャップ BF-N1、USBケーブル UC-E24、アクセサリーシューカバー BS-1
色ブラック
アズワン品番65-2333-66
1台
¥779,800
税込¥857,780
3日以内出荷
・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット
Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。
偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。
※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。
・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF
撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。
画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。
※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。
・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー
Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。
約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。
・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット
UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。
両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。
・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control]
画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。
ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5
本体質量(g)約590(本体のみ)
撮像素子約35.9×23.9サイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット
有効画素数約2432万画素
液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)
感度ISO感度(常用)(静止画):100~51200
シャッタースピード1/8000~30秒
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード
撮影可能コマ数約390コマ(ファインダーのみ)
使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c
ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合。薄型・小型軽量システム。手応えのあるダイヤル操作も楽しい操作系。動画にも有効な瞳AF/動物AF搭載の高性能。高感度高画質 ISO 100-51200。クロップなしの4K UHD動画。約236万ドットの有機ELパネルと視野率約100%の電子ビューファインダー(EVF)。Zシリーズ初のバリアングル式画像モニター。ファインダーから目を離さずに設定できるメニュー表示。マグネシウム合金製のボディーと10万回におよぶテストをクリアー、高精度・高耐久のシャッターを搭載など長く安心して使える高い信頼性。20種類の[Creative Picture Control]。自動連携モードを搭載したSnapBridge
色ブラック
主な特長。【自分らしさを色で表現できるイメージングレシピ&ピクチャーコントロール】。APS-Cサイズ/DXフォーマットカメラとしては初めて「イメージングレシピ」に対応。クリエイターの作ったさまざまな画づくりを試して、自分にぴったりの表現を簡単に見つけられます。カメラに登録した「イメージングレシピ」には新搭載のピクチャーコントロールボタンで簡単にアクセス可能。イメージングレシピとピクチャーコントロールは、撮影モード[AUTO]時にも適用できるので、難しい設定はカメラに任せて、写真や動画の色表現の楽しさを満喫できます。【カメラ任せで上手に撮れる安心の高性能】。画像処理エンジン EXPEED 7を搭載し、ニコンZシリーズカメラの上位モデルから強力なAF性能を継承。人物、犬、猫、鳥、飛行機、車、バイク、自転車、列車の9種類の被写体を検出し、被写体がフレーム内で素早く動いても、その動きに合わせて追従し続けます。また、撮影モード[AUTO]時は絞り、シャッタースピード、ISO感度、AF、フラッシュ制御などをカメラが自動的に調整し、露出設定に加えホワイトバランスなども最適化。撮影シーンへの対応力が向上しており、安心して撮影に集中できます。【クリアーな見えで被写体に集中できる高輝度EVF】。Z50の2倍明るいZ50IIの高輝度EVFは、明るい場所でもファインダー像のディテールをはっきりと確認でき、快適でスムーズな撮影が可能。EVFは画像モニターと同じ設定を表示するため、目を離さずに簡単に設定を調整できます。【Vlogやライブ配信デビューにぴったりな動画機能】。カメラの前に出した商品にピントを合わせやすく、レビュー動画やVlogの撮影がスムーズに行える「商品レビューモード」※を新搭載。また、パソコンやスマホにUSBケーブルで接続するだけでWEBカメラとして使えるUSBストリーミング(UVC/UAC)に対応しており、クリアーなライブ映像を気軽に配信できます。さらに、「動画セルフタイマー」を活用することで撮影開始までに余裕ができ、編集でカットしなければならない撮影前の不要な動作をなくして、投稿時の手間を省けます。【動画撮影をレベルアップする多彩な機能】。4K UHD 60pやフルHD 120pで撮影することで、大迫力のスローモーション映像を実現。また、ニーズに合わせて階調モードはSDR、HLG、N-Logから選択可能。2種類のゼブラ表示やウェーブフォームモニターで露出を確認し、撮影中の映像品質をしっかりと管理できます。動画撮影をレベルアップする多彩な機能により、動画をより自分らしくし、可能な限り上質な仕上がりを目指すことができます。
質量(g)(約)495(本体のみ)
感度(ISO)100~51200
有効画素数(約)2088(万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×96.8×66.5
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25a×1、ACアダプターEH-8P(別売)
液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット
撮影可能コマ数ファインダーのみ(約):(静止画モード)パワーセーブON時:250コマ/パワーセーブOFF時:230コマ、(動画モード)60分
シャッタースピード(秒)1/4000~30(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time
画面寸法(mm)撮像(約)23.5×15.7
【高速の被写体も逃さず捉える、さらに磨きをかけた高速性能】。世界初の部分積層型CMOSセンサーにより、読み出し速度はZ6IIの約3.5倍(静止画/RAW 14bit時)に。画像処理エンジンEXPEED7との連携により、約20コマ/秒の高速連続撮影(拡張)時も滑らかなファインダー像(電子シャッター時)、Z6IIよりも約20% 速いAF速度(JPEG)などを実現。プリキャプチャーも可能な最高約120コマ/秒の高速連続撮影も相まって、撮りたい瞬間を逃しません。【明るい環境下でも被写体を確実に確認できるEVF】。EVFはZ9をもしのぐ4000cd/m2の明るさと576万ドットの高解像度を実現、全く新しい撮影体験を提供します。屋外での撮影でも、色鮮やかな被写体の撮影も、HLGでの撮影でも、鮮明でシャープな結果が得られます。また、ファインダー像の繰り返し表示や表示とびを抑制し、速い動きを滑らかに途切れなく表示。より多くの決定的な瞬間を確実に捉えます。【個性的な画づくりを追求できる、フレキシブルカラーピクチャーコントロール】。NX Studioの直感的なインターフェースで、自分ならではのより個性的な画づくりが可能です。仕上げた画づくりはカスタムピクチャーコントロールとして保存し、メモリーカードを介してZ6IIIに適用。自分らしいスタイルの静止画や動画を簡単に撮影できます。【写真撮影の楽しみを広げる、Nikon Imaging Cloud対応】。Nikon Imaging Cloudは、Wi-Fiを介してZ6IIIと連携。有名クリエイターが作成した「イメージングレシピ」(特製のプリセット)の提供や、保存・共有をより便利にする撮影画像の自動転送、Z6IIIのファームウェアの自動アップデートなどを通して、写真撮影の楽しみを広げます。【6K 60p N-RAWの内部収録をはじめ、高い動画性能を発揮】。部分積層型CMOSセンサーと画像処理エンジン EXPEED 7により、12bit 6KのN-RAW、ProRes RAW HQや10bit 5.4KのProRes 422 HQの内部収録が可能に。外部レコーダーなしのコンパクトなカメラシステムとバリアングルモニターを活かし、グレーディングの自由度が高い映像を撮影できます。また、4K UHD 60pで最長125分(※H.265 8-bit(MOV)時)の連続撮影が可能。さらに、最大10倍のスロー映像で瞬間をドラマティックに表現できるフルHD 240pのH.265(10bit/8bit)も収録できます。【Z9、Z8から継承した優れた技術】。広範な撮影シーンに対応する信頼性が高く優れたAF性能、ピクチャーコントロール「リッチトーンポートレート」や美肌効果などポートレート撮影に適した様々な優れた機能、優れた防塵・防滴性能と-10℃の寒冷な環境でも撮影できる耐久性の高いボディー、カスタマイズ可能な操作性など優れた技術を継承しています。
その他ニコンZマウント
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC26、USBケーブル UC-E25、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-29、ボディーキャップ BF-N1
電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属USBケーブル UC-E25と使用)(別売)、ACアダプターEH-5d/EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)
本体質量(g)約670
有効画素数約2450万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.5×101.5×74
記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット
撮影可能コマ数【ファインダーのみ】静止画モード・パワーセーブON時:(約)380コマ、パワーセーブOFF時:(約)360コマ、動画モード:(約)100分
ISO感度設定50~204800
シャッタースピード1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードM時:900秒まで延長可能)、Bulb、Time
画面寸法(mm)撮像:(約)35.9×23.9
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
有効画素数4575万画素を実現、映像に臨場感をもたらす、Z マウントの優位性を活かした高画素フルサイズミラーレス主な特長
・豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント
・リアルな映像表現を生み出す、高画素仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー
・高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6【NEW】
・素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF
・ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF【NEW】
・目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応)
・連写時にもさらに見やすくなった電子ビューファインダー【NEW】
・高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR
※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。
・スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター
・安心して長時間撮影できる給電機能 / 「パワーセーブ」機能
・縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応【NEW】
・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能
・多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※
※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
・よりシネマライクな映像表現が可能な4K UHD/30p動画
・高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム
・多彩な画づくりが可能な「ピクチャーコントロールシステム」
仕様ボディのみ
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1
色ブラック
電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c
本体質量(g)約615(本体のみ)
感度100~25600(常用20℃)(静止画)
有効画素数4575万画素
記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
防塵防水性能防塵・防滴
撮影枚数可能枚数(ファインダーのみ)(約)360
撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット
液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)
アズワン品番64-6518-20
シャッタースピード1/8000~30(秒)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス
主な特長
豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント
最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー
高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6
素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF
ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF
目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応)
高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー
高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。
スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター
安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能
縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能
多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画
高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム
多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1
電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c
本体質量(g)約590
有効画素数約2528
シャッター速度(秒)1/8000~30
液晶モニター3.2型
ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200
撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約340
アズワン品番64-6518-19
記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5
商品タイプボディのみ
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
デザイン性と収納力を兼ね備えたカジュアルなカメラリュック。カメラの収納はもちろん、日常づかいにも便利です。機材を前面から取り出せるリアオープンファスナー、横向きでも持ちやすいサイドハンドル、肩の負担を軽減するハーネスとチェストベルトを備えており、快適に機材を持ち運ぶことができます。・高いデザイン性と収納力を両立し、カメラの収納に加えて日常づかいにも便利。・バッグの前面から機材を取り出せて出し入れのしやすいリアオープンファスナー。・横向きで持ちやすいサイドハンドル。・肩への負担を軽減する幅広のショルダーハーネス、快適な背負い心地が得られるチェストベルトを装備。・A4サイズのノートPCやタブレットが収納できるPCルーム。・背面は、通気性が良いメッシュ素材を使用。・機材の収納や取り出しが簡単な前面オープン仕様。・トラベル三脚が収納できるサイドポケット。・雨にも安心な撥水加工のレインカバーを付属
材質(外装/内装)ポリエステル、ナイロン
質量(g)[本体]約1200、[レインカバー]約60
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×450×160(DはPCルーム除く)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約335×485×215
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える
動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス
主な特長
豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント
最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー
高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6
素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF
ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF
目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応)
高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー
高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。
スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター
安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能
縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能
多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、
すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画
高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム
多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1
型式レンズ交換式デジタルカメラ
色ブラック
質量(g)約615(本体のみ)
有効画素数2450万画素
総画素数2528万画素
使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c
防塵防水性能対応
撮影枚数【静止画モード】(ファインダーのみ時):約340[パワーセーブ無効]
撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット
手ブレ補正機能ボディ:イメージセンサーシフト方式5軸補正、レンズ:レンズシフト方式(VRレンズ使用時)
ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200
使用レンズNIKKOR Z 24-70mm f/4 S
シャッタースピード1/8000~30秒
記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
レンズマウントニコンZマウント
カメラ仕様ダスト低減機能:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)、交換レンズ:Zマウント用NIKKORレンズ、Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5
モニターサイズチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能
1個
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF
撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。
(※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。)
自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー
Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。
Z シリーズ初、SDカードダブルスロット
UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。
独創的な表現ができる、[Creative Picture Control]
画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
付属品NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、アクセサリーシューカバー BS-1
電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c
本体質量(g)約590
有効画素数約2432
シャッター速度(秒)1/8000~30
液晶モニター3.2型
ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200
撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約390
アズワン品番64-6518-18
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
・ZシリーズカメラとNIKKOR Z レンズ2~3本、またはD780クラスのカメラボディーに
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VRを装着したサイズまでの収納が可能
・独立したPCポケットで出し入れしやすく、16インチのノートパソコンやタブレット端末が
楽々入る、厚みのある大きな中面ポケットを装備
・前面にはファスナー付きポケットが2段、サイドには小物の収納に便利な小型ポケットや、
三脚やペットボトルなどを収納可能なポケットを装備
・サイドのジッパー式ドアから撮影機材が素早く取り出せる、クイックアクセスシステムを採用
・肩や腰などへの負担を軽減するクッション性の高いショルダーハーネス、快適な背負い心地が
得られるウエストベルトやチェストベルトを装備
・旅行時にスーツケースの上にリュックを乗せて、スーツケースのハンドルに固定した状態で移動可能なベルト付き
・背面は、通気性が良いメッシュ素材を使用
・機材の収納や取り出しが簡単な前面オープン仕様
・必要な機材を見つけやすい、視認性の良い明るいブルーの内装
・雨にも安心な専用のレインカバーを付属
本体質量(g)約1300
素材外装:ナイロン、ポリエステル、内装:ナイロン
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外寸:約305×470×190、内寸:約280×440×125
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
【高速の被写体も逃さず捉える、さらに磨きをかけた高速性能】。世界初の部分積層型CMOSセンサーにより、読み出し速度はZ6IIの約3.5倍(静止画/RAW 14bit時)に。画像処理エンジンEXPEED7との連携により、約20コマ/秒の高速連続撮影(拡張)時も滑らかなファインダー像(電子シャッター時)、Z6IIよりも約20% 速いAF速度(JPEG)などを実現。プリキャプチャーも可能な最高約120コマ/秒の高速連続撮影も相まって、撮りたい瞬間を逃しません。【明るい環境下でも被写体を確実に確認できるEVF】。EVFはZ9をもしのぐ4000cd/m2の明るさと576万ドットの高解像度を実現、全く新しい撮影体験を提供します。屋外での撮影でも、色鮮やかな被写体の撮影も、HLGでの撮影でも、鮮明でシャープな結果が得られます。また、ファインダー像の繰り返し表示や表示とびを抑制し、速い動きを滑らかに途切れなく表示。より多くの決定的な瞬間を確実に捉えます。【個性的な画づくりを追求できる、フレキシブルカラーピクチャーコントロール】。NX Studioの直感的なインターフェースで、自分ならではのより個性的な画づくりが可能です。仕上げた画づくりはカスタムピクチャーコントロールとして保存し、メモリーカードを介してZ6IIIに適用。自分らしいスタイルの静止画や動画を簡単に撮影できます。【写真撮影の楽しみを広げる、Nikon Imaging Cloud対応】。Nikon Imaging Cloudは、Wi-Fiを介してZ6IIIと連携。有名クリエイターが作成した「イメージングレシピ」(特製のプリセット)の提供や、保存・共有をより便利にする撮影画像の自動転送、Z6IIIのファームウェアの自動アップデートなどを通して、写真撮影の楽しみを広げます。【6K 60p N-RAWの内部収録をはじめ、高い動画性能を発揮】。部分積層型CMOSセンサーと画像処理エンジン EXPEED 7により、12bit 6KのN-RAW、ProRes RAW HQや10bit 5.4KのProRes 422 HQの内部収録が可能に。外部レコーダーなしのコンパクトなカメラシステムとバリアングルモニターを活かし、グレーディングの自由度が高い映像を撮影できます。また、4K UHD 60pで最長125分(※H.265 8-bit(MOV)時)の連続撮影が可能。さらに、最大10倍のスロー映像で瞬間をドラマティックに表現できるフルHD 240pのH.265(10bit/8bit)も収録できます。【Z9、Z8から継承した優れた技術】。広範な撮影シーンに対応する信頼性が高く優れたAF性能、ピクチャーコントロール「リッチトーンポートレート」や美肌効果などポートレート撮影に適した様々な優れた機能、優れた防塵・防滴性能と-10℃の寒冷な環境でも撮影できる耐久性の高いボディー、カスタマイズ可能な操作性など優れた技術を継承しています。
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、ストラップ AN-DC26、USBケーブル UC-E25、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-29、ボディーキャップ BF-N1
電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個、ACアダプターEH-8P(付属USBケーブル UC-E25と使用)(別売)、ACアダプターEH-5d/EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと使用)(別売)、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)
本体質量(g)約670
レンズNIKKOR Z 24-120mm f/4 S
有効画素数約2450万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.5×101.5×74
記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット
撮影可能コマ数【ファインダーのみ】静止画モード・パワーセーブON時:(約)380コマ、パワーセーブOFF時:(約)360コマ、動画モード:(約)100分
ISO感度設定50~204800
シャッタースピード1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードM時:900秒まで延長可能)、Bulb、Time
画面寸法(mm)撮像:(約)35.9×23.9
1個
¥509,800
税込¥560,780
5日以内出荷
対応製品のミラーレスカメラに、NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR を装着した状態で収納できます。レンズキャップやメモリーカードが入れられるポケットも付いています。
対応製品Z50、Z30、Zfc
質量(g)101
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)185×85×135
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
【スマートフォンでは体験できない映像表現】。イメージセンサー(APS-Cサイズ/DXフォーマット)は、一般的なスマートフォンに搭載されている1/2.5型イメージセンサー。の約14倍(面積比)のサイズのため光を多く取り込むことができ、Z 7/Z 6と同じ画像処理エンジンEXPEED 6、NIKKOR Zレンズとの組み合わせで、高画質を実現します。高感度性能にも優れており、暗所でもノイズを抑えた美しい映像、背景のボケを活かした表現、シャープなディテールと豊かな質感描写で、観る人を圧倒します。【動画撮影に最適化したデザイン、Zシリーズのなかで最小・最軽量】。動画撮影に最適化したデザインの、Zシリーズのなかで最小・最軽量。のボディーは持ち運びも長時間の撮影も快適。キットレンズNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着しても、質量は約540g(バッテリー・メモリーカード含む)で気軽に持ち歩けます。2022年6月29日時点で発売済みのニコンミラーレスカメラZシリーズにおいて。【表現力を高める機能を満載】。Z9にも搭載されている、動画に最適な色味に調整されたピクチャーコントロール[オート]で、簡単に動画のクオリティーを高めることができます。また、20種類のCreative Picture Controlで作品の雰囲気を自由に変えることも可能。さらに、カメラ任せで撮影できる滑らかなスローモーション動画、1回の撮影で最長125分。まで可能な長時間動画記録、解像感の高い4K UHD動画など、Vlogや動画コンテンツの表現力を豊かにする機能を満載しています。フルHD 24p/25p設定、常温25℃時、その他の条件では達しない場合あり。【初めての人でも使いやすい操作性】。瞳AF/動物AF。を搭載しており、カメラ任せで顔や瞳にピントが合った映像を撮影可能。また、ハイアングル、ローアングルなど自由なアングルで容易に撮影できるバリアングル式画像モニターにはタッチパネルを採用。軽快なタッチ操作で撮影できて、撮影時のピント合わせや露出補正、設定変更も指一本で素早く行えます。瞳AFはワイドエリアAF(L-人物)/オートエリアAF(人物)で使用可能。動物AFはワイドエリアAF(L-動物)/オートエリアAF(動物)で使用可能。動物AFは犬と猫にのみ対応。【Zシリーズカメラならではの高い静止画性能】。優れた高感度性能で暗くてもきれいに撮れる、最高常用ISO感度 51200(。1)。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF/動物AF。瞬間を容易に切り取れる約11コマ/秒の高速連続撮影(。2)や、友人やペットの自然な表情を捉えるサイレント撮影など、上位モデルから数々の機能を受け継ぎ、静止画撮影でも高性能を発揮します。1 動画撮影時は最高ISO 25600。2 メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。【高級感と使いやすさを両立させた外観デザイン】。Zシリーズ共通の凹凸のあるレザー素材を使用した外観デザインを採用。安定した動画を撮影できる深く握りやすいグリップや、よりスムーズに設定を変更できるよう操作部材を上位モデルと同様の位置への配置など、高級感と快適な操作性を同時に実現しています。
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25、USBケーブルUC-E24、ストラップAN-DC25もしくはAN-DC29、ボディーキャップBF-N1
電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)
本体質量(g)約350
レンズ付属:NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR
有効画素数約2088万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×73.5×59.5
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
電池寿命【撮影可能コマ数/時間(約)】(静止画モード)330コマ/(動画モード)75分
撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット
液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット
ISO感度設定100~51200
シャッタースピード(ステップ幅:1/3ステップ時)(秒)1/4000~30
レンズマウントニコン Z マウント
画面寸法(mm)撮影:約23.5×15.7
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
高画質と高速性能を軽量・薄型ボディーに凝縮。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D7500」。
D7500は、優れた演算能力と高速処理能力でD500クラスの高画質に匹敵する、高性能画像処理エンジン EXPEED 5を採用。
有効画素数2088万画素、解像感を維持しながら、最適なバランスでノイズ低減を行うため、高感度でも卓越した描写力を発揮します。
高感度域でも、鮮鋭感の高い静止画・動画撮影を可能した、ISO 100~51200の広い常用感度域を実現しました。
また、ニコンDXフォーマットCMOS センサーから読み出されたデータを高速で処理することで、約8コマ/ 秒の高速連続撮影や4K UHD(3840×2160)/30p 動画も実現しています。
動画では、タイムラプス動画にも対応する4K UHD(3840×2160)/30p 動画や、フルHD/HD時には電子手ブレ補正が可能。
チルト式3.2型画像モニターにはタッチパネルを採用し、深いグリップでホールド性を向上した軽量・薄型ボディーでさらに高い機動力を発揮します。
ニコンの画像共有アプリケーション「SnapBridge」にも対応しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135.5×104×72.5
本体質量(g)約720(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)、約640(本体のみ)
色ブラック
型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
有効画素数約2088万画素
撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当)
総画素数2151万画素
替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードMで使用可能・DXレンズ・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント中央1点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能
記録画素数【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5568×3712ピクセル(サイズL:2066万画素)/4176×2784ピクセル(サイズM:1162万画素)/2784×1856ピクセル(サイズS:516万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]の場合】4272×2848ピクセル(サイズL:1216万画素)/3200×2136ピクセル(サイズM:683万画素)/2128×1424ピクセル(サイズS:303万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】5568×3128ピクセル(サイズL:1741万画素)/4176×2344ピクセル(サイズM:978万画素)/2784×1560ピクセル(サイズS:434万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】4272×2400ピクセル(サイズL:1025万画素)/3200×1800ピクセル(サイズM:576万画素)/2128×1192ピクセル(サイズS:253万画素)【動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】3840×2160 ピクセル(829万画素)
画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能
記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー
視野撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面)・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約97%(対実画面)
倍率(倍)約0.94倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)
シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(ミラーアップ撮影時)
シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250
レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影
連続撮影速度低速連続撮影:約1~7コマ/秒、高速連続撮影:約8コマ/秒
セルフタイマー作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒
測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式
測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGB マルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)・中央部重点測光:Φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ6mm、Φ10mm、Φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能・スポット測光:約Φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光
露出モードオート、発光禁止オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル・シーンモード:ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理・スペシャルエフェクトモード:ナイトビジョン、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー・ユーザーセッティングU1、U2に登録可能
露出補正P、S、A、M、SCENE、EFFECTS時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能
ISO感度設定ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数
オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、1点はF8対応)、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付
検出範囲-3~+19EV(ISO 100、常温(20℃))
レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M)
AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF
フラッシュオート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風モード時:オートポップアップ方式による自動発光/P、S、A、M、料理モード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式/ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃)
調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能
フラッシュモード通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止・オートFPハイスピードシンクロ可能
調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能
ホワイトバランスオート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能
撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード
フォーカスコントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能)
フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p
記録時間最長 29分59秒
記録ファイル形式MOV、MP4
映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC
音声記録リニアPCM、AAC
感度M:ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御(ISO 100~Hi 5)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 100~Hi 5)、制御上限感度が設定可能・オート、発光禁止オート、シーンモード、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン以外):感度自動制御(ISO 100~12800)・スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン):感度自動制御(ISO 100~Hi 5)
液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約92.2万ドット(VGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能、アイセンサーによる自動消灯可能
インターフェース【USB】Hi-Speed USB(Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】ワイヤレスリモートコントローラー WR-1、WR-R10(別売)・リモートコード:MC-DC2(別売)・GPSユニット:GP-1A(別売:販売を終了しています)
画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、簡単レタッチ、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、魚眼効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン、クロススクリーン、ソフト)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、塗り絵、フォトイラスト、カラースケッチ、ミニチュア効果、セレクトカラー、絵画調、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存)
Wi-Fi準拠規格:IEEE802.11b、IEEE802.11g、周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)、出力:8.4dBm(EIRP)、認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK
BluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1
言語表示日本語、英語
使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用
撮影可能コマ数約950コマ(1コマ撮影モード時、カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠
使用温度(℃)0~40
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
有効画素数4575万画素と最高約9コマ/秒の高速連写性能、多彩な機能で表現領域を大きく拡げる。 ニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D850」。
D850は、ニコンのデジタル一眼レフカメラで初めて裏面照射型構造を採用したニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載し、有効画素数4575万画素と常用感度ISO 64-25600を両立。画像処理エンジンには、D5と同じEXPEED 5を採用しています。
また、高画素モデルでありながら、ボディー単体で最高約7コマ/秒、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売)使用で約9コマ/秒の高速連続撮影が可能。
FXフォーマットベース フルフレームの4K UHD(3840×2160)動画対応や、8Kのタイムラプスムービー制作用素材が得られるインターバルタイマー撮影機能など、表現の可能性が広がる機能も充実しています。
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、USB ケーブル UC-E22 、ストラップ AN-DC18、ボディーキャップ BF-1B、フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F
型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ
色ブラック
電源EN-EL15c
本体質量(g)約1005(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約915(本体のみ)
使用温度(℃)0~40
倍率(倍)約0.75(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき)
感度M:ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御(ISO 64~Hi 2)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 64~Hi 2)、制御上限感度が設定可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146×124×78.5
有効画素数約4575万画素
記録媒体XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
インターフェース【USB】 SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】 HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】 リモートコードMC-30A/MC-36A(別売)・ルミコントロールセットML-3(別売)・GPSユニットGP-1/GP-1A(別売:販売を終了しています)・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1(別売)
バッテリーマルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18b(別売)
総画素数4689万画素
使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー1個使用: EN-EL15aまたはEN-EL15b
シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(静音撮影、静音連続撮影、ミラーアップ撮影時)
ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー
視野FX:上下左右とも約100%(対実画面)・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面)・DX:上下左右とも約97%(対実画面)・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面)・1:1:上下約100%、左右約97%(対実画面)
撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット
ホワイトバランスオート(3種)、自然光オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能
記録ファイル形式MOV、MP4
液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能
測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式
露出補正範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能
撮影可能コマ数約1840コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠
音声記録リニアPCM、AAC
画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、動画編集(始点/ 終点の設定)
セルフタイマー作動時間:2・5・10・20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5・1・2・3秒
AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、25点、72点、153点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ピンポイントAF、ターゲット追尾AF
ISO感度設定ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数
露出モードP:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル
測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)・中央部重点測光:Φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ8mm、Φ15mm、Φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はΦ12mm)・スポット測光:約Φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定)・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光
フラッシュモード先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止
撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード
画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定)・TIFF(RGB)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能
言語表示日本語、英語
記録時間最長 29分59秒
替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント15点(選択可能9点)は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能
シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250
記録画素数【撮像範囲[FX(36×24)]の場合】8256×5504ピクセル(サイズL:4544万画素)/6192×4128ピクセル(サイズM:2556万画素)/4128×2752ピクセル(サイズS:1136万画素)【撮像範囲[1.2×(30×20)]の場合】6880×4584ピクセル(サイズL:3153万画素)/5152×3432ピクセル(サイズM:1768万画素)/3440×2288ピクセル(サイズS:787万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5408×3600ピクセル(サイズL:1946万画素)/4048×2696ピクセル(サイズM:1091万画素)/2704×1800ピクセル(サイズS:486万画素)【撮像範囲[5:4(30×24)]の場合】6880×5504ピクセル(サイズL:3786万画素)/5152×4120ピクセル(サイズM:2122万画素)/3440×2752ピクセル(サイズS:946万画素)【撮像範囲[1:1(24×24)]の場合】5504×5504ピクセル(サイズL:3029万画素)/4128×4128ピクセル(サイズM:1704万画素)/2752×2752ピクセル(サイズS:757万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[FX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】8256×4640ピクセル(サイズL:3830万画素)/6192×3480ピクセル(サイズM:2154万画素)/4128×2320ピクセル(サイズS:957万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[DX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】5408×3040ピクセル(サイズL:1644万画素)/4048×2272ピクセル(サイズM:919万画素)/2704×1520ピクセル(サイズS:411万画素)
レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影
連続撮影速度EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15または単3形電池の場合)使用時、およびパワーコネクターとACアダプター使用時CL:約1~6コマ/秒CH:約7コマ/秒QC:約3コマ/秒・マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL18bの場合)使用時CL:約1~8コマ/秒CH:約9コマ/秒QC:約3コマ/秒
オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・F8対応15点(選択可能9点)マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能
レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M)
調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能
調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ
映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC
BluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1
フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍)
使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
検出範囲-4~+20EV(ISO 100、常温(20℃))
レンズマウントニコンFマウント
Wi-Fi準拠規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g・周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)・出力:8.5dBm(EIRP)・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。
シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
寸法(幅W×高さH)(cm)約15×8(1束あたり)
1個(2セット×500枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。
屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、 色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。
モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、 NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。
有効画素数2450
本体質量(g)755
撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット
仕様ボディのみ
付属品EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC21、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-31
電源EN-EL15c
レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)、G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)、Pタイプレンズ、DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])、非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードA、Mで使用可能、ファインダー撮影時は、開放F値がF5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。
機能ダスト低減:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)
総画素数2528万画素
撮影枚数(1コマ撮影モード)約2260
シャッター速度(秒)1/8000~30
液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター
ISO感度設定100~51200
撮像画面サイズ35.9mm×23.9mm
記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
記録画素数撮像範囲[FX(36×24)]の場合:6048×4024ピクセル(サイズL:24.3M)、4528×3016ピクセル(サイズM:13.7M)、3024×2016ピクセル(サイズS:6.1M)撮像範囲[DX(24×16)]の場合:3936×2624ピクセル(サイズL:10.3M)、2944×1968ピクセル(サイズM:5.8M)、1968×1312ピクセル(サイズS:2.6M)撮像範囲[1:1(24×24)]の場合:4016×4016ピクセル(サイズL:16.1M)、3008×3008ピクセル(サイズM:9.0M)、2000×2000ピクセル(サイズS:4.0M)撮像範囲[16:9(36×20)]の場合:6048×3400ピクセル(サイズL:20.6M)、4528×2544ピクセル(サイズM:11.5M)、3024×1696ピクセル(サイズS:5.1M)動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:3840×2160ピクセル動画の画像サイズを3840×2160以外に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:1920×1080ピクセル
レンズマウントニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.5×115.5×76
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
縦位置撮影に便利な、シャッターボタン、AF-ONボタン、Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターを装備。
シャッターボタンの押し心地や各ダイヤルの回し心地、AF-ONボタンの配置と押し心地など、カメラ本体と同等の操作感を実現しています。
また、縦位置撮影時の高いグリップ性能を確保するとともに、横位置撮影でのグリップ感も向上。
望遠レンズ装着時にも高い安定性が得られます。Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cを最大2個装填でき、静止画撮影可能コマ数、動画撮影可能時間を拡張できます。
(MB-N11にEN-EL15cを2個装填した場合、カメラボディーのみでEN-EL15cを使用した場合の約1.9倍。)
( EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使用できますが、EN-EL15cを使用したときよりも電池寿命(撮影可能コマ数と動画撮影可能時間)が減少します。)
カメラに装着してUSB給電(電源ON時)・充電(電源OFF時)が可能です。
(本体充電ACアダプター EH-7P(Z 7IIには付属、Z 6IIは別売)を使用して、家庭用コンセントから給電(電源ON時)・充電(電源OFF時)も可能。)
(EN-EL15a、EN-EL15はEH-7Pを使用した充電には対応していません。これらのバッテリーに対応したバッテリーチャージャーで充電してください。)
撮影を継続しながらバッテリー交換ができるホットスワップ対応。
Z 7II、Z 6II同等の防塵・防滴性能を確保しており、屋外でのインターバルタイマー撮影などにも安心して使用可能。
仕様パワーサプライ:Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b、本体充電ACアダプター EH-7P
適合Z 7II、Z 6II
アズワン品番64-6518-21
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
【高性能な小型ボディーを実現する強力な画像処理エンジン】。ニコンZシリーズカメラの上位モデルから引き継いだ画像処理エンジン EXPEED 7を搭載。従来のEXPEED 6の約10倍高速でデータを処理できるため、強力なAF性能や優れた被写体検出・追尾性能を実現。素早く動く被写体の決定的瞬間を逃さず、シャープに捉えることができます。【自分らしさを色で表現できる「イメージングレシピ」】。著名なクリエイターが作成した特製のプリセット「イメージングレシピ」に対応。最大9個のレシピをNikon Imaging Cloudから無料で直接Z5IIに送信できます。さまざまな画づくりを試して、自分にぴったりの表現を簡単に見つけることが可能。フィルムのような見た目や暖かく陽気な雰囲気、ムーディーなポートレートにぴったりなレシピなど、多彩なレシピで表現の幅が広がります。また、ピクチャーコントロールボタンと直感的なUIで、イメージングレシピやピクチャーコントロールへ簡単にアクセスでき、撮影中にその場で自分好みの画づくりを適用できます。【暗いシーンでも創造力を発揮できる優れた高感度性能】。高感度性能に優れたフルサイズ/FXフォーマットの裏面照射型CMOSセンサーを搭載。さらに、強力なVR性能、暗い状況でピントが合いやすい信頼性の高いAF性能を実現。暗いシーンでもシャープで美しい描写が得られます。手ブレ補正機構(VR)は、中央7.5段・周辺6.0段の強力な補正効果を発揮。暗いシーンでも手持ちでより低速のシャッタースピードを使った創造的な表現も可能になり、表現の幅が広がります。【手軽な動画ファイル形式からプロ向けのN-RAWまで選択可能】。H.265やH.264などの初心者にも扱いやすい動画ファイル形式に加え、ニコン独自の動画ファイル形式N-RAWにも対応。ポストプロダクションで色調整の自由度が高い高品質な映像を記録できます。また、ニコンのカメラで初めて、N-RAWをカメラ内のSDカードに収録可能に。外部レコーダー無しのコンパクトな機材構成で軽快に撮影できます。さらに、プロキシーファイルも同時に収録するため、ポストプロダクションの作業効率が向上します。印象的な動画を撮影できる充実の4K動画性能を実現。美しいショートフィルムを制作してネット上で共有したり、大切な人との思い出をシネマティックに記録できます。【捉えたい瞬間をしっかり確認できる高輝度EVF】。明るい場所で暗いファインダーを覗くと、目が慣れるまでに時間がかかることがあります。Z5IIのEVFはZ9やZ8と同様の3000cd/m2と高輝度。明るい屋外でも覗いた瞬間に被写体を快適に視認できるため、大切な瞬間を見逃すことなく、仕上がりの明るさや色味をそのまま確認でき、撮影前にイメージをしっかりつかめます。【撮影を快適にするカメラ設計】。撮影の際に縦・横位置での撮影スタイルを優先して調整可能な縦向き表示や、握りやすいグリップ形状と使いやすいダイヤル・ボタン配置、より自由に柔軟に撮影できる大型・高解像バリアングル式画像モニターを搭載し、撮影を快適にサポート。高い堅牢性と、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングにより優れた防塵・防滴性能を確保。天候が変化する環境や山奥などの過酷なシーンでも安心して撮影を続けられます。その他、暗所でも被写体をしっかり確認できる「スターライトビュー」や、夜空を撮影する際に安心な「赤色画面表示」など、夜景や天体撮影など暗所での撮影を快適にする機能を備えています。
仕様ISO感度:100~64000
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、ストラップAN-DC26、USBケーブル(両端がType-C)、接眼目当てDK-29、ボディーキャップBF-N1
本体質量(g)約620
有効画素数約2450万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×100.5×72
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1
撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/ニコンFXフォーマット
液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット
撮影可能コマ数【ファインダーのみ(約)】(静止画モード)パワーセーブON時:380コマ/パワーセーブOFF時:330コマ、(動画モード)85分
シャッタースピード1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time
【様々な撮影に対応する高い機動力】。Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】。Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能。【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】。HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】。12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】。4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】。8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時。※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】。Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】。より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時。※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。
その他ニコンZマウント
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1
色ブラック
電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能
本体質量(g)約820
有効画素数約4571万
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83
記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応)
シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)
液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット
撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分
ISO感度設定32~102400
撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
1個
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合
デザインをボディーの世界観に合わせた2種類のキットレンズ
あなたのお好みに色を変えられる、プレミアムエクステリア
付属品Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL25 、バッテリーチャージャーMH-32、ストラップ AN-DC23、ボディーキャップBF-N1、接眼目当てDK-32
色ブラック
電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)
本体質量(g)390
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.5×93.5×43.5
有効画素数2088万
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
シャッター速度(秒)1/4000~30
液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット
撮影可能コマ数(静止画モード)310コマ/(動画モード)80分
ISO感度設定100~204800
撮像画面サイズ23.5×15.7(mm)
対象機種Df、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D3400、D3300、D3200、D3100、COOLPI×、P7800、P7700、P7100、P7000
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
D5000系、D3000系、COOLPIX P900対応のセミソフトケースです。
柔らかく軽い素材を採用、開口部はマジックテープになっているのでカメラの出し入れが簡単です。
また、カメラを収納していないときは、さっとコンパクトに畳むことが出来るので、かさばりません。
材質ナイロン、ポリプロピレン、本革
質量(g)約100
仕様D3300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D5300+AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、D3000系、D5000系+標準ズームキットのレンズ、もしくはAF-S DX55-200mmサイズまで収納可能。
対応機種【一眼レフカメラ】D5600、D5500、D5300、D3500、D3400、D3300
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×125×185
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×135×200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Z 7 ・Z 6 に、NIKKOR Z 24-70mm f/4 S、NIKKOR Z 35mm f/1.8 S、NIKKOR Z 50mm f/1.8 Sを装着した状態で収納できるセミソフトケースです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
軽量かつシンプルで使いやすいショルダーバッグ。静音ベルクロを採用しているので、大きな音を立てられないシーンでも安心です。
厚手のショルダーパッド付き。
材質ポリエステル
質量(g)約495
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360×220×130
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約390×240×175(サイドポケット、フロントポケット含む。ハンドル高含まず)
COOLPIX W300対応のシリコンジャケット。
ボディーの保護及びドレスアップとしてもご使用いただけます。
対応機種COOLPIX W300
カメラにレンズを着けたまま収納できる専用ケース。折り畳み可能なソフトタイプで、カメラから取り外した場合はコンパクトにカバン等へ収納が可能です。
色ブラック
対応機種(一眼レフ)D850、D750、(コンパクトカメラ)COOLPIX_P1000
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
機能性が高く持ち運びに便利な本製品は、プロ向け・ハイアマチュア向けのカメラやレンズを複数収納でき、カードやクロス、小物を収納できるポケットを装備したNikon Z シリーズ専用のバッグインバッグです。
対応製品Z 9、Z 8、Z 7II、Z 7、Z 6II、Z 6、Z 5、Z fc、Z50、Z 30
質量(g)約340
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約196×246×122
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約184×234×100
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
大きな開口部で機材の出し入れもしやすい大容量のトートバッグ。
ブラックには赤を、カモフラージュにはグレーをワンポイントにあしらえたシンプルなデザイン。
機材を出し入れしやすい大きな開口部には安心のジッパー付き。収納力の高い大容量のトートバッグです。
材質ポリエステル
質量(g)約580
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約390×315×130
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×330×170(サイドポケット、フロントポケット含む。ハンドル高含まず)
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
Z f のアイコニックなデザインを活かしつつホールド性能を高める、Z f専用グリップです。【デザイン性を活かしながら、ホールディング性能を向上】。グリップの表面には、装着時に統一感のある、カメラボディーと同じ人工皮革を採用。指がかりのよいフロントグリップに加え、親指を自然な位置で受け止めるリアグリップも装備。グリップ全体を包み込むようにしっかりと握れます。【装着したままでバッテリーやメモリーカードを交換可能】。Z f-GR1を装着したままで、Z f本体のバッテリー/メモリーカードカバーを開閉可能。バッテリーやSD/microSDメモリーカードを交換できます。三脚用取り付けネジ(1/4型)対応の三脚ネジ穴も装備。アルカスイス互換雲台にも対応しており、非装着時と変わらない使いやすさを確保しています。【軽さと安定感】。Z f-GR1本体には、軽くて丈夫なアルミニウムを採用。軽さを損なわずにZ fと一体化し、適度に柔らかい人工皮革の感触と相まって、高い安定感が得られます。
対応製品Z f
質量(g)約122
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×57×72
素材アルミニウム
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ