1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nikon(ニコン)レーザ受光器
屋外でのレベル出しや通り出しに使えるタフな受光器。ハンドヘルドまたはスタッフに取り付けて使用でき、操作も簡単です。スライド式のクランプを採用。前面と背面のLCDで情報をわかりやすくグラフィック表示し、どの角度からでも簡単に読みとることができます。また、タフな現場環境に対応するIP67の堅牢設計と大音量の信号音で、快適な作業をサポートします。
用途ニコン回転レーザー用受光器。小規模現場の造成での切り盛りの測定、屋外でのレベル出し・通り出し・マーキング、高さ確認 適合機種LL100N、LL300、LL100 幅(mm)【オングレード】ファインモード:2/コースモード:6 寸法(mm)150×70×29 質量(g)340 電源単3アルカリ電池×2 クランプC59 連続使用時間(時間)70 表示チャンネル数液晶:5段階 防塵防水性能IP67 受光幅(mm)50
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷