カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • モノタロウ(1)
  • 鶴賀電機(1)
  • omron(オムロン)(6)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 住友重機械工業(1)
  • ダイヤトレンド(24)
  • テクロック(12)
  • マリンテック(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
  • SK(新潟精機)(7)
  • IKA(7)
  • エスコ(6)
  • 岡野製作所(6)
  • ナリカ(6)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • サンワサプライ(5)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • 三商(5)
  • ダイレオ(5)
  • A&D(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「デジタル表示器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザ受光器 Nikon(ニコン)レーザ受光器Nikon(ニコン)
60,980税込67,078
1台
5日以内出荷
レーザ受光位置を素早く数値表示する、新しいタイプのレーザ受光器。レーザ光の位置を測定して表示する新しい技術を搭載。クランプを動かすことなく、レーザの位置を数値で素早く表示します。また、127mmのワイドな受光窓はレーザ光を素早く受けることを可能にします。見やすい高輝度のLED、落下に強い頑強なハウジング、測定値を保持するキャプチャー機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示>>高さの確認、基盤の掘削作業、汚水処理槽の掘り起こし、基礎の確認、フーチングの掘り起こし、型枠の設置、路盤材料の確認、コンクリートの敷き均し適合機種LL500、LL300S、LL300N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401寸法(mm)168×76×36高さ(mm)受光可能:127質量(g)270使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3アルカリ電池×2精度(mm)検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)センサーアンチストロボセンサ:ありクランプC70連続使用時間(時間)60防塵防水性能IP67オートカットオフ復帰時間30分受光幅(mm)127
レーザ受光器 Nikon(ニコン)レーザ受光器Nikon(ニコン)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
レベル出しや通り出しに使える「簡単」「多機能」レーザ受光器。正面と背面にある大型LCD画面にオングレード位置からの高さを正確に表示します。また、ワイドな102mm受光窓がビームを素早くキャッチし、アンチストロボセンサが、建設現場の照明等に反応するのを防ぎます。±3.8mmで高さを表示するデジタル画面を搭載。省電力設計:単3電池2本で70時間以上稼働、自動電源オフ機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示型枠や基礎のレベル出し、コンクリートの出来形確認、切りと盛りの測定、鉛直通り出し、掘削深さの確認、内部高さマーク適合機種LL300S、LL300N、LL500、GL412N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401寸法(mm)165×75×35高さ(mm)受光可能:102質量(g)300電源単3アルカリ電池×2検出距離可能範囲:610~900nm精度(mm)検出:1/5(2段階)クランプC45連続使用時間(時間)70防塵防水性能IP67オートカットオフ復帰時間30分受光角度(°)±45(最小)受光幅(mm)102
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら