6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-Lineレンズの優れた光学性能。さまざまな撮影シーンにおいて、焦点距離を問わず、絞り開放から高い解像力を発揮。その描写力は、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRを上回ります。ED非球面レンズ1枚とEDレンズ3枚、マルチフォーカス方式を採用した優れた光学系により、至近から無限遠まで軸上色収差を効果的に補正し、ピント面前後の色にじみを抑制。画像周辺部までの諸収差も抑えられており、S-Lineレンズならではの精緻な描写を実現します。さらに、斜め入射する光に有効なナノクリスタルコート・垂直入射する光に有効なアルネオコート採用により、逆光時のゴーストやフレアを効果的に抑制。画像内に強い光源がある場合でも、クリアーな画像を得られます。ズーミングによって変動しない、f/4一定の開放F値。焦点距離を変えても開放F値が一定のため、露出変動を気にせず撮影に集中することが可能。静止画、動画ともに撮影者の意図に沿った表現が容易に得られます。望遠端まで開放F値が明るいため、背景を大きくぼかして被写体を浮かび上がらせた印象的なポートレート撮影も可能です。クローズアップ撮影時の高い最大撮影倍率。最大撮影倍率0.39倍、最短撮影距離0.35mの実現により、花や昆虫などのクローズアップ撮影が可能。AF駆動にマルチフォーカス方式を採用することで、至近距離にある被写体の撮影時にも高い結像性能を発揮し、迫力のある表現を手軽に楽しめます。焦点距離120mmまでをカバーする5倍標準ズームレンズで望遠側の撮影領域を拡大。使用頻度の高い24~120mmまでの焦点距離をカバー。携行性に優れているため気軽に持ち歩くことができ、旅行やスナップ、結婚式、報道・スポーツの現場まで、多彩な被写体やシーンに対応。同じ撮影シーンでも、広角と望遠とで異なる表現を楽しめるため、作品の幅も大きく拡がります。望遠側120mmまでの焦点域とクラス最軽量約630gの軽量ボディーを両立。焦点距離をカバーしながらも、Zマウントシステムの利点を最大限に活かし、軽量かつ耐久性に優れたアルミ合金マウント採用により、ボディーの軽量化を実現しています。このレンズをメインレンズとすることで、多様なシーンをアクティブかつ軽快に撮影することが可能です。高速・高精度AFによる安定した被写体捕捉。格段に進化したAFにより、スムーズなピント合わせが可能です。AF駆動に静粛性とレスポンスに優れたSTMを採用し、静粛かつ高速・高精度なAFを実現。複数のAF駆動ユニット連携で複数のフォーカス群位置を厳密に制御するマルチフォーカス方式の採用により、収差が発生しやすいとされる至近距離の被写体でも軸上色収差を抑制し、高い結像性能を実現しています。スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン。AF機構と絞り機構にSTMを搭載することで静かな環境下でもレンズ駆動音が録音されにくい静音設計、独立したフォーカスリングをはじめ、L-Fnボタンへの機能割り当てなど快適でスムーズな操作性のコントロールリングを実現。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、優れた操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。
マウントニコン Z マウント フィルター直径(Φmm)77 寸法(mm)(最大径)84×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)118 本体質量(g)約630 焦点距離(mm)24-120 レンズ構成13群16枚(EDレンズ3枚/ED非球面レンズ1枚/非球面レンズ3枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり) 絞り最大:f/4、最小:f/22 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) 撮影距離(m)最短:0.35 倍率(倍)最大撮影:約0.39 付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-102、レンズケースCL-C2 アズワン品番65-2333-77
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

静止画、動画を問わない圧倒的な描写性能を発揮するニコン Z シリーズカメラ用望遠ズームレンズ。 新開発のSRレンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、蛍石レンズと、高い補正能力を実現する光学性能の優れたレンズの数々を惜しみなく投入。同時に、「マルチフォーカス方式」の採用で近距離性能を格段に高め、ピント面前後に色にじみのない、極めて高い解像感を実現しています。また、「ナノクリスタルコート」と「アルネオコート」の両方を採用することであらゆる入射光に起因するゴースト、フレアを効果的に低減しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。さらに、レンズ交換式カメラ用「NIKKOR」レンズ史上最高の手ブレ補正効果5.5段(CIPA規格準拠)を発揮する手ブレ補正(VR)機構を搭載。静止画、動画を問わない圧倒的な描写性能で、望遠域での表現の幅を大きく広げます。
付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-92、レンズケース CL-C3 本体質量(g)(三脚座を含む)約1440 倍率(倍)(最大撮影)約0.2 羽根枚数(円形絞り)9 フィルター直径(Φmm)77 レンズ望遠ズームレンズ 径(Φ)×全長(mm)(最大)89×220 レンズ構成18群21枚 撮影距離(m)(最短)0.5 絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22 マウントZ
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

機動的な撮影を追求した超望遠ズームレンズ。NIKKOR Z S-Lineの品質を保ちつつ、様々な被写体を焦点距離100~400mmの広い範囲でカバー。Z9との組み合わせで、鳥や車など9種類の被写体を検出する高性能なAFを使用することで、動く被写体も高精度にピント合わせが可能。被写体が遠くても近くても、速くてもゆっくりでも、動きのある被写体の最良の瞬間を、シャープなピントで確実かつ容易に捉えられます。※Z TELECONVERTER TC-1.4x/Z TELECONVERTER TC-2.0x(各別売)使用で、望遠側の焦点距離をそれぞれ560mm、800mmまで拡大することができます。撮影画面全域で色にじみを効果的に抑えた非常にクリアーな画像。倍率色収差をRAWデータの段階で光学的に補正。色にじみを大幅に低減し、絞り開放からクリアーな画像が得られます。カメラの画像処理によりJPEG状態で色にじみが一段と低減します。さらに、EDレンズ・スーパーEDレンズにより、無限遠から至近までの軸上色収差を大幅に低減することで、隅々までクリアーな画像を実現します。ナノクリスタルコート・アルネオコート採用によりゴーストやフレアを効果的に抑えて鮮明な画像を実現。クラス最短撮影距離0.75mで、被写体をダイナミックに捉えた高画質な写真を手軽に楽しめます。マルチフォーカス方式採用により、収差が発生しやすい至近距離の被写体に対しても、収差の少ない優れた解像力を発揮。手ブレ補正効果5.5段のレンズシフト方式VR機構内蔵。手ブレの影響を受けやすい望遠撮影や光量の少ないシーンでも安心して撮影できます。スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン。クラス最小のズームリング回転角、ズーミングによる重心移動を最小限に抑える重心移動レス機構を採用しており、狙った被写体を素早く捉え、上に向けての撮影や持ち運びも快適に行えます。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。AF駆動にSTMを採用することで、動画でも静止画と同等の高い解像力を発揮するとともに、撮影時の使いやすさも追求しています。
マウントニコン Z マウント レンズ超望遠レンズ フィルター直径(Φmm)77 寸法(mm)(最大径)98×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)222 本体質量(g)約1355(三脚座なし) 焦点距離(mm)100-400 レンズ構成20群25枚(EDレンズ6枚/スーパーEDレンズ2枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面フッ素コートあり) 絞り最大:f/4.5(焦点距離100mm)、f/5.6(焦点距離400mm)、最小:f/32(焦点距離100mm)、f/40(焦点距離400mm) 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) 撮影距離(m)最短:0.75 倍率(倍)最大撮影:約0.38 付属品レンズキャップLC-77B(フロントキャップ)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-103、レンズケースCL-C3 アズワン品番65-2333-75
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷

D780 ボディ デジタル一眼レフ D780 Nikon(ニコン) 動画あり
120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。 屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、 色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。 モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、 NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。
有効画素数2450 本体質量(g)755 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 仕様ボディのみ 付属品EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC21、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-31 電源EN-EL15c レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)、G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)、Pタイプレンズ、DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])、非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードA、Mで使用可能、ファインダー撮影時は、開放F値がF5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。 機能ダスト低減:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) 総画素数2528万画素 撮影枚数(1コマ撮影モード)約2260 シャッター速度(秒)1/8000~30 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター ISO感度設定100~51200 撮像画面サイズ35.9mm×23.9mm 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 記録画素数撮像範囲[FX(36×24)]の場合:6048×4024ピクセル(サイズL:24.3M)、4528×3016ピクセル(サイズM:13.7M)、3024×2016ピクセル(サイズS:6.1M)撮像範囲[DX(24×16)]の場合:3936×2624ピクセル(サイズL:10.3M)、2944×1968ピクセル(サイズM:5.8M)、1968×1312ピクセル(サイズS:2.6M)撮像範囲[1:1(24×24)]の場合:4016×4016ピクセル(サイズL:16.1M)、3008×3008ピクセル(サイズM:9.0M)、2000×2000ピクセル(サイズS:4.0M)撮像範囲[16:9(36×20)]の場合:6048×3400ピクセル(サイズL:20.6M)、4528×2544ピクセル(サイズM:11.5M)、3024×1696ピクセル(サイズS:5.1M)動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:3840×2160ピクセル動画の画像サイズを3840×2160以外に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:1920×1080ピクセル レンズマウントニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.5×115.5×76
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

望遠単焦点レンズに匹敵する優れた光学性能を発揮する大口径望遠ズームレンズ。 120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。
付属品かぶせ式レンズキャップ LC-K103、レンズ裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-41、レンズセミソフトケースCL-L2、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 本体質量(g)(三脚座を含む)約3250 倍率(倍)(最大撮影)約0.16 羽根枚数(円形絞り)9 フィルター直径(Φmm)112 レンズ大口径望遠ズームレンズ 径(Φ)×全長(mm)(最大)128×303.5 レンズ構成19群25枚 撮影距離(m)(最短)2 絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22 マウントF
1個
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

洗練された描写で、幻想的な映像表現を可能にする中望遠単焦点レンズ 絞り開放から大きく美しい玉ボケ レンズ構成の最適化を図ることで口径食を極限まで低減し、開放F値1.8から円形度の高いボケ形状を実現。絞り開放から画面全域で円形度が高く美しいボケを活かした表現ができます。SRレンズとEDレンズの採用により、ボケのエッジ部分の色付きを抑制し、大きく柔らかなボケ味を実現。ピント面から遠ざかるにつれて滑らかに大きくなる柔らかいボケとそのグラデーションで、被写体の立体感を際立たせます。 空気感もリアルに再現する、圧倒的な描写力 Zマウントのポテンシャルを最大限発揮して、S-Lineレンズ屈指の解像度を達成。撮影距離を問わず、人物の肌や髪の繊細な質感も克明に描写します。絞り開放から実現した画像周辺部までの高い点像再現性で点光源の一つ一つを洗練された輝きに再現し、開放F値1.8においても画面全域で豊富な周辺光量を確保。静止画でも動画でも画面の隅々まで均一な明るさとボケ味を得られます。 被写体をシャープに捉える、優れたAF性能 複数のSTM(ステッピングモーター)を搭載したマルチフォーカス方式を採用し、高速かつ高精度なAFを実現。ポートレートなど近距離撮影時だけでなく、スポーツなどの動体撮影時も被写体をシャープに捉えます。STMの採用により高い静音性を実現し、物音を立てたくない場面でもAF駆動音を気にせずに撮影できます。 ニコン独自の2つのコーティングによる優れた逆光耐性 ニコン独自の2つのコーティング、メソアモルファスコートとアルネオコートの採用により、高い逆光耐性を発揮。日差しの強い屋外や照明が眩しい環境など、逆光下でもクリアーな画像が得られます。 機能美・高級感あふれるレンズデザイン Plenaの刻印を施した高品質な金属製鏡筒で、使うたびに愛着が湧く洗練された造形美を実現。Zマウントの大口径を活かした根元から先端に向かって段階的に広がるメリハリのある形状は、指を移動させやすく操作性にも優れています。また、カメラで設定した機能の設定を変更できるコントロールリングは心地よいトルク感により滑らかな操作感触を実現。さらに、レンズの前方のすべり止めゴムの配置により、安定してカメラを構えらます。しっかりと掴みながらレンズを回しやすいため、レンズの着脱がスムーズです。 高度な映像制作に配慮した設計 STMによる静粛なAF、クリックレスで滑らかに動くコントロールリングの恩恵で、動画撮影時に操作音が収録されにくくなります。滑らかなAF駆動で、ゆっくりフォーカシングを行う際もスムーズにピントが合います。対応カメラとの組み合わせ時には、MF時のリニア操作が可能。フォーカスリングを回す速さに関係なく、回転角度に応じてピント位置が移動するため、狙い通りにピント合わせが行えます。また、ちらつきにくい絞り制御により明るさの変化も滑らか。さらに、フォーカスブリージングの抑制に配慮した設計により、フォーカシング時にピント位置が移動しても画角が変化することがなく自然な映像が得られます。 幅広いシーンで安心して撮影できる高い信頼性 随所に施した効果的なシーリングに加え、レンズマウントゴムリングを採用することで高い防塵・防滴性能を確保。雨天時や砂埃の舞う中など、あらゆるシーンで安心して撮影ができます。
仕様絞り羽根枚数:11枚(円形絞り)、絞り方式:電磁絞りによる自動絞り、最大絞り:f/1.8、最小絞り:f/16、アタッチメントサイズ(フィルターサイズ):82mm(P=0.75mm) 付属品レンズキャップ82mm LC-82B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-108、レンズケースCL-C2 寸法(mm)約98(最大径)×139.5(レンズマウント基準面からレンズ先端まで) 質量(g)約995 倍率(倍)最大撮影倍率:0.2 レンズ中望遠単焦点レンズ 焦点距離(mm)135 ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式 レンズ構成14群16枚(EDレンズ4枚/非球面レンズ1枚/SRレンズ1枚/メソアモルファスコートあり/アルネオコートあり) 撮影距離(m)最短0.82 マウントニコン Z マウント 画角18°10'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/12°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット) 最大口径比1:1.8
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷