主な特長。【自分らしさを色で表現できるイメージングレシピ&ピクチャーコントロール】。APS-Cサイズ/DXフォーマットカメラとしては初めて「イメージングレシピ」に対応。クリエイターの作ったさまざまな画づくりを試して、自分にぴったりの表現を簡単に見つけられます。カメラに登録した「イメージングレシピ」には新搭載のピクチャーコントロールボタンで簡単にアクセス可能。イメージングレシピとピクチャーコントロールは、撮影モード[AUTO]時にも適用できるので、難しい設定はカメラに任せて、写真や動画の色表現の楽しさを満喫できます。【カメラ任せで上手に撮れる安心の高性能】。画像処理エンジン EXPEED 7を搭載し、ニコンZシリーズカメラの上位モデルから強力なAF性能を継承。人物、犬、猫、鳥、飛行機、車、バイク、自転車、列車の9種類の被写体を検出し、被写体がフレーム内で素早く動いても、その動きに合わせて追従し続けます。また、撮影モード[AUTO]時は絞り、シャッタースピード、ISO感度、AF、フラッシュ制御などをカメラが自動的に調整し、露出設定に加えホワイトバランスなども最適化。撮影シーンへの対応力が向上しており、安心して撮影に集中できます。【クリアーな見えで被写体に集中できる高輝度EVF】。Z50の2倍明るいZ50IIの高輝度EVFは、明るい場所でもファインダー像のディテールをはっきりと確認でき、快適でスムーズな撮影が可能。EVFは画像モニターと同じ設定を表示するため、目を離さずに簡単に設定を調整できます。【Vlogやライブ配信デビューにぴったりな動画機能】。カメラの前に出した商品にピントを合わせやすく、レビュー動画やVlogの撮影がスムーズに行える「商品レビューモード」※を新搭載。また、パソコンやスマホにUSBケーブルで接続するだけでWEBカメラとして使えるUSBストリーミング(UVC/UAC)に対応しており、クリアーなライブ映像を気軽に配信できます。さらに、「動画セルフタイマー」を活用することで撮影開始までに余裕ができ、編集でカットしなければならない撮影前の不要な動作をなくして、投稿時の手間を省けます。【動画撮影をレベルアップする多彩な機能】。4K UHD 60pやフルHD 120pで撮影することで、大迫力のスローモーション映像を実現。また、ニーズに合わせて階調モードはSDR、HLG、N-Logから選択可能。2種類のゼブラ表示やウェーブフォームモニターで露出を確認し、撮影中の映像品質をしっかりと管理できます。動画撮影をレベルアップする多彩な機能により、動画をより自分らしくし、可能な限り上質な仕上がりを目指すことができます。
質量(g)(約)495(本体のみ)
感度(ISO)100~51200
有効画素数(約)2088(万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×96.8×66.5
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25a×1、ACアダプターEH-8P(別売)
液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット
撮影可能コマ数ファインダーのみ(約):(静止画モード)パワーセーブON時:250コマ/パワーセーブOFF時:230コマ、(動画モード)60分
シャッタースピード(秒)1/4000~30(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time
画面寸法(mm)撮像(約)23.5×15.7
D6、D5、D850、D780、D500、D7500、Z 7、Z 6との組み合わせで、ニコンクリエイティブライ
ティングシステムの新機能「電波制御アドバンストワイヤレスライティング」に対応します。
フラッシュヘッド内部の発熱を抑え、連続発光による発光パネルの過熱を抑制する「クーリングシステム」を搭載。
連続発光できる回数が大幅に向上しています。
ニコンクリエイティブライティングシステムに対応し、i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライ
ティング(電波制御/光制御)、FVロック撮影、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピード
シンクロ撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光、ユニファイドフラッシュコントロール
など多彩なスピードライト撮影、便利機能の使用が可能です。(カメラによって使用できる機能に制限があります)
・カメラと同様の【アイ】ボタンを採用。
設定状態に応じた設定可能な機能を、【アイ】メニュー画面にリスト表示させ、素早く設定可能。
・ロータリーマルチセレクターにダイレクトボタン機能を持たせ、操作性が向上。
頻繁に使用する[発光モード][照射角][調光補正/発光量]の設定が可能。
・撮影シーンに合わせて、スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光の3つの配光タイプが選択可能。
・FXフォーマットとDXフォーマットを自動判別し、それぞれに対応した配光に自動的に切り換え。
・耐久性・耐熱性と操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)が標準付属。
装着したカラーフィルターの情報を識別しカメラに伝達、自動的に最適なホワイトバランスを設定できます。
付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-15H、カラーフィルター SZ-4FL(蛍光灯用)、カラーフィルター SZ-4TN(電球用)、ソフトケース SS-5000、小物入れ
型式直列制御方式TTL自動調光スピードライト
質量(g)約420(本体のみ)
電源ON/OFF:電源スイッチによる切り換え・スタンバイ機能設定可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×137×103.5(突起部を含まず)
対応機種D6・D5・D4 シリーズ・Df・D850・D810・D810A・D800 シリーズ・D780・D750・D610・D600・D500・D7500・D7200・D7100・D5600・D5500・D5300・D5200・D3500・D3400・D3300・D3200・Z 7・Z 6・COOLPIX A
機能増灯撮影機能:アドバンストワイヤレスライティング撮影・ダイレクトリモートのワイヤレス増灯撮影(リモートモード)
使用電池次の単3形電池の同一種類を4本:アルカリ電池・ニッケル水素充電池
モード発光:i-TTL調光・絞り連動外部自動調光・外部自動調光・距離優先マニュアル発光・マニュアル発光・リピーティング発光
調光範囲0.6~20m(フォーマット、配光タイプ、ISO感度、照射角、絞り値によって異なります)
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
関連キーワード