「ファーブル 顕微鏡」の検索結果

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍 付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴 ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型 実視野(Φmm)11
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ストラップ、ソフトケース 種別(ライト無) 寸法(mm)90×89×124(収納時) 質量(g)395 眼幅調整範囲(mm)51~72 防塵防水性能防滴 実視野(Φmm)11
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

寸法(mm)144×190×280 質量(kg)4 総合倍率8×~40× 接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個 対物レンズ0.8~4×(ズーム) 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能 焦準装置鏡筒上下動式
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm)115 眼幅調整範囲(mm)52~75 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム7.5:1 本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式固定式 ズーム範囲0.67~5× 俯角45度 光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍 作動距離(mm)115 照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付 接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22 対物レンズ1.0× ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
288,999 税込317,899
翌日出荷


寸法(mm)300×337×434 質量(kg)9.8 総合倍率6.3×~80× 照明装置高輝度LED光源 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 2個 対物レンズ0.63~8×(ズーム) 鏡筒形式20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能 焦準装置鏡筒上下動式
1個
439,800 税込483,780
32日以内出荷

ファーブルシリーズに付属されているプレート裏面のカップに差し込んで使用するシャーレフォルダーです。直径90mmのシャーレまで載せられます。
適合機種携帯型実体顕微鏡ファーブルフォトEX、ファーブルフォト、ファーブル、ファーブルミニ
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)