1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nikon(ニコン)カウンタ
MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。 最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。 表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 外置きタイプ。 RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.2×67.2×176 質量(kg)1 表示7セグメントLED(緑色)、10桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング 最小読取値0.01μm(0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能) 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-20~60 適合機種MF-1001、MF-501、MH-15M
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷