25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm)115 眼幅調整範囲(mm)52~75 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム7.5:1 本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式固定式 ズーム範囲0.67~5× 俯角45度 光学系内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

寸法(mm)144×190×280 質量(kg)4 総合倍率8×~40× 接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個 対物レンズ0.8~4×(ズーム) 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能 焦準装置鏡筒上下動式
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍 作動距離(mm)115 照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付 接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22 対物レンズ1.0× ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×) 鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
288,999 税込317,899
翌日出荷

1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)300×337×434 質量(kg)9.8 総合倍率6.3×~80× 照明装置高輝度LED光源 接眼レンズC-W10×B(視野数22) 2個 対物レンズ0.63~8×(ズーム) 鏡筒形式20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能 焦準装置鏡筒上下動式
1個
439,800 税込483,780
32日以内出荷

Nikon(ニコン)LED照明装置
クリアー、拡散、乳白色の3タイプのカバーを装備。 帯電防止仕様。
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍 付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴 ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型 実視野(Φmm)11
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ストラップ、ソフトケース 種別(ライト無) 寸法(mm)90×89×124(収納時) 質量(g)395 眼幅調整範囲(mm)51~72 防塵防水性能防滴 実視野(Φmm)11
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷


1個
499 税込549
当日出荷

適合機種SMZ-2 寸法(mm)(焦準範囲)40 質量(kg)約0.6
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

生物顕微鏡ECLIPS Eiシリーズの木製格納箱用の接眼レンズホルダーです。
仕様●収納数:接眼レンズ2個、対物レンズ1個 アズワン品番67-4767-60
1個
3,178 税込3,496
16日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
14日以内出荷

標準スタンドに載らないような大きなサンプルの観察に便利です。スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。テーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3 ~ 53mmに対応)。
仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/SMフォーカスマウント2(SM USアダプターG-USAが別途必要です) ストローク(mm)上下:253、左右:260 質量(kg)4.4
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷

試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。
倍率全対物レンズ/全ズーム域 対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460 照明反射照明
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
369,800 税込406,780
14日以内出荷

1個
9,398 税込10,338
14日以内出荷

焦準スタンドに載らないような大きな試料の検鏡に便利。 スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。 G-US1A型はテーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3~53mmに対応)。
仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/フォーカスマウントSM ストローク(mm)(上下)254、(左右)260 質量(g)23
1個
89,980 税込98,978
47日以内出荷

試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。 C-PSCNはベース部がより小さく場所をとりません。
倍率全対物レンズ/全ズーム域 対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460 照明反射照明
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷

ファーブルシリーズに付属されているプレート裏面のカップに差し込んで使用するシャーレフォルダーです。直径90mmのシャーレまで載せられます。
適合機種携帯型実体顕微鏡ファーブルフォトEX、ファーブルフォト、ファーブル、ファーブルミニ
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷


マクロ撮影からスナップ、テーブルフォトまで幅広いシーンで気軽に写真表現を楽しめる、小型軽量の高性能マイクロレンズ※。気軽に持ち歩ける小型軽量ボディーに、Zマウントだからこそ実現した優れた描写力を凝縮。身近なもののマクロ撮影(等倍)から、四季折々の花のクローズアップやテーブルフォト、焦点距離50mmの画角を活かしたスナップ、ポートレート、風景まで、日常の幅広い撮影シーンから最適な被写体を見つけて、マイクロレンズならではの写真表現を手軽に楽しめます。※ マクロレンズは本来、原寸大以上の倍率が得られる顕微鏡のような拡大光学系のレンズを指します。このためニコンは定義の厳密性をより重要視し、各社が「マクロレンズ」と呼ぶ縮小光学系で等倍撮影ができるレンズを「マイクロレンズ」と呼んでいます。
付属品レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、HN-41、レンズケース CL-C1 型式ニコン Z マウント 寸法(mm)最大径:約74.5×66(レンズマウント基準面からレンズ先端まで) 質量(g)約260 倍率最大撮影:1 羽根枚数絞り:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)46 レンズマクロレンズ 焦点距離(mm)50 レンズ構成7群10枚 撮影距離(m)最短:撮像面から0.16 絞り最大(撮影距離が∞のとき):F2.8、最小(撮影距離が∞のとき):F/22 マウントニコン - Zマウント系 最大口径比1:2.8
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

マクロ撮影からポートレートまで、ひと際美しいボケと高い解像力とのコントラストが目を惹きつける、最高峰の中望遠等倍マイクロレンズ※。色にじみや縁の色づきがない美しいボケと、S-Lineレンズだからこそ実現できた無限遠から等倍までの高い解像性能が生み出す鮮明な描写。そのコントラストが、マクロ撮影からポートレートまで、他のレンズには真似のできない極めて印象深い表現を可能にする、最高峰の中望遠等倍マイクロレンズです。撮影距離を問わず高い結像性能が得られるマルチフォーカス方式のAF駆動には、小型で高出力のSTM(ステッピングモーター)を採用し、高いフォーカス性能を実現。さらに手ブレ補正効果の高いVR機構も搭載。焦点距離105mm、開放F値2.8の中望遠マイクロレンズならではの幅広い表現が楽しめます。※ マクロレンズは本来、原寸大以上の倍率が得られる顕微鏡のような拡大光学系のレンズを指します。このためニコンは定義の厳密性をより重要視し、各社が「マクロレンズ」と呼ぶ縮小光学系で等倍撮影ができるレンズを「マイクロレンズ」と呼んでいます。
付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、バヨネットフード HB-99、レンズケース CL-C2 型式ニコン Z マウント 寸法(mm)最大径:約85×140(レンズマウント基準面からレンズ先端まで) 質量(g)約630 倍率最大撮影:1 羽根枚数絞り:9枚(円形絞り) フィルター直径(Φmm)62 レンズ中望遠レンズ 焦点距離(mm)105 レンズ構成11群16枚 撮影距離(m)最短:撮像面から0.29 絞り最大(撮影距離が∞のとき):F/2.8、最小(撮影距離が∞のとき):F/32 マウントニコン - Zマウント系 最大口径比1:2.8
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷