レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。
シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
寸法(幅W×高さH)(cm)約15×8(1束あたり)
1個(2セット×500枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
対象機種Df、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D3400、D3300、D3200、D3100、COOLPI×、P7800、P7700、P7100、P7000
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USBケーブル
対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・P900・B700・P610・P600・P340・AW130・AW120・A900・S9900・S9700・S7000・S6900・S6800用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80
アズワン品番64-9618-51
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電源プラグタイプ、「Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL14a・EN-EL14」専用のバッテリーチャージャー。
対象機種Df、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D3400、D3300、D3200、D3100、COOLPI×、P7800、P7700、P7100、P7000
充電時間(分)EN-EL14a:約110、EN-EL14:約90
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1回のフル充電で長時間の使用が可能な、充電電池パックです。
専用のバッテリーチャージャーで、繰り返し充電して使用できます。
対応機種Z 7・Z 6・Z 5
対応【パワーサプライ】バッテリーパック MB-N10、バッテリーチャージャー MH-25a
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
拡散板などを保持するのに使用します。アタッチメントリングSX-1の取り付け溝にも装着できます。
適合機種ニコンクローズアップコマンダーキット R1C1、 ニコンクローズアップリモートキット R1、拡散板 SW-12
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a用チャージャー(充電器)。
対応機種【ミラーレスカメラ】J4、S2、V3、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】COOLPIX P1000、【パワーサプライ】EN-EL20a
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
P1000、Nikon 1 V3用バッテリー。
色ブラック
対応機種[ミラーレスカメラ]V3、[コンパクトデジタルカメラ]P1000
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
AF-S 80-400 VR 三脚座部組。
適合機種AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
AFSVR70-200E FL 用 三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR、AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
ACアダプター
対応機種【COOLPIXシリーズ】W300・W100・S33・A900・S9900・S7000・S6900・P900・B700・P610・AW130用、【KeyMissionシリーズ】360・170・80
アズワン品番64-9618-49
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Z 70-200mm f/2.8 三脚座。
対象機種NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
1個
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
Z180-600三脚リング 部組。
対象機種NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
Z 400mm f/4.5 三脚座。
対象機種NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S、NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 300mm F2.8G ED VR II、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G (IF)
1個
¥10,680
税込¥11,748
6日以内出荷
AFSVRFL400/800 三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR、AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
AF-S ED300F4D/AFVR80-400 三脚座。
適合機種AI AF-S Nikkor ED 300mm F4D (IF) ブラック、AI AF VR Zoom Nikkor ED 80-400mm F4.5-5.6D
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
AF-S 200-500 VR 三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキットR1C1 および ニコンクローズアップスピードライトリモートキットR1 の付属のケースです。
適合機種ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1、ニコンクローズアップスピードライトリモートキット R1
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
レンズ先端に装着したアダプターリングの上に取り付けて、SB-R200などを固定するためのアタッチメントリングです。
適合機種【スピードライト】ニコンクローズアップコマンダーキット R1C1、ニコンクローズアップリモートキット R1、【その他】アダプターリングSY-1-77、アダプターリングSY-1-72、アダプターリングSY-1-67、アダプターリングSY-1-62、アダプターリングSY-1-52
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
カラーフィルター8種類、合計20枚のセットです。別売りのカラーフィルターホルダーに装着して使用します。
セット内容蛍光灯用カラーフィルター(FL-G1×2、FL-G2×2)蛍光灯の光源による影響を補正、電球用カラーフィルター(TN-A1×2、TN-A2×2)電球光源による影響を補正、着色用カラーフィルター(RED×4、BLUE×4、YELLOW×2、AMBER×2)スピードライトの光に着色
対応機種SB-5000
ホルダー(対応)カラーフィルターホルダー SZ-4
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
バウンスアダプターを装着すると、スピードライトの光が広い範囲に拡散され、さらに光をやわらげ影を抑えることができます。
対応機種SB-700
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
蛍光灯用の色補正カラーフィルター。耐久性・操作性に優れたハードタイプです。
対応機種SB-700
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
SB-700の発光部にカラーフィルター(SJ-4)を装着できます。
対応機種SB-700
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
CLS対応カメラに装着し、リモート(補助灯)として使用するスピードライトの発光量をワイヤレスで制御するコマンダー。
仕様(送信方式)閃光放電管による赤外パルス発光による通信、(送信回数)約1200回、(グループ数)3
本体質量(g)約160
チャンネル数4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×58×96
使用電池CR123Aリチウム電池×1
照射範囲垂直方向:約60°、水平方向:約78°
発光波長(nm)約800~1000の赤外光
送信間隔約1秒
適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7 、Z 6、P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
送信距離(m)SB-5000/SB-910/SB-900/SB-800/SB-700/SB-600/SB-500:約20、SB-R200:約4(通常設置状態にて)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
超望遠撮影時に役立つ照準器です。肉眼と同じ倍率の広い視野で確認でき、撮影する際のフレーミングをより快適にします。防塵・防滴に配慮した設計で悪天候下でも安心。コンパクトに持ち運べる折りたたみタイプです。照準マークはパターンを3種類から選べ、位置調整、明るさ(5段階)とカラー(赤または緑)の選択も可能です。
対応機種Nikon_D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、Nikon_Z_7、Z_6、COOLPIX_P1000
Z 100-400mm 三脚座。
対象機種NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
わかりやすい表示パネル・操作しやすいスイッチレイアウトを採用。キャッチライト反射板・ワイドパネルを内蔵。
2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できるクイックワイヤレスコントロールモードを搭載。
手軽に2灯ライティングが可能。(マスターフラッシュは発光しません)
撮影シーンに合わせ、スタンダード配光・中央部重点配光、均質配光の3つの配光タイプが選択可能。
耐久性・操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)を採用。フィルターの情報をカメラが識別し、自動的に最適なホワイトバランスを設定します。
発光部の温度上昇を自動検知し、発光を制限し過熱を防止。
24~135mmの焦点距離に対応するマルチポイントAF補助光。
24~120mmをカバーする多段階オートパワーズーム機構。アルカリ電池、ニッケル水素充電池等で最短約2.5秒の高速リサイクルタイム。
ガイドナンバーは35mm時が28、120mm時が38(FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO100・m、20℃)
仕様(ガイドナンバー )G.N.36~45
付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-14H、カラーフィルター SZ-3TN、カラーフィルター SZ-3FL、ソフトケース SS-700
電源電源スイッチによる切り換え、スタンバイ機能設定可能
角度(°)垂直方向:上方向90~正面~下方向7(クリック:下7/正面/45/60/75/90)
本体質量(g)約360
範囲(調光)0.6~20m
機能発光/テスト・モニター・マルチポイントAF補助・モデリング、増灯/アドバンストワイヤレスライティング撮影・SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影(リモートモードのみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×104.5×126
使用電池1.5Vアルカリ単3形電池×4、1.5Vリチウム単3形電池×4、1.2Vニッケル水素単3形充電池×4
モードi-TTL調光モード、マニュアル発光モード、距離優先マニュアル発光モード
発光回数(fpm)アルカリ電池(1.5V):160回以上/2.5~30秒、エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(エネループ):230回以上/2.5~30秒、ニッケル水素充電池(2600mAh):260回以上/2.5~30秒、リチウム電池(1.5V):330回以上/3.5~120秒
画角配光タイプ切り換え(スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光)、FX/DX切り換え対応
適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7、Z 6およびCOOLPIX P1000・A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
発光間隔アルカリ電池(1.5V)・エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(2600mAh/エネループ):約2.5秒、リチウム電池(1.5V):約3.5秒
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
D6、D5、D850、D780、D500、D7500、Z 7、Z 6との組み合わせで、ニコンクリエイティブライ
ティングシステムの新機能「電波制御アドバンストワイヤレスライティング」に対応します。
フラッシュヘッド内部の発熱を抑え、連続発光による発光パネルの過熱を抑制する「クーリングシステム」を搭載。
連続発光できる回数が大幅に向上しています。
ニコンクリエイティブライティングシステムに対応し、i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライ
ティング(電波制御/光制御)、FVロック撮影、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピード
シンクロ撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光、ユニファイドフラッシュコントロール
など多彩なスピードライト撮影、便利機能の使用が可能です。(カメラによって使用できる機能に制限があります)
・カメラと同様の【アイ】ボタンを採用。
設定状態に応じた設定可能な機能を、【アイ】メニュー画面にリスト表示させ、素早く設定可能。
・ロータリーマルチセレクターにダイレクトボタン機能を持たせ、操作性が向上。
頻繁に使用する[発光モード][照射角][調光補正/発光量]の設定が可能。
・撮影シーンに合わせて、スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光の3つの配光タイプが選択可能。
・FXフォーマットとDXフォーマットを自動判別し、それぞれに対応した配光に自動的に切り換え。
・耐久性・耐熱性と操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)が標準付属。
装着したカラーフィルターの情報を識別しカメラに伝達、自動的に最適なホワイトバランスを設定できます。
付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-15H、カラーフィルター SZ-4FL(蛍光灯用)、カラーフィルター SZ-4TN(電球用)、ソフトケース SS-5000、小物入れ
型式直列制御方式TTL自動調光スピードライト
質量(g)約420(本体のみ)
電源ON/OFF:電源スイッチによる切り換え・スタンバイ機能設定可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×137×103.5(突起部を含まず)
対応機種D6・D5・D4 シリーズ・Df・D850・D810・D810A・D800 シリーズ・D780・D750・D610・D600・D500・D7500・D7200・D7100・D5600・D5500・D5300・D5200・D3500・D3400・D3300・D3200・Z 7・Z 6・COOLPIX A
機能増灯撮影機能:アドバンストワイヤレスライティング撮影・ダイレクトリモートのワイヤレス増灯撮影(リモートモード)
使用電池次の単3形電池の同一種類を4本:アルカリ電池・ニッケル水素充電池
モード発光:i-TTL調光・絞り連動外部自動調光・外部自動調光・距離優先マニュアル発光・マニュアル発光・リピーティング発光
調光範囲0.6~20m(フォーマット、配光タイプ、ISO感度、照射角、絞り値によって異なります)
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
スピードライト SB-5000の発光部にカラーフィルター SJ-5(別売)を装着できます。
対応機種SB-5000
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
SB-R200用のアタッチメントリングSX-1を装着するために、レンズ先端に取り付けるアダプターリングです。
適合レンズ:AI AF Nikkor 28mm F1.4D、AI AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D (※1)、 AI AF DC Nikkor 105mm F2D、AI AF DC Nikkor 135mm F2D、AI AF Nikkor ED 180mm F2.8D (IF)、 Ai Nikkor 85mm F1.4S、Ai Nikkor 135mm F2S、Ai Nikkor ED 180mm F2.8S
色ブラック
フィルター直径(Φmm)72
対応機種SB-R200
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ