1本でさまざまな撮影シーンに対応する、ニコンDXフォーマット対応の小型・軽量・高倍率ズームレンズ 。多様なシーンを1本でカバーする約7.8倍の高倍率ズーム。焦点距離18mmから140mm※をカバーすることができるので、広角側でのダイナミックな風景撮影、望遠側での大きな背景ボケで被写体を際立たせた印象的なスナップを撮影するのにも最適です。小型で軽量な汎用性の高い本製品を持ち歩くことにより、レンズ交換なしで旅行中に出会うさまざまなシーンを簡単に捉えることができ、撮影機材を軽量化できます。※FXフォーマット・35mm判換算で27mm-210mmレンズの画角に相当。どこへでも持ち出せる携行性の高い、質量約315gの小型・軽量ボディー。全長約90mm(※レンズマウント基準面からレンズ先端まで)で、どこへでも長時間持ち歩くことができる高い機動性により、撮影中の負担を軽減を実現しています。優れた操作性と軽快なスタイルを両立したメリハリのあるボディーには、高級感のあるサテン調塗装を採用し、どのZシリーズカメラにもマッチするようにデザインされています。短い最短撮影距離で、いつもとは違う表現を楽しむことが可能。高倍率ズームレンズでありながら、広角端で0.2m、望遠端で0.4mの最短撮影距離を実現。大胆に被写体に近づけるため、テーブルフォトの撮影などでも被写体と距離を取る必要がありません。さらに、望遠端で0.33倍の高い最大撮影倍率により被写体を大きく捉えることができるため、被写体のディテールまで背景ボケとともに描写することが可能。また広角側では、メインの被写体をダイナミックに表現しながら背景もしっかり収めることができます。これらの優れた近距離性能が、映像表現の幅をさらに拡げます。手ブレ補正効果5.0段のレンズシフト方式VR機構を搭載。手ブレ補正効果5.0段※(CIPA規格準拠)のレンズシフト方式VR機構搭載により、望遠時や暗いシーンなど手ブレが発生しやすい状況でも安心して撮影できます。※NORMALモード使用時。APS-Cサイズの撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。最も望遠側で測定。静止画、動画を問わない圧倒的な描写力。高倍率ズームレンズでありながら、高い光学性能と小型化を両立しています。焦点距離や撮影距離にかかわらず、全ズーム域での高い解像力を、さまざまなシチュエーションで発揮します。高解像な画像はもちろん、動画撮影にも配慮したレンズ設計で、フォーカスを移動時の画角変動を抑制するフォーカスブリージングに対応。ピントや明るさがゆっくりと滑らかに変化する映像が得られる高い操作性と、高精度な絞り制御、新開発の小径・高トルクのSTM(ステッピングモーター)採用により優れた静音化と高速・高精度なAF制御を実現し、なめらかで自然な映像を快適に撮影することを可能にしています。
付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1
寸法(mm)約73(最大径)×90(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
本体質量(g)約315
倍率(倍)最大撮影:0.33
フィルター直径(Φmm)62
レンズ望遠レンズ
焦点距離(mm)18-140
レンズ構成13群17枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ2枚)
撮影距離(m)【最短】0.2(焦点距離18mm)、0.22(焦点距離24mm)、0.25(焦点距離35mm)、0.3(焦点距離50mm)、0.36(焦点距離70mm)、0.4(焦点距離100mm)、0.4(焦点距離140mm)
絞り最大:f/3.5(焦点距離18mm)、f/6.3(焦点距離140mm)、最小:f/22(焦点距離18mm)、f/40(焦点距離140mm)、羽根枚数:7枚(円形絞り)
マウントニコン Z マウント
画角76°-11°30′(撮像範囲DX)
最大口径比1:3.5-6.3
1個
¥81,980
税込¥90,178
8日以内出荷
・ZシリーズカメラとNIKKOR Z レンズ2~3本、またはD780クラスのカメラボディーに
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VRを装着したサイズまでの収納が可能
・独立したPCポケットで出し入れしやすく、16インチのノートパソコンやタブレット端末が
楽々入る、厚みのある大きな中面ポケットを装備
・前面にはファスナー付きポケットが2段、サイドには小物の収納に便利な小型ポケットや、
三脚やペットボトルなどを収納可能なポケットを装備
・サイドのジッパー式ドアから撮影機材が素早く取り出せる、クイックアクセスシステムを採用
・肩や腰などへの負担を軽減するクッション性の高いショルダーハーネス、快適な背負い心地が
得られるウエストベルトやチェストベルトを装備
・旅行時にスーツケースの上にリュックを乗せて、スーツケースのハンドルに固定した状態で移動可能なベルト付き
・背面は、通気性が良いメッシュ素材を使用
・機材の収納や取り出しが簡単な前面オープン仕様
・必要な機材を見つけやすい、視認性の良い明るいブルーの内装
・雨にも安心な専用のレインカバーを付属
本体質量(g)約1300
素材外装:ナイロン、ポリエステル、内装:ナイロン
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外寸:約305×470×190、内寸:約280×440×125
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ボケを活かした表現が気軽に楽しめる、コストパフォーマンスの高い、フルサイズ対応 小型・軽量 単焦点レンズ
単焦点レンズならではのボケ表現が得られる標準単焦点40mm画角が人の目に映る範囲に近く、自然な構図づくりが容易です。
撮影距離によってさまざまな表現が可能なため、多彩なシーンに対応します。
開放F値2の明るさ、9枚の絞り羽根による自然なボケ表現至近距離からの撮影では、明るい単焦点レンズならではの柔らかなボケ表現を楽しむことができます。
街灯りや車のライトを背景にした撮影時にも、きれいな玉ボケが得られます。
また、手持ち撮影時のブレ軽減にも有効な速いシャッタースピードを設定できるため、薄暗いシーンでも気軽にスナップ撮影を楽しめます。
ニコン ミラーレスカメラの機動力を最大限に活かせる、質量約170gの小型・軽量ボディーコンパクトな Z シリーズカメラにマッチする全長約45.5mm(※レンズマウント基準面からレンズ先端まで)を実現。
撮影機材の小型・軽量化を図りながらも、大口径の Z マウントならではの高画質を両立しているため、より気軽にハイクオリティーな撮影を楽しめます。
最短撮影距離0.29mの優れた近距離性能被写体にぐっと近づいて迫力のある画像を得られるので、日常の光景や身近な景色も撮るだけで魅力的な作品へとグレードアップできます。
主要被写体を大胆に描写したテーブルフォト、背景ボケを活かしたポートレート撮影なども、より印象的に表現できます。
シャッターチャンスにすばやく対応できる非沈胴式沈胴解除の動作がいらないので、突然のシャッターチャンスでもすぐに撮影することが可能。
ベストな瞬間を逃したくないスナップ撮影に有利です。
動画も快適に撮影できる、使いやすさを追求した高い動画性能動画撮影にも配慮したレンズ設計で、フォーカスを移動時の画角変動を抑制するフォーカスブリージングに対応。
ピントや明るさがゆっくりと滑らかに変化する映像が得られる高い操作性と、明るさの変化を自然に見せる絞り制御、新開発の小径・高トルクのSTM(ステッピングモーター)採用によりクリックレスのコントロールリングによる優れた静音化と高速・高精度なAF制御を実現し、なめらかで自然な映像を快適に撮影することを可能にしています。
付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1
寸法(mm)45.5(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
本体質量(g)170
倍率(倍)約0.17(最大撮影)
羽根枚数9枚(絞り/円形絞り)
フィルター直径(Φmm)52
レンズ単焦点レンズ
最大径(Φmm)70
レンズ構成4群6枚(非球面レンズ2枚)
撮影距離(m)0.29(最短)
絞りf/2(最大)、f/16(最小)
マウントニコン Z マウント
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
・ミラーレスカメラ用フルサイズフォーマット対応のズームレンズで薄型・軽量を実現した、気軽に持ち歩ける標準ズームレンズ
Z マウントだからこそ両立できた高い光学性能と優れた携行性により、画質へのこだわりを満たしながら機材を持ち歩く負担を
大きく軽減。
軽やかに持ち歩いて、さまざまなシーンや被写体を高画質で撮影できます。
軸上色収差や色にじみを抑えるEDレンズ2枚、非球面レンズ3枚を採用し、薄型約51mm、軽量約195gの小型軽量ボディーを実現。
さらに、ボディーの小型化に貢献するボタンレスの沈胴機構が、優れた操作性を発揮します。
付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1
本体質量(g)約195
倍率(倍)最大撮影:約0.17
レンズ標準ズームレンズ
径(Φ)×全長(mm)Φ73.5(最大)×51(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)
レンズ構成10群11枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚)
撮影距離(m)最短:0.35(ズーム全域)
絞り最小:F/22~F/36、羽根枚数:7
マウントニコンZ
標準アタッチメント(mm)52(フィルターサイズ)(P=0.75mm)
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
【高性能な小型ボディーを実現する強力な画像処理エンジン】。ニコンZシリーズカメラの上位モデルから引き継いだ画像処理エンジン EXPEED 7を搭載。従来のEXPEED 6の約10倍高速でデータを処理できるため、強力なAF性能や優れた被写体検出・追尾性能を実現。素早く動く被写体の決定的瞬間を逃さず、シャープに捉えることができます。【自分らしさを色で表現できる「イメージングレシピ」】。著名なクリエイターが作成した特製のプリセット「イメージングレシピ」に対応。最大9個のレシピをNikon Imaging Cloudから無料で直接Z5IIに送信できます。さまざまな画づくりを試して、自分にぴったりの表現を簡単に見つけることが可能。フィルムのような見た目や暖かく陽気な雰囲気、ムーディーなポートレートにぴったりなレシピなど、多彩なレシピで表現の幅が広がります。また、ピクチャーコントロールボタンと直感的なUIで、イメージングレシピやピクチャーコントロールへ簡単にアクセスでき、撮影中にその場で自分好みの画づくりを適用できます。【暗いシーンでも創造力を発揮できる優れた高感度性能】。高感度性能に優れたフルサイズ/FXフォーマットの裏面照射型CMOSセンサーを搭載。さらに、強力なVR性能、暗い状況でピントが合いやすい信頼性の高いAF性能を実現。暗いシーンでもシャープで美しい描写が得られます。手ブレ補正機構(VR)は、中央7.5段・周辺6.0段の強力な補正効果を発揮。暗いシーンでも手持ちでより低速のシャッタースピードを使った創造的な表現も可能になり、表現の幅が広がります。【手軽な動画ファイル形式からプロ向けのN-RAWまで選択可能】。H.265やH.264などの初心者にも扱いやすい動画ファイル形式に加え、ニコン独自の動画ファイル形式N-RAWにも対応。ポストプロダクションで色調整の自由度が高い高品質な映像を記録できます。また、ニコンのカメラで初めて、N-RAWをカメラ内のSDカードに収録可能に。外部レコーダー無しのコンパクトな機材構成で軽快に撮影できます。さらに、プロキシーファイルも同時に収録するため、ポストプロダクションの作業効率が向上します。印象的な動画を撮影できる充実の4K動画性能を実現。美しいショートフィルムを制作してネット上で共有したり、大切な人との思い出をシネマティックに記録できます。【捉えたい瞬間をしっかり確認できる高輝度EVF】。明るい場所で暗いファインダーを覗くと、目が慣れるまでに時間がかかることがあります。Z5IIのEVFはZ9やZ8と同様の3000cd/m2と高輝度。明るい屋外でも覗いた瞬間に被写体を快適に視認できるため、大切な瞬間を見逃すことなく、仕上がりの明るさや色味をそのまま確認でき、撮影前にイメージをしっかりつかめます。【撮影を快適にするカメラ設計】。撮影の際に縦・横位置での撮影スタイルを優先して調整可能な縦向き表示や、握りやすいグリップ形状と使いやすいダイヤル・ボタン配置、より自由に柔軟に撮影できる大型・高解像バリアングル式画像モニターを搭載し、撮影を快適にサポート。高い堅牢性と、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングにより優れた防塵・防滴性能を確保。天候が変化する環境や山奥などの過酷なシーンでも安心して撮影を続けられます。その他、暗所でも被写体をしっかり確認できる「スターライトビュー」や、夜空を撮影する際に安心な「赤色画面表示」など、夜景や天体撮影など暗所での撮影を快適にする機能を備えています。
仕様ISO感度:100~64000
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、ストラップAN-DC26、USBケーブル(両端がType-C)、接眼目当てDK-29、ボディーキャップBF-N1
本体質量(g)約620
有効画素数約2450万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×100.5×72
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
電源(個)Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1
撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/ニコンFXフォーマット
液晶モニターバリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット
撮影可能コマ数【ファインダーのみ(約)】(静止画モード)パワーセーブON時:380コマ/パワーセーブOFF時:330コマ、(動画モード)85分
シャッタースピード1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time
ワンオペ撮影の操作性と高い光学性能を追求した動画制作の可能性を拡げるパワーズームレンズ。【ワンオペ撮影現場でビデオグラファーをサポート】。レンズ交換をすることなく使用頻度の高い28-135mmの焦点距離を1本でカバー。広角端28mmから50mmまでの最短撮影距離は0.34mでダイナミックなクローズアップショットが撮れ、カットやアングルの幅が広がります。ズームリングに加えて、ズームレバーによるズーミング、カメラから機能を割り当てたL-Fnボタンによるズーミングも可能。イーズイン&イーズアウトも可能な滑らかで正確なズーミングで、ズーミング速度は11段階から選択可能です。また、インターナルズーム機構を採用し、ズーミング時の重心移動を最小限に抑えます。さらに、対応カメラとの組み合わせで、望遠域を最大2倍まで伸張できるハイレゾズームを使用可能。機動性や機材の最小限化、設置の簡便さを求められるワンマンオペレーションで撮影を行うビデオグラファーをサポートします。【リモート撮影システムと動画撮影用アクセサリーへ対応】。業務用の動画撮影用のアクセサリーに対応、ワンオペでも思いどおりに撮影可能です。レンズ先端はマットボックスを装着しやすい形状に設計。加えてマットボックス使用時にも、NDフィルターやプロミストフィルターなどの各種フィルターを併用可能です。フォローフォーカスの使用を考慮して、フォーカスリングはギアモジュール0.8に対応。また、専用の角型レンズフードはフィルター操作窓があり、フードを外すことなく可変NDフィルターやその他の回転式フィルターを調整可能。その他、テザー撮影用ソフトウェアNX TetherをインストールしたPC、NX FieldやSnapBridgeをダウンロードしたタブレットやスマートフォンを使って、遠隔でズーム操作が可能です。【高精細8K解像度を実現する動画制作を考慮した光学性能】。これまでのNIKKOR Z レンズとは異なる動画撮影に特化した光学設計基準を採用。複雑なディテールを持つ被写体や情報量の多い風景などを撮って出しでも高画質に再現できます。高品質の8K動画を撮影し、ポストプロダクションでクロップを行った場合も高いクオリティーの動画を得られます。レンズコーティングは、メソアモルファスコートを施し、様々な入射光に起因するゴーストやフレアを大幅に低減し、日差しや照明の光など強い光源があるシーンでも抜けの良いクリアーな画像が得られます。また、レンズの最前面には防汚性能に優れたフッ素コートを施しています。【動画撮影に最適な設計】。プロの現場での使用を意識して動画撮影に特化したレンズデザインを採用。レンズマウント部周辺にはニコンイエローのリングをあしらっています。フォーカスリングとズームリングには異なるローレット形状を採用し、触っただけで簡単に識別できます。また、フォーカスリング、ズームリングともにフォローフォーカスに対応。三脚座はZ9装着時に底面がぴったり揃うため、干渉することなくロングプレートに取り付け可能です。また、レンズ内部に埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した防塵・防滴性能に配慮した設計により、安心して撮影が行えます。
その他ニコンZマウント
付属品レンズキャップ95mm LC-95B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-116、レンズケース CL-C5
寸法(mm)【最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで】105×177.5
質量(g)(三脚座なし)1120
倍率(倍)【撮影】最大0.25(焦点距離55~135mm)
羽根枚数(円形絞り)9枚
フィルター直径(Φmm)95
レンズ構成13群18枚(EDレンズ3枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ4枚、メソアモルファスコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)
撮影距離(m)【撮像面から(最短)】焦点距離28mm/35mm/50mm時:0.34、焦点距離70mm時:0.39、焦点距離85mm時:0.43、焦点距離105mm時:0.49、焦点距離135mm時:0.57
絞り【最大】f/4【最小】f/22
画角18°10'-75°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、12°-53°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
1個
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
関連キーワード