2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
倍率(倍)7 有効径(Φmm)50 眼幅調整範囲(mm)59~72 視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m 最短合焦距離25m アイレリーフ(mm)18 実視界(°)7.5
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。
幅(mm)109 厚さ(mm)51 高さ(mm)123 質量(g)305 倍率(倍)8~24 眼幅調整範囲(mm)56~72 視界(見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時) 最短合焦距離4.0m 対物レンズ有効径(mm)25 明るさ9.6(8倍時) ひとみ径(Φmm)3.1(8倍時) アイレリーフ(mm)13.0(8倍時) 実視界(°)4.6°(8倍時)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)