測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)目盛:110
角度(°)目盛分角:1
精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0
最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率24倍
自動補正範囲±16’
像望遠鏡部:正立
視界1° 30′
最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)10’/2
スタジア比乗数:100/加数:+10
防塵防水性能JIS保護等級4
自動補正機構マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
美しい見え味と、充分な明るさを備えたニコンフィールドスコープ PROSTAFF 3。操作性にも優れ、あらゆるウォッチャーの楽しみを一段と広げます。〇16~48倍ズームレンズ一体型、ダハプリズム採用の小型・軽量スコープ。〇レンズ・プリズムの全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を実現。〇本体内部に窒素ガスを充填した機密性に優れた防水・防塵構造。〇メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ(16倍時)
付属品接眼キャップ EDK、対物キャップ OCY、PF31 ケース CDT、オイヒモ SBE、三脚
質量(g)約:620
倍率(倍)16-48
視界1000mにおける視界(16倍時)(m):40、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(16倍時)(°):35.6
最短合焦距離約10m
対物レンズ有効径(mm)60
寸法(長さL×幅W)(mm)313×74
明るさ(16倍時)14.4
ひとみ径(Φmm)16倍時:3.8
アイレリーフ(mm)16倍時:19
実視界(°)16倍時:2.3
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
アイピースで得られる倍率を1.6倍にするコンバーターです。NAV-SWシリーズとの組み合わせを十分考慮した光学設計により、1.6倍の倍率向上だけではなく、像面湾曲、非点偏差をさらに良好に補正。 また、偏芯の少ないチャッキング方式を採用しています。
対応製品NAV-5SW、NAV-7SW、NAV-10SW、NAV-14SW、NAV-17.5SW
色ブラック
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
デジスコーピング撮影に対応したNAV-SWシリーズ専用のアタッチメントです。コンパクトデジタルカメラブラケット FSB-U1を使用することで、「デジスコーピング」撮影に対応しています。コンパクトデジタルカメラによるコリメート撮影が可能です。月・惑星撮影や野鳥などの遠景撮影をお楽しみいただけます。
色ブラック
対応【天体望遠鏡アイピース】NAV-5SW、NAV-7SW、NAV-10SW、NAV-14SW、NAV-17.5SW
アタッチメントコンパクトデジタルカメラブラケット FSB-U1 (別売)
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
ポケットにおさまる手のひらサイズの単眼鏡、モノキュラー II 6X15D メタリック。気軽にどこへでも持ち歩け、使いたい時にサッと取り出せるので大変便利です。旅行、タウンウォッチング、ゴルフなど様々なフィールドで活躍します。〇手のひらに入る小型・軽量タイプで携帯に便利。〇先端部を回転させると、9倍のルーペに早変わり
付属品単眼2 ケース、単眼2 吊りヒモ
質量(g)約:45
倍率(倍)6
視界1000mにおける視界(m):131、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):42.9
最短合焦距離約3m
対物レンズ有効径(mm)15
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×51×26
明るさ6.3
ひとみ径(Φmm)2.5
アイレリーフ(mm)11.2
実視界(°)7.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)目盛:110
角度(°)目盛分角:1
精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5
最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率28倍
自動補正範囲±16’
像望遠鏡部:正立
視界1° 30′
最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)10’/2
スタジア比乗数:100/加数:+10
防塵防水性能JIS保護等級4
自動補正機構マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。高度な光学性能を備えた接眼レンズ。天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界66.6°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。フィールドフラットナーレンズシステム。像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。EDガラスを1鏡筒内に3枚使用。ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現。メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計。その他 特長。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。
付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ
質量(g)2420
倍率(倍)7
眼幅調整範囲(mm)58~78
最短合焦距離12.3m
対物レンズ有効径(mm)50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)272×171×80
1000m先の視野(m)188
明るさ50.4
ひとみ径(Φmm)7.1
アイレリーフ(mm)17.7
実視界(°)10.7
1台
¥769,800
税込¥846,780
5日以内出荷
ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。高度な光学性能を備えた接眼レンズ。天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界76.4°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。フィールドフラットナーレンズシステム。像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。EDガラスを1鏡筒内に3枚使用。ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現。メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計。その他 特長。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。
付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ
質量(g)2505
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)58~78
最短合焦距離20m
対物レンズ有効径(mm)50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)291×171×80
1000m先の視野(m)157
明るさ25
ひとみ径(Φmm)5
アイレリーフ(mm)15.3
実視界(°)9
1台
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
ニコンフィールドスコープ専用に設計された観察用のMC接眼レンズ、13-40x/20-60x/25-75x ズームMCII。〇全てのレンズに多層膜コーティングを施し、より明るい視野を実現。〇無段階にズーミングが行えるズーム接眼レンズ。〇接眼目当てにはターンスライド方式を採用。〇Oリングなどを使用した防滴・防塵構造
付属品MC接眼 目当て、MC接眼 接眼キャップ、フィールドスコープ 接眼ネジキャップ
対応製品フィールドスコープ ED82/ED82-A、フィールドスコープ ED III/ED III-A、フィールドスコープ III/III-A、フィールドスコープ ED50、フィールドスコープ ED50-A
質量(g)約:150
倍率(倍)13-40(ED50シリーズに装着時)、20-60(III/EDIIIシリーズに装着時)、25-75(ED82シリーズに装着時)
視界1000mにおける視界(m):52(ED50シリーズに装着時)、35(III/EDIIIシリーズに装着時)、28(ED82シリーズに装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):38.5(40.0)
明るさ14.4(ED50シリーズに装着時)、9.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、10.9(ED82シリーズに装着時)
直径×長さ(mm)48×79
ひとみ径(Φmm)3.8(ED50シリーズに装着時)、3.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、3.3(ED82シリーズに装着時)
アイレリーフ(mm)14.1
実視界(°)3.0(ED50シリーズに装着時)、2.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、1.6(ED82シリーズに装着時)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
双眼鏡をフィールドスコープ三脚、カメラ用三脚または一脚に固定する三脚アダプターです。長時間の観察などに便利です。
色ブラック
使いやすい3倍ズーム接眼レンズ MEP-20-60。ズーム全域で視野周辺まで像の平坦性が高く、色収差も適正に補正されたクリアな視界が得られます。〇視野の隅々までシャープに結像するフィールドフラットナーレンズシステム採用。〇すべてのレンズの透過面に光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然で明るい視界を実現。〇メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。〇接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式。〇フィールドスコープ本体との接続時はOリングによる防水仕様。毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても内部光学系に影響のない防水設計。〇別売のデジスコーピング用アクセサリーの接続により、COOLPIXシリーズやNikon 1シリーズの取り付けが可能
付属品目当て ADK、接眼キャップ EDT、マウントキャップ EDS、ケース CEG
対応製品MONARCH フィールドスコープ 82ED-S/82ED-A、MONARCH フィールドスコープ60ED-S/60ED-A
長さ(mm)89
質量(g)約:350
外径(Φmm)62
倍率(倍)20-60(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、16-48(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
視界1000mにおける視界(m):37-17(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、45-21(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):40.4-54.3
明るさ16.8-2.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、14.4-1.7(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
ひとみ径(Φmm)4.1-1.4(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、3.8-1.3(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
アイレリーフ(mm)16.1-15.3
実視界(°)2.1-1.0(口径82mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)、2.6-1.2(口径60mmのMONARCHフィールドスコープ装着時)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ニコンフィールドスコープ専用に設計された観察用のMC接眼レンズ、13-30x/20-45x/25-56x ズームMC。〇全てのレンズに多層膜コーティングを施し、より明るい視野を実現。〇無段階にズーミングが行えるズーム接眼レンズ。〇Oリングなどを使用した防滴・防塵構造
付属品13-30x/20-45x/25-56x 目当て(旧製品)、接眼キャップ D、フィールドスコープ 接眼ネジキャップ
対応製品フィールドスコープ ED82/ED82-A、フィールドスコープ ED III/ED III-A、フィールドスコープ III/III-A、フィールドスコープ ED50、フィールドスコープ ED50-A
質量(g)約:100
倍率(倍)13-30(ED50シリーズに装着時)、20-45(III/EDIIIシリーズに装着時)、25-56(ED82シリーズに装着時)
視界1000mにおける視界(m):52(ED50シリーズに装着時)、35(III/EDIIIシリーズに装着時)、28(ED82シリーズに装着時)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく)(°):38.5(40.0)
明るさ14.4(ED50シリーズに装着時)、9.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、10.9(ED82シリーズに装着時)
直径×長さ(mm)39×76
ひとみ径(Φmm)3.8(ED50シリーズに装着時)、3.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、3.3(ED82シリーズに装着時)
アイレリーフ(mm)12.9
実視界(°)3.0(ED50シリーズに装着時)、2.0(III/EDIIIシリーズに装着時)、1.6(ED82シリーズに装着時)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード