カテゴリ
- 家電(6)
絞り込み
ブランド
- Nikon(ニコン)
- DUNLOP(ダンロップ)(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- エスコ(4)
- MICHELIN(ミシュラン)(4)
- IRC(4)
- METZELER(メッツラー)(4)
- PIRELLI(ピレリ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Continental(コンチネンタル)(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- デンゲン(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ソニック(気象機器)(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- 燕物産(1)
- 日本金属探知機製造(1)
- あんたが職人(1)
「140/70-18」の検索結果
特価

フィルター
Nikon(ニコン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
保護フィルター ARCREST II PROTECTION FILTER
Nikon(ニコン)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から5日以内出荷超低反射ARコートの採用と高い光学性能の実現でレンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能保護フィルターです。大切なレンズを保護しながら、画像への影響を最小限にとどめる高い光学性能を実現。新たに帯電防止コート処理をフィルター前面に施し、静電気によるホコリやゴミの吸着も軽減しています。片面反射率約0.1%の超低反射ARコート「ゼロワンARコート」を採用。優れた透明性・均質性を実現する、NIKKORにも採用の高品質な光学ガラス。干渉縞1本以下、高い平面研磨精度を実現。マウントによるガラスの歪みを低減する「フラットプレーンシステム」。効果的な帯電防止コートを採用。優れた撥水・撥油コートを採用。薄型フレーム設計、ガラス端面の墨塗り加工。ニコン純正、信頼のメイドインジャパン。フィルターを装着した状態で、レンズキャップ・レンズフード取り付け可能
交換レンズ
Nikon(ニコン)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷1本でさまざまな撮影シーンに対応する、ニコンDXフォーマット対応の小型・軽量・高倍率ズームレンズ 。多様なシーンを1本でカバーする約7.8倍の高倍率ズーム。焦点距離18mmから140mm※をカバーすることができるので、広角側でのダイナミックな風景撮影、望遠側での大きな背景ボケで被写体を際立たせた印象的なスナップを撮影するのにも最適です。小型で軽量な汎用性の高い本製品を持ち歩くことにより、レンズ交換なしで旅行中に出会うさまざまなシーンを簡単に捉えることができ、撮影機材を軽量化できます。※FXフォーマット・35mm判換算で27mm-210mmレンズの画角に相当。どこへでも持ち出せる携行性の高い、質量約315gの小型・軽量ボディー。全長約90mm(※レンズマウント基準面からレンズ先端まで)で、どこへでも長時間持ち歩くことができる高い機動性により、撮影中の負担を軽減を実現しています。優れた操作性と軽快なスタイルを両立したメリハリのあるボディーには、高級感のあるサテン調塗装を採用し、どのZシリーズカメラにもマッチするようにデザインされています。短い最短撮影距離で、いつもとは違う表現を楽しむことが可能。高倍率ズームレンズでありながら、広角端で0.2m、望遠端で0.4mの最短撮影距離を実現。大胆に被写体に近づけるため、テーブルフォトの撮影などでも被写体と距離を取る必要がありません。さらに、望遠端で0.33倍の高い最大撮影倍率により被写体を大きく捉えることができるため、被写体のディテールまで背景ボケとともに描写することが可能。また広角側では、メインの被写体をダイナミックに表現しながら背景もしっかり収めることができます。これらの優れた近距離性能が、映像表現の幅をさらに拡げます。手ブレ補正効果5.0段のレンズシフト方式VR機構を搭載。手ブレ補正効果5.0段※(CIPA規格準拠)のレンズシフト方式VR機構搭載により、望遠時や暗いシーンなど手ブレが発生しやすい状況でも安心して撮影できます。※NORMALモード使用時。APS-Cサイズの撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。最も望遠側で測定。静止画、動画を問わない圧倒的な描写力。高倍率ズームレンズでありながら、高い光学性能と小型化を両立しています。焦点距離や撮影距離にかかわらず、全ズーム域での高い解像力を、さまざまなシチュエーションで発揮します。高解像な画像はもちろん、動画撮影にも配慮したレンズ設計で、フォーカスを移動時の画角変動を抑制するフォーカスブリージングに対応。ピントや明るさがゆっくりと滑らかに変化する映像が得られる高い操作性と、高精度な絞り制御、新開発の小径・高トルクのSTM(ステッピングモーター)採用により優れた静音化と高速・高精度なAF制御を実現し、なめらかで自然な映像を快適に撮影することを可能にしています。付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1寸法(mm)約73(最大径)×90(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)本体質量(g)約315倍率(倍)最大撮影:0.33フィルター直径(Φmm)62レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)18-140レンズ構成13群17枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ2枚)撮影距離(m)【最短】0.2(焦点距離18mm)、0.22(焦点距離24mm)、0.25(焦点距離35mm)、0.3(焦点距離50mm)、0.36(焦点距離70mm)、0.4(焦点距離100mm)、0.4(焦点距離140mm)絞り最大:f/3.5(焦点距離18mm)、f/6.3(焦点距離140mm)、最小:f/22(焦点距離18mm)、f/40(焦点距離140mm)、羽根枚数:7枚(円形絞り)マウントニコン Z マウント画角76°-11°30′(撮像範囲DX)最大口径比1:3.5-6.3
バヨネットフード
Nikon(ニコン)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷バヨネット式レンズフードです。仕様VR用色ブラック取付方式バヨネット式対応機種AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED、AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G(IF)
円偏光フィルターII
Nikon(ニコン)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷AFカメラ用に開発され正確な測距や測光が可能。 カラー・白黒写真に効果があり、MFカメラにも使用可能な円偏光フィルターです。