「dv-r」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ。
FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする5倍標準ズームレンズ。
開放F値は4で一定。絞り開放から安定した高画質が得られます。
ゴースト、フレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。
高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果3.5段※CIPA規格準拠)も搭載しています。
付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-53、レンズソフトケース CL-1218、レンズ裏ぶた LF-4
本体質量(g)約710
外径×全長(mm)最大:約84×103.5
倍率(倍)最大:0.23
レンズ標準ズームレンズ
フィルターサイズ(mm)77
焦点距離(mm)24~120
レンズ構成13群17枚
撮影距離(m)最短:0.45
絞り最大:f/4、最小:f/22
マウントFマウント
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
PFレンズ採用で大幅な軽量・小型化を実現した望遠単焦点レンズ。NIKKOR初採用のPF(位相フレネル)レンズにより大幅な軽量・小型化を実現した軽量のレンズボディー。優れた携行性が、焦点距離300mm、開放F値4の写真表現を手持ち撮影で可能にしました。手ブレ補正効果が4.5段(CIPA規格準拠)と高いVR機構。VRモードには「SPORTモード」も搭載。また、ナノクリスタルコートを採用し、逆光時のゴーストの発生を抑えるほか、PFレンズ、EDレンズの採用で、色収差の少ない高い光学性能を実現。電磁絞り機構やレンズ前面にニコン独自のフッ素コートを採用するなど高度な仕様を備えています。
付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-73、レンズケース CL-M3
全長(mm)147.5
本体質量(g)755
倍率(倍)(最大撮影)0.24
レンズ望遠単焦点レンズ
最大径(Φmm)89
フィルターサイズ(mm)77
焦点距離(mm)300
レンズ構成10群16枚
撮影距離(m)(最短)1.4
絞り(最大)f/4、(最小)f/32
マウントFマウント
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離600mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、軽量約3810gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-40、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-608、一脚座
全長(mm)432
本体質量(g)3810
倍率(倍)(最大撮影)0.14
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)166
フィルターサイズ(mm)40.5
焦点距離(mm)600
レンズ構成12群16枚
撮影距離(m)(最短)4.4
絞り(最大)f/4、(最小)f/22
マウントFマウント
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
5日以内出荷
幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。スポーツなどの撮影に威力を発揮する優れた描写力の明るい超望遠500mmレンズ。蛍石レンズ2枚の採用で軽量約3090gを達成。蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現しています。手ブレ補正効果4.0 段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、VRモード[SPORT]も採用。動きの変化が激しい被写体もファインダーで追いやすく、高速連続撮影時にも高いAF追従性、電磁絞り機構によるAEの安定性を発揮します。また、縦横の構図変更がしやすいベアリングを用いた三脚座リングや、ニコン独自のフッ素コートを採用。優れた堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-34、組み込み式フィルターホルダー、40.5mmネジ込み式NCフィルター、ストラップ LN-2、トランクケース CT-505、一脚座
全長(mm)387
本体質量(g)3090
倍率(倍)(最大撮影)0.15
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)140
フィルターサイズ(mm)40.5
焦点距離(mm)500
レンズ構成12群16枚
撮影距離(m)(最短)3.6
絞り(最大)f/4、(最小)f/22
マウントFマウント
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
大幅に軽量化を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。最新技術により大幅にリニューアルし、AF速度、AF精度、AE精度も向上した新世代の超望遠レンズ。また、蛍石レンズの採用などにより、色収差の少ない優れた光学性能を実現し、かつ質量約3800gと非常に軽量で、高い機動性を発揮。高速連続撮影時の安定した露出制御を可能にする電磁絞り機構を採用。VR機構は手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)で超望遠撮影をサポート。さらにスポーツなど動きのある被写体の撮影時に安定したファインダー像を提供する、新開発VRモード「スポーツモード」をNIKKOR初搭載。レンズ前面部には耐久性が高く優れた防汚効果が長期間持続する、ニコン独自のフッ素コートもNIKKOR初採用。反射防止効果もあり、クリアーな画像の撮影にも貢献します。三脚座リングには耐久性に優れたベアリングを用いており、横位置、縦位置の構図変更がスムーズに行えます。
付属品かぶせ式レンズキャップ 、裏ぶた LF-4 、かぶせ式フード HK-38 、組み込み式フィルターホルダー 、40.5 mm ネジ込み式NC フィルター 、ストラップLN-2 、トランクケースCT-405 、一脚座
全長(mm)358
本体質量(g)3800
倍率(倍)(最大撮影)0.17
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)159.5
フィルターサイズ(mm)40.5
焦点距離(mm)400
レンズ構成12群16枚
撮影距離(m)(最短)2.6
絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22
マウントFマウント
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
5日以内出荷
描写力を追求した大口径望遠レンズ。効果的にブレを軽減するVR機構(手ブレ補正効果3.0段(CIPA規格準拠)、ゴーストやフレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。開放F値が2.8と明るい、プロフェッショナル愛用の大口径望遠レンズです。クリアーで抜けのよい画像に、迫力と緻密の共存する世界が広がります。
付属品かぶせフード HK-30、かぶせ式レンズキャップ、レンズソフトケース CL-L1、レンズ裏ぶた LF-1、超望遠レンズ用ストラップ LN-1
全長(mm)267.5
本体質量(g)2900
倍率(倍)(最大撮影)0.15(オートフォーカス時)、0.16(マニュアルフォーカス時
レンズ大口径望遠レンズ
最大径(Φmm)124
フィルターサイズ(mm)52
焦点距離(mm)300
レンズ構成8群11枚
撮影距離(m)(最短)2.3(オートフォーカス時)、2.2(マニュアルフォーカス時)
絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22
マウントFマウント
1個
¥869,800
税込¥956,780
5日以内出荷
大幅な軽量化と高い光学性能を実現した、新世代の高性能超望遠レンズ。優れた光学性能と大幅な軽量化を実現した、焦点距離800mmの明るい超望遠レンズです。蛍石レンズ2枚の採用で、世界最軽量約4590gを達成しています。また、蛍石レンズ、EDレンズ、ナノクリスタルコートを採用し、色収差やゴーストを抑えた高い光学性能を実現。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構を搭載したほか、野生動物など動きの変化が激しい被写体を追う際にも安定したファインダー像を提供する、[SPORT]モードを採用。高速連続撮影時にも、高いAF追従性と電磁絞り機構によるAEの安定性が得られます。ベアリングを用いた三脚座リングを採用し、縦横構図の変更もスムーズ。また、ニコン独自のフッ素コートをレンズ前面部に採用。堅牢性と防滴性能を備えています。
付属品AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED 、かぶせ式レンズキャップ 、かぶせ式レンズフード HK-38 、レンズ裏ぶた LF-4 、52mm ねじ込み式NCフィルター 、一脚座 、トランクケース CT-801 、超望遠レンズ用ストラップ LN-2 、テレコンバーター用ソフトケース CL-0715 、テレコンバーターキャップ BF-3B
全長(mm)461
本体質量(g)4590
倍率(倍)(最大撮影)0.15
レンズ超望遠レンズ
最大径(Φmm)160
フィルターサイズ(mm)52
焦点距離(mm)800
レンズ構成13群20枚
撮影距離(m)(最短)5.9
絞り(最大)f/5.6、(最小)f/32
マウントFマウント
1個
¥2,498,000
税込¥2,747,800
5日以内出荷
実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ。
FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの、使用頻度の高い画角範囲をカバーする、約3.5倍標準ズームレンズです。
高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果4.0段※CIPA規格準拠)を搭載した、約465gの軽量・コンパクトボディー。
風景や建物、静物、ポートレートと多彩な被写体に対応し、安定して高い描写性能を発揮します。
付属品バヨネットフード HB-63 、スプリング式レンズキャップ LC-72 、レンズソフトケース CL-1118 、レンズ裏ぶた LF-4
本体質量(g)約465
外径×全長(mm)最大:約78×82
倍率(倍)最大:0.22
レンズ標準ズームレンズ
フィルターサイズ(mm)72
焦点距離(mm)24~85
レンズ構成11群16枚
撮影距離(m)最短:0.38
絞り最大:f/3.5-4.5、最小:f/22-29
マウントFマウント
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
VR機構を搭載し、NIKKOR初のED非球面レンズを採用。
極限の画質を追求した高性能大口径標準ズームレンズ。開放F値が2.8で一定のVR機構搭載の標準ズームレンズ。
NIKKOR初のED非球面レンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、高屈折率(HRI)レンズ、ナノクリスタルコートを採用し高い光学性能を実現。
一段と向上した解像力と自然でやわらかいボケ味が得られます。手ブレ補正効果4.0段※(CIPA規格準拠)を持つだけではなく、
カメラ電源オン直後のVR性能をさらに高めたVR機構を搭載。
AFスピードとAF精度も向上し、より素早く正確なピント合わせを可能にしています。また、電磁絞り機構の搭載による安定したAEが、高速連続撮影をサポート。
メンテナンス性の高いニコン独自のフッ素コートをレンズの最前面と最後面に採用し、防塵・防滴構造も採用しています。
操作性とホールディング性に優れたレンズ鏡筒デザインで、プロフェッショナルの要求に応える高い堅牢性と耐久性、耐衝撃性も備えています。
付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82 、裏ぶた LF-4 、バヨネットフード HB-74 、レンズケース CL-M3
本体質量(g)約1070
外径×全長(mm)最大:約88.0×154.5
倍率(倍)最大:0.28
レンズ大口径標準ズームレンズ
フィルターサイズ(mm)82
焦点距離(mm)24~70
レンズ構成16群20枚
撮影距離(m)最短:0.41(焦点距離24mm、28mm、70mm)、0.38(焦点距離35mm~50mm)
絞り最大:f/2.8、最小:f/22
マウントFマウント
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
多くのシーンを1本でこなせる高倍率ズームレンズ。
広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする約7.8倍の高倍率標準ズームレンズ。
高画素カメラの高精細感を楽しめる高い光学性能を実現しています。
また、優れたブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果4.0段※CIPA 規格準拠)も搭載。
日常のスナップ撮影から旅行までこの1本で気軽に楽しめます。
付属品67mmスプリング式レンズキャップ LC-67、裏ぶたLF-4
本体質量(g)約490
外径×全長(mm)最大:約78×97
倍率(倍)最大:0.23
レンズ高倍率ズームレンズ
フィルターサイズ(mm)67
焦点距離(mm)18~140
レンズ構成12群17枚
撮影距離(m)最短:0.45
絞り最大:f/3.5-5.6、最小:f/22-38
マウントFマウント
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
広角から望遠まで多彩に楽しむ高倍率ズームレンズ。
広角から超望遠の画角をカバーする、約16.7倍の超高倍率ズームレンズ。
EDレンズ、非球面レンズを採用した高い解像感を実現する高画質設計。
また、超望遠撮影時に効果を発揮する、ブレ軽減効果の高いVR機構
(手ブレ補正効果4.0段※CIPA規格準拠)を小型軽量ボディーに搭載。
この1本で多彩な撮影が楽しめます。
付属品レンズキャップ67mm LC-67(スプリング式) 、レンズ裏ぶた LF-4
本体質量(g)約550
外径×全長(mm)最大:約78.5×99
倍率(倍)最大:0.29
レンズ高倍率ズームレンズ
フィルターサイズ(mm)67
焦点距離(mm)18~300
レンズ構成12群16枚
撮影距離(m)最短:0.48
絞り最大:f/3.5-6.3、最小:f/22-40
マウントFマウント
1個
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
関連キーワード