16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バヨネット式レンズフード
取付方式バヨネット式 対応機種AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G (Special Edition)、AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

バヨネット式レンズフード
取付方式バヨネット式 対応機種AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
クローズアップ撮影以外も楽しいコンパクトなマイクロレンズ。コンパクトなカメラボディーにフィットする、DXフォーマットの小型・軽量なマイクロレンズです。標準レンズに近い焦点距離で、高い解像力と大きく美しいボケを活かした、等倍(最短撮影距離0.163 m)までのクローズアップ撮影を気軽に楽しめます。ポートレートや風景の撮影などでも独特の味わいが得られます。
付属品ソフトケース CL-0915、バヨネットフード HB-61、レンズキャップ52mm LC-52(スプリング式)、レンズ裏ぶた LF-4 全長(mm)64.5 本体質量(g)235 倍率(倍)(最大撮影)1 レンズマイクロレンズ 最大径(Φmm)68.5 フィルターサイズ(mm)52 焦点距離(mm)40 レンズ構成7群9枚 撮影距離(m)(最短)0.163 絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22 マウントFマウント
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

Nikon(ニコン)レンズ
質量(重さ)約185gと非常に軽くコンパクトな標準レンズ。非球面レンズを使用した新規光学設計で高画質を実現。手軽にカメラボディーと一緒に持ち歩け、背景のボケを活かせる明るい単焦点レンズの魅力を、いつでも気軽に満喫できます。
付属品バヨネット式フード HB-47、スプリング式レンズキャップ LC-58、レンズソフトケース CL-1013、レンズ裏ぶた LF-4 全長(mm)52.5 本体質量(g)185 倍率(倍)(最大撮影)0.15 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)72 フィルターサイズ(mm)58 焦点距離(mm)50 レンズ構成6群7枚 撮影距離(m)(最短)0.45 絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16 マウントFマウント
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
高い解像力とやわらかいボケ味が両立した大口径広角レンズ。高い点像再現性を実現した小型軽量の大口径広角レンズです。単焦点レンズならではの高い解像力とシャープな描写が得られ、大口径レンズならではのボケ味を生かした表現が可能です。スナップ撮影はもちろん、夜景、風景、ポートレートなど多彩なシーンが楽しめます。
付属品58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、レンズ裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-70、ソフトケース CL-0915 全長(mm)71.5 本体質量(g)305 倍率(倍)(最大撮影)0.23 レンズ大口径広角レンズ 最大径(Φmm)72 フィルターサイズ(mm)58 焦点距離(mm)35 レンズ構成8群11枚 撮影距離(m)(最短)0.25 絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16 マウントFマウント
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ。 FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする5倍標準ズームレンズ。 開放F値は4で一定。絞り開放から安定した高画質が得られます。 ゴースト、フレアの少ない鮮明な画像が得られるナノクリスタルコートを採用。 高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果3.5段※CIPA規格準拠)も搭載しています。
付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-53、レンズソフトケース CL-1218、レンズ裏ぶた LF-4 本体質量(g)約710 外径×全長(mm)最大:約84×103.5 倍率(倍)最大:0.23 レンズ標準ズームレンズ フィルターサイズ(mm)77 焦点距離(mm)24~120 レンズ構成13群17枚 撮影距離(m)最短:0.45 絞り最大:f/4、最小:f/22 マウントFマウント
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
PFレンズ採用で大幅な軽量・小型化を実現した望遠単焦点レンズ。NIKKOR初採用のPF(位相フレネル)レンズにより大幅な軽量・小型化を実現した軽量のレンズボディー。優れた携行性が、焦点距離300mm、開放F値4の写真表現を手持ち撮影で可能にしました。手ブレ補正効果が4.5段(CIPA規格準拠)と高いVR機構。VRモードには「SPORTモード」も搭載。また、ナノクリスタルコートを採用し、逆光時のゴーストの発生を抑えるほか、PFレンズ、EDレンズの採用で、色収差の少ない高い光学性能を実現。電磁絞り機構やレンズ前面にニコン独自のフッ素コートを採用するなど高度な仕様を備えています。
付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-73、レンズケース CL-M3 全長(mm)147.5 本体質量(g)755 倍率(倍)(最大撮影)0.24 レンズ望遠単焦点レンズ 最大径(Φmm)89 フィルターサイズ(mm)77 焦点距離(mm)300 レンズ構成10群16枚 撮影距離(m)(最短)1.4 絞り(最大)f/4、(最小)f/32 マウントFマウント
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
高い点像再現性と美しいボケ味で空間を独創的に描写する、大口径標準単焦点レンズです。夜景撮影では、開放絞りで画像周辺部の点光源までも「点」に描写し、人物や静物の撮影では、被写体の佇まいを魅力的に描きます。相反する特性が写真表現の楽しさを拡げます。
付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-68、ソフトケース CL-1015 全長(mm)70 本体質量(g)385 倍率(倍)(最大撮影)0.12 レンズ大口径標準単焦点レンズ 最大径(Φmm)85 フィルターサイズ(mm)72 焦点距離(mm)58 レンズ構成6群9枚 撮影距離(m)(最短)0.58 絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16 マウントFマウント
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
圧倒的な描写力と自然なボケで28mmを極める大口径広角レンズ。広角28mmで空間の自然な広がりを写し込める大口径広角レンズ。広角レンズでありながら明るい開放F値1.4による美しい自然なボケ味と、絞り開放で周辺部まで高い解像力を実現。非球面レンズ3枚の採用による高い点像再現性、EDレンズ2枚の採用による軸上色収差の補正、そしてナノクリスタルコートの採用により実現したゴーストやフレアの低減とあいまって、圧倒的な描写力を発揮します。また、防塵・防滴に配慮した設計に加え、フッ素コートの採用による高い防汚性能、トルクの利いたフォーカスリングによるMF時の高品位な操作感など高度な仕様を備えています。ポートレートや風景写真にも適した焦点距離28mmならではの高い汎用性と本レンズ独自の卓越した表現力が、作品性の高い写真表現を追求するフォトグラファーの創作意欲に応えます。
付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-83、レンズケース CL-1118 全長(mm)100.5 本体質量(g)645 倍率(倍)(最大撮影)0.17 レンズ大口径広角レンズ 最大径(Φmm)83 フィルターサイズ(mm)77 焦点距離(mm)28 レンズ構成11群14枚 撮影距離(m)(最短)0.28 絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16 マウントFマウント
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

気軽に楽しめる小型軽量の超広角ズームレンズ。 手軽に持ち歩いて本格的な超広角撮影を気軽に楽しめる超広角ズームレンズ。非球面レンズ3枚を採用した最新の光学設計により、 小型軽量でありながら高い描写性能が得られます。さらに、手ブレ補正効果3.5段※(CIPA規格準拠)のVR機構、ステッピングモーター 採用による高速で静粛なAF駆動、高いクローズアップ性能などによる快適な操作性と使いやすさが撮影をサポートします。
付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-81、レンズケース CL-1015 本体質量(g)約230 外径×全長(mm)最大:約77×73 倍率(倍)最大:0.17 レンズ超広角ズームレンズ フィルターサイズ(mm)72 焦点距離(mm)10~20 レンズ構成11群14枚 撮影距離(m)最短:0.22 絞り最大:f/4.5-5.6最小:f/22-29 マウントFマウント
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
小型・軽量・高画質を実現した、気軽に楽しめる大口径広角レンズ。広角でも開放F値1.8ならではの自然なボケ味が楽しめる、小型・軽量の大口径広角レンズ。ナノクリスタルコート、EDレンズ、非球面レンズを採用しており、ゴーストや色収差を抑えた高い光学性能を発揮します。また、最新の光学設計で画像周辺部までシャープに解像。広がりのある風景撮影など、気軽に広角撮影が楽しめます。
付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-76、レンズケース CL-1015 全長(mm)83 本体質量(g)355 倍率(倍)(最大撮影)0.2 レンズ大口径広角レンズ 最大径(Φmm)77.5 フィルターサイズ(mm)72 焦点距離(mm)24 レンズ構成9群12枚 撮影距離(m)(最短)0.23 絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16 マウントFマウント
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
自然な空間描写と高い光学性能、新次元の大口径中望遠レンズ。「三次元的ハイファイ」の設計思想を継承し、ピント面から遠ざかるにつれてなだらかに変化する美しいボケ味で、人物や静物などの奥行き感をより自然に描写する、大口径中望遠単焦点レンズ。開放絞りでも遠景をシャープに再現する高い解像力と、点光源を歪みやにじみの少ない「点」として描写する高い点像再現性を誇ります。また3枚のEDレンズが色にじみを効果的に低減。 NIKKOR伝統の焦点距離105mmにおいて世界で初めて開放F値1.4とAFの両立を実現しています。
付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-79、レンズケース CL-1218 全長(mm)106 本体質量(g)985 倍率(倍)(最大撮影)0.13 レンズ大口径中望遠単焦点レンズ 最大径(Φmm)94.5 フィルターサイズ(mm)82 焦点距離(mm)105 レンズ構成9群14枚 撮影距離(m)(最短)1 絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16 マウントFマウント
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
小型・軽量・高画質を実現した大口径超広角単焦点レンズ。最新の光学設計で小型・軽量・高画質を実現した、高画素・FXフォーマットカメラの高い鮮鋭感が活きる大口径超広角レンズです。目の前の空間をすべて写しこむような描写や、多様なアングルからのパースペクティブを活かした表現が可能。開放F値1.8ならではの浅い被写界深度を活かし、背景を大胆にぼかした撮影も楽しめます。ゴースト、フレアの少ないクリアーな画像が得られるナノクリスタルコートも採用しています。
付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-72、裏ぶた LF-4、ソフトケース CL-1015 全長(mm)80.5 本体質量(g)355 倍率(倍)(最大撮影)0.23 レンズ超広角単焦点レンズ 最大径(Φmm)82.5 フィルターサイズ(mm)77 焦点距離(mm)20 レンズ構成11群13枚 撮影距離(m)(最短)0.2 絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16 マウントFマウント
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

Nikon(ニコン)レンズ
大口径ならではのボケを活かしたポートレート撮影が気軽に楽しめる、中望遠単焦点レンズ。カメラと一緒に手軽に持ち歩ける軽量ボディー。高級感のある外観デザインも魅力です。
付属品バヨネットフードHB-62、スプリング式レンズキャップLC-67、レンズソフトケースCL-1015、レンズ裏ぶたLF-4 全長(mm)73 本体質量(g)350 倍率(倍)(最大撮影)0.12 レンズ中望遠単焦点レンズ 最大径(Φmm)80 フィルターサイズ(mm)67 焦点距離(mm)85 レンズ構成9群9枚 撮影距離(m)(最短)0.8 絞り(最大)f/1.8 、(最小)f/16 マウントFマウント
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷

実用性と機能性に富んだ標準ズームレンズ。 FXフォーマット時、画角84°の広角域から望遠域までの、使用頻度の高い画角範囲をカバーする、約3.5倍標準ズームレンズです。 高いブレ軽減効果を発揮するVR機構(手ブレ補正効果4.0段※CIPA規格準拠)を搭載した、約465gの軽量・コンパクトボディー。 風景や建物、静物、ポートレートと多彩な被写体に対応し、安定して高い描写性能を発揮します。
付属品バヨネットフード HB-63 、スプリング式レンズキャップ LC-72 、レンズソフトケース CL-1118 、レンズ裏ぶた LF-4 本体質量(g)約465 外径×全長(mm)最大:約78×82 倍率(倍)最大:0.22 レンズ標準ズームレンズ フィルターサイズ(mm)72 焦点距離(mm)24~85 レンズ構成11群16枚 撮影距離(m)最短:0.38 絞り最大:f/3.5-4.5、最小:f/22-29 マウントFマウント
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

VR機構を搭載し、NIKKOR初のED非球面レンズを採用。 極限の画質を追求した高性能大口径標準ズームレンズ。開放F値が2.8で一定のVR機構搭載の標準ズームレンズ。 NIKKOR初のED非球面レンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、高屈折率(HRI)レンズ、ナノクリスタルコートを採用し高い光学性能を実現。 一段と向上した解像力と自然でやわらかいボケ味が得られます。手ブレ補正効果4.0段※(CIPA規格準拠)を持つだけではなく、 カメラ電源オン直後のVR性能をさらに高めたVR機構を搭載。 AFスピードとAF精度も向上し、より素早く正確なピント合わせを可能にしています。また、電磁絞り機構の搭載による安定したAEが、高速連続撮影をサポート。 メンテナンス性の高いニコン独自のフッ素コートをレンズの最前面と最後面に採用し、防塵・防滴構造も採用しています。 操作性とホールディング性に優れたレンズ鏡筒デザインで、プロフェッショナルの要求に応える高い堅牢性と耐久性、耐衝撃性も備えています。
付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82 、裏ぶた LF-4 、バヨネットフード HB-74 、レンズケース CL-M3 本体質量(g)約1070 外径×全長(mm)最大:約88.0×154.5 倍率(倍)最大:0.28 レンズ大口径標準ズームレンズ フィルターサイズ(mm)82 焦点距離(mm)24~70 レンズ構成16群20枚 撮影距離(m)最短:0.41(焦点距離24mm、28mm、70mm)、0.38(焦点距離35mm~50mm) 絞り最大:f/2.8、最小:f/22 マウントFマウント
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷