双眼鏡 10x35E IINikon(ニコン)5日以内出荷
さまざまなシーンで使えて多彩な用途に威力を発揮、実用性に優れた双眼鏡。見掛視界62.9°の臨場感あふれる広視界タイプ。レンズ・プリズム全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を確保。マグネシウム合金を使用した軽量ボディー。ポロプリズム式双眼鏡ならではの伝統的な形。バードウォッチングをはじめ、スポーツ観戦・旅行など、様々な用途に威力を発揮。
付属品10×35E II N 目当て、E II/SE 接眼キャップ、10×35E II N 対物キャップ、10×35E II N ケース、8×/10×42HG ストラップ質量(g)625倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)35寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)126×183×541000m先の視野(m)122明るさ12.3ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)13.8実視界(°)7