45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル一眼レフカメラ D7500 Nikon(ニコン) 動画あり
高画質と高速性能を軽量・薄型ボディーに凝縮。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D7500」。 D7500は、優れた演算能力と高速処理能力でD500クラスの高画質に匹敵する、高性能画像処理エンジン EXPEED 5を採用。 有効画素数2088万画素、解像感を維持しながら、最適なバランスでノイズ低減を行うため、高感度でも卓越した描写力を発揮します。 高感度域でも、鮮鋭感の高い静止画・動画撮影を可能した、ISO 100~51200の広い常用感度域を実現しました。 また、ニコンDXフォーマットCMOS センサーから読み出されたデータを高速で処理することで、約8コマ/ 秒の高速連続撮影や4K UHD(3840×2160)/30p 動画も実現しています。 動画では、タイムラプス動画にも対応する4K UHD(3840×2160)/30p 動画や、フルHD/HD時には電子手ブレ補正が可能。 チルト式3.2型画像モニターにはタッチパネルを採用し、深いグリップでホールド性を向上した軽量・薄型ボディーでさらに高い機動力を発揮します。 ニコンの画像共有アプリケーション「SnapBridge」にも対応しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135.5×104×72.5 本体質量(g)約720(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)、約640(本体のみ) ブラック 型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ 有効画素数約2088万画素 撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) 総画素数2151万画素 替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードMで使用可能・DXレンズ・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント中央1点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能 記録画素数【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5568×3712ピクセル(サイズL:2066万画素)/4176×2784ピクセル(サイズM:1162万画素)/2784×1856ピクセル(サイズS:516万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]の場合】4272×2848ピクセル(サイズL:1216万画素)/3200×2136ピクセル(サイズM:683万画素)/2128×1424ピクセル(サイズS:303万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】5568×3128ピクセル(サイズL:1741万画素)/4176×2344ピクセル(サイズM:978万画素)/2784×1560ピクセル(サイズS:434万画素)【撮像範囲[1.3×(18×12)]で動画撮影中に静止画撮影する場合】4272×2400ピクセル(サイズL:1025万画素)/3200×1800ピクセル(サイズM:576万画素)/2128×1192ピクセル(サイズS:253万画素)【動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】3840×2160 ピクセル(829万画素) 画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能 記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー 視野撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面)・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約97%(対実画面) 倍率(倍)約0.94倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(ミラーアップ撮影時) シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 連続撮影速度低速連続撮影:約1~7コマ/秒、高速連続撮影:約8コマ/秒 セルフタイマー作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式 測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGB マルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)・中央部重点測光:Φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ6mm、Φ10mm、Φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能・スポット測光:約Φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 露出モードオート、発光禁止オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル・シーンモード:ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理・スペシャルエフェクトモード:ナイトビジョン、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー・ユーザーセッティングU1、U2に登録可能 露出補正P、S、A、M、SCENE、EFFECTS時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 ISO感度設定ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数 オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、15点はクロスタイプセンサー、1点はF8対応)、アドバンストマルチCAM3500IIオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5~3m)付 検出範囲-3~+19EV(ISO 100、常温(20℃)) レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M) AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF フラッシュオート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風モード時:オートポップアップ方式による自動発光/P、S、A、M、料理モード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式/ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃) 調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 フラッシュモード通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止・オートFPハイスピードシンクロ可能 調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 ホワイトバランスオート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード フォーカスコントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p 記録時間最長 29分59秒 記録ファイル形式MOV、MP4 映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC 音声記録リニアPCM、AAC 感度M:ISO 100~51200(1/3、1/2ステップ)、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御(ISO 100~Hi 5)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 100~Hi 5)、制御上限感度が設定可能・オート、発光禁止オート、シーンモード、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン以外):感度自動制御(ISO 100~12800)・スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン):感度自動制御(ISO 100~Hi 5) 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約92.2万ドット(VGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能、アイセンサーによる自動消灯可能 インターフェース【USB】Hi-Speed USB(Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】ワイヤレスリモートコントローラー WR-1、WR-R10(別売)・リモートコード:MC-DC2(別売)・GPSユニット:GP-1A(別売:販売を終了しています) 画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、簡単レタッチ、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、魚眼効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン、クロススクリーン、ソフト)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、塗り絵、フォトイラスト、カラースケッチ、ミニチュア効果、セレクトカラー、絵画調、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存) Wi-Fi準拠規格:IEEE802.11b、IEEE802.11g、周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)、出力:8.4dBm(EIRP)、認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK BluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1 言語表示日本語、英語 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用 撮影可能コマ数約950コマ(1コマ撮影モード時、カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠 使用温度(℃)0~40 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【スマートフォンでは体験できない映像表現】。Z 30のイメージセンサー(APS-Cサイズ/DXフォーマット)は、一般的なスマートフォンに搭載されているイメージセンサー(1/2.5型イメージセンサー)の約14倍(面積比)のサイズのため光を多く取り込むことができ、Z 7/Z 6と同じ画像処理エンジンEXPEED 6、NIKKOR Zレンズとの組み合わせで、高画質を実現します。高感度性能にも優れており、暗所でもノイズを抑えた美しい映像、背景のボケを活かした表現、シャープなディテールと豊かな質感描写で、観る人を圧倒します。※1/2.5型イメージセンサー。【動画撮影に最適化したデザイン、Zシリーズのなかで最小・最軽量】。動画撮影に最適化したデザインの、Zシリーズのなかで最小・最軽量のボディーは持ち運びも長時間の撮影も快適。キットレンズのNIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRを装着しても、質量は約540g(バッテリー・メモリーカード含む)と500mlのペットボトル程度なので気軽に持ち歩けます。【ピクチャーコントロールをはじめ表現力を高める機能を満載】。フラッグシップZ9にも搭載されている、動画に最適な色味に調整されたピクチャーコントロール[オート]で、簡単に動画のクオリティーを高めることができます。また、20種類のCreative Picture Controlで作品の雰囲気を自由に変えることもできます。さらに、カメラ任せで撮影できる滑らかなスローモーション動画、1回の撮影で最長125分まで可能な長時間動画記録、解像感の高い4K UHD動画など、Vlogや動画コンテンツの表現力を豊かにする機能を満載しています。フルHD 24p/25p設定、常温25℃時。その他の条件ではバッテリー寿命やカメラの内部温度によっては達しない場合があります。4K UHD時の撮影時間目安は約35分です。【初めての人でも使いやすい操作性】。瞳AF/動物AFを搭載しており、カメラ任せで顔や瞳にピントが合った映像を撮影可能。また、ハイアングル、ローアングルなど自由なアングルで容易に撮影できるバリアングル式画像モニターにはタッチパネルを採用。スマートフォンと同様の軽快なタッチ操作で撮影できて、撮影時のピント合わせや露出補正、設定変更も指一本で素早く行えます。瞳AFはワイドエリアAF(L-人物)/オートエリアAF(人物)で使用可能。動物AFはワイドエリアAF(L-動物)/オートエリアAF(動物)で使用可能。動物AFは犬と猫にのみ対応。【Zシリーズカメラならではの高い静止画性能】。優れた高感度性能で暗くてもきれいに撮れる、最高常用ISO感度 51200(※1)。人物、犬、猫の顔や瞳を検出する瞳AF/動物AF。瞬間を容易に切り取れる約11コマ/秒の高速連続撮影(※2)や、友人やペットの自然な表情を捉えるサイレント撮影など、上位モデルから数々の機能を受け継ぎ、静止画撮影でも高性能を発揮します。※1 動画撮影時は最高ISO 25600。※2 メカニカルシャッター使用、高速連続撮影(拡張時)、JPEGおよび12bit RAW記録時。【高級感と使いやすさを両立させた外観デザイン】。Zシリーズ共通の凹凸のあるレザー素材を使用した外観デザインを採用。安定した動画を撮影できる深く握りやすいグリップ形状や、よりスムーズに設定を変更できるよう操作部材を上位モデルと同様の位置への配置などにより、高級感と快適な操作性を同時に実現しています。
有効画素数約2088 本体質量(g)約350 撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×73.5×59.5 液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット ISO感度設定100~51200 シャッタースピード(ステップ幅:1/3ステップ時)(秒)1/4000~30 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) 電池寿命【撮影可能コマ数/時間】(静止画モード)約330コマ/(動画モード)約75分 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ブラック
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Z8 ミラーレス一眼 Z8 Nikon(ニコン) 動画あり
【様々な撮影に対応する高い機動力】。Z 9から体積比で約30%小型化したコンパクトなボディーに、Z 9の優れた性能と機能を凝縮し、高い機動力を実現。カメラバッグに納めてもかさばりにくく、様々な撮影スタイルに柔軟に対応するため、どこにでも気軽に持ち出して、存分にクリエイティビティーを発揮できます。静止画、動画を問わず、様々なシーンで安定した撮影を可能にします。【ミラーレスカメラの新基準となるメカシャッターレス機構を実現】。Z 9と同様のローリングシャッターひずみを最小限に抑えた積層型CMOSセンサーを搭載。メカニカルシャッターを搭載していないため、静音※でシャッターの摩耗を気にせず大量の撮影が可能です。※必要に応じて電子シャッター音の設定やレリーズタイミングの表示も可能。【豊かな階調表現で滑らかなグラデーションを再現できるHEIF形式】。HEIF(High Efficiency Image File Format)は、10bitのHLGガンマでハイライト部からシャドー部までの豊かな階調を保持。HEIFで撮影することで、豊かな階調を最大限に生かした夕焼けの画像や、広いダイナミックレンジで白飛び黒つぶれを抑えた都市夜景の画像が得られます。【12bit RAWや10bit ProRes 422 HQのカメラ内記録で、シンプルなシステムによる機動的な撮影が可能】。12bit N-RAW、ProRes RAW HQ、10bit ProRes 422 HQやH.265の高品質な映像をカメラ内で記録可能。外部レコーダーが不要なため、ジンバル撮影時などもシンプルなシステムで機動的に撮影でき、様々なスタイルの映像制作において、新たな可能性を広げることができます。【4K UHD 60pで最大125分※1、8K UHD 30pで最大90分※2の長時間撮影が可能】。4K UHD 60pや8K UHD 30p動画を長時間撮影可能。Z 9よりも小型軽量の機動力の高いボディーで、1日がかりのイベント撮影や長時間のドキュメンタリー撮影にも適しています。※1 H.265 8bit(MOV)、[オーバーサンプリングの拡張]:[OFF]、[自動電源OFF温度]:[標準]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。※2 H.265 8bit(MOV)、[自動電源OFF温度]:[高]、25℃、メーカー製メモリーカードCFexpress Type Bメモリーカード660GB MC-CF660G、外部バッテリー使用時。【8Kオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画】。8Kオーバーサンプリング※1により、高精細な4K UHD 60p/50p※2、30p、25p、24pを10bitでも8bitでも記録可能。高解像のNIKKOR Z レンズと組み合わせることで、圧倒的な没入感のある4K映像を実現します。※1 FXベースの動画フォーマット時。※2 60p、50pの場合は[オーバーサンプリングの拡張]を[ON]にする必要あり。【決定的な瞬間を捉える先進機能】。Z 9の高い被写体検出とAF性能を引き継ぎ、ディープラーニング技術を用いて開発したアルゴリズムを発展させ、さらなる性能向上を実現。人物、犬、猫、鳥、車、バイク、自転車、列車、飛行機の9種類の被写体を自動的に検出し、追尾します※。さらに、新たに飛行機の検出に優れた専用の[飛行機]用モードを追加しました。高速AF演算、カメラ本体とNIKKOR Z レンズとの常時高速通信と相まって、様々な撮影シーンで高いAF性能を発揮します。※被写体検出は、ワイドエリアAF(S)、(L)、(C1)(C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング、ターゲット追尾AFで動作します。動物の検出は、犬、猫、鳥以外でも、類似した動物に枠が表示されることがあります。人物は顔/瞳/頭部/胴体、犬、猫、鳥は頭部/瞳/全身、飛行機は全体/先頭部/コックピットを検出します。【高い操作性と信頼性】。より自由なカメラアングルに挑戦できる縦横4軸チルト式画像モニターを搭載。シンクロVR対応により安定した手持ち撮影ができる最大6.0段※1の手ブレ補正効果、バルブ/タイム撮影用のカウンターの搭載、暗所での撮影をサポートする多彩な機能などの搭載により、プロフェッショナルのワークフローに応える素早いレスポンスを実現しています。また、氷点下の環境にも耐える堅牢なボディーに、レンズを含むシステム全体の徹底したシーリングを施し優れた防塵防滴性能※2を実現。過酷な条件下でも安心して使用できる信頼性を確保しています。※1 CIPA規格準拠、 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S(望遠端、[NORMAL]モード)使用時。※2 すべての条件で完全な防塵防滴を保証するものではありません。
その他ニコンZマウント 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャーMH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、ストラップAN-DC26、USBケーブルUC-E24、アクセサリーシューカバーBS-1、接眼目当てDK-33、ボディーキャップBF-N1 ブラック 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c×1個※、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) ※EN-EL15b/EN-EL15aも代替使用可能、EN-EL15c×2個使用してパワーバッテリーパックMB-N12(別売)での使用も可能 本体質量(g)約820 有効画素数約4571万 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約144×118.5×83 記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-II規格対応) シャッター速度(秒)1/32000~30(※ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能) 液晶モニターチルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約210万ドット 撮影可能コマ数(ファインダーのみ)(静止画モード)1コマ撮影:約340コマ/連続撮影:約2280、(動画モード)約85分 ISO感度設定32~102400 撮像画面サイズ約35.9×23.9mm
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える 動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス 主な特長 豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント 最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー 高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6 素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF 目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) 高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー 高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター 安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能 縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応 ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、 すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画 高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム 多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1 型式レンズ交換式デジタルカメラ ブラック 質量(g)約615(本体のみ) 有効画素数2450万画素 総画素数2528万画素 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 防塵防水性能対応 撮影枚数【静止画モード】(ファインダーのみ時):約340[パワーセーブ無効] 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 手ブレ補正機能ボディ:イメージセンサーシフト方式5軸補正、レンズ:レンズシフト方式(VRレンズ使用時) ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200 使用レンズNIKKOR Z 24-70mm f/4 S シャッタースピード1/8000~30秒 記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) レンズマウントニコンZマウント カメラ仕様ダスト低減機能:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)、交換レンズ:Zマウント用NIKKORレンズ、Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプターが必要、一部機能制限あり) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5 モニターサイズチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷

ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合 デザインをボディーの世界観に合わせた2種類のキットレンズ あなたのお好みに色を変えられる、プレミアムエクステリア
付属品Li-ion リチャージャブルバッテリーEN-EL25 、バッテリーチャージャーMH-32、ストラップ AN-DC23、ボディーキャップBF-N1、接眼目当てDK-32 ブラック 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25×1個、本体充電ACアダプターEH-7P(別売) 本体質量(g)390 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.5×93.5×43.5 有効画素数2088万 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) シャッター速度(秒)1/4000~30 液晶モニターバリアングル式3.0型TFT液晶モニター(タッチパネル)/約104万ドット 撮影可能コマ数(静止画モード)310コマ/(動画モード)80分 ISO感度設定100~204800 撮像画面サイズ23.5×15.7(mm)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静止画と動画に歓びを、最高の一瞬を逃さない高い捕捉力と、本格的な映像制作に応える動画性能を備えたハイブリッドフルサイズミラーレス 主な特長 豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント 最高感度ISO 51200、高感度仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー 高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6 素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF 目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) 高画質へのアプローチをサポートする見えのよい電子ビューファインダー 高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター 安心して長時間撮影できる給電機能 /「パワーセーブ」機能 縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応 ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 フルフレーム・全画素読み出しの高画質4K UHD/30p動画 高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム 多彩な画づくりが可能なピクチャーコントロールシステム
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 本体質量(g)約590 有効画素数約2528 シャッター速度(秒)1/8000~30 液晶モニター3.2型 ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200 撮像画面サイズ約35.9×23.9mm 連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約340 アズワン品番64-6518-19 記録メディアCFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5 商品タイプボディのみ
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

有効画素数4575万画素を実現、映像に臨場感をもたらす、Z マウントの優位性を活かした高画素フルサイズミラーレス主な特長 ・豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント ・リアルな映像表現を生み出す、高画素仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー ・高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6【NEW】 ・素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF ・ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF【NEW】 ・目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応) ・連写時にもさらに見やすくなった電子ビューファインダー【NEW】 ・高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR ※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。 ・スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター ・安心して長時間撮影できる給電機能 / 「パワーセーブ」機能 ・縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応【NEW】 ・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能 ・多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※ ※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。 ・よりシネマライクな映像表現が可能な4K UHD/30p動画 ・高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム ・多彩な画づくりが可能な「ピクチャーコントロールシステム」
仕様ボディのみ 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1 ブラック 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 本体質量(g)約615(本体のみ) 感度100~25600(常用20℃)(静止画) 有効画素数4575万画素 記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 防塵防水性能防塵・防滴 撮影枚数可能枚数(ファインダーのみ)(約)360 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) アズワン品番64-6518-20 シャッタースピード1/8000~30(秒) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5
1個
349,800 税込384,780
5日以内出荷

ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合。薄型・小型軽量システム。手応えのあるダイヤル操作も楽しい操作系。動画にも有効な瞳AF/動物AF搭載の高性能。高感度高画質 ISO 100-51200。クロップなしの4K UHD動画。約236万ドットの有機ELパネルと視野率約100%の電子ビューファインダー(EVF)。Zシリーズ初のバリアングル式画像モニター。ファインダーから目を離さずに設定できるメニュー表示。マグネシウム合金製のボディーと10万回におよぶテストをクリアー、高精度・高耐久のシャッターを搭載など長く安心して使える高い信頼性。20種類の[Creative Picture Control]。自動連携モードを搭載したSnapBridge
ブラック
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 (※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。) 自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
付属品NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、アクセサリーシューカバー BS-1 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c 本体質量(g)約590 有効画素数約2432 シャッター速度(秒)1/8000~30 液晶モニター3.2型 ISO感度設定(常用)(静止画)100~51200 撮像画面サイズ約35.9×23.9mm 連続撮影可能枚数(ファインダーのみ)約390 アズワン品番64-6518-18 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100×69.5
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

・日常使いの携行性、約870g※の小型軽量レンズキット Z 5とNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3の組み合わせで、質量わずか約870g※の高い携行性を実現。 偶然のシャッターチャンスを逃したくないフォトグラファーの高い撮影意欲に応えます。 ※NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3装着時(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)。 ・撮像範囲を広くカバーする、273点※ハイブリッドAF 撮像範囲の水平、垂直約90%を273点※のフォーカスポイントで高密度にカバー。 画面の周辺部までフォーカスできるため自由なフレーミングが可能です。 ※静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時。 ・自然な見えを実現する、高精細電子ビューファインダー Z 5の電子ビューファインダーは、長時間の撮影でも目が疲れにくい、光学ファインダーに迫る自然な見えを実現。 約369万ドットの高精細有機ELパネルを採用し、視野率約100%、ファインダー倍率約0.8倍を実現しています。 ・Z シリーズ初、SDカードダブルスロット UHS-II規格対応のSDカード2枚を使用できるダブルスロットを搭載。 両方のスロットにメモリーカードを装填して、[順次記録]、[バックアップ記録]、[RAW+JPEGの分割記録]と目的に応じた使い分けが可能です。 ・独創的な表現ができる、[Creative Picture Control] 画像の仕上がりを、撮影シーンや好みに合わせて選べる、20種類の[Creative Picture Control](クリエイティブピクチャーコントロール)を搭載。 ファインダーや画像モニターで画像の仕上がりを確認しながら撮影できます。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5 本体質量(g)約590(本体のみ) 撮像素子約35.9×23.9サイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 有効画素数約2432万画素 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) 感度ISO感度(常用)(静止画):100~51200 シャッタースピード1/8000~30秒 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード 撮影可能コマ数約390コマ(ファインダーのみ) 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D780 ボディ デジタル一眼レフ D780 Nikon(ニコン) 動画あり
120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。 屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、 色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。 モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、 NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。
有効画素数2450 本体質量(g)755 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット 仕様ボディのみ 付属品EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC21、ボディーキャップ BF-1B、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-31 電源EN-EL15c レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)、G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)、Pタイプレンズ、DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])、非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードA、Mで使用可能、ファインダー撮影時は、開放F値がF5.6以上明るいレンズでフォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント11点は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。 機能ダスト低減:イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) 総画素数2528万画素 撮影枚数(1コマ撮影モード)約2260 シャッター速度(秒)1/8000~30 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター ISO感度設定100~51200 撮像画面サイズ35.9mm×23.9mm 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) 記録画素数撮像範囲[FX(36×24)]の場合:6048×4024ピクセル(サイズL:24.3M)、4528×3016ピクセル(サイズM:13.7M)、3024×2016ピクセル(サイズS:6.1M)撮像範囲[DX(24×16)]の場合:3936×2624ピクセル(サイズL:10.3M)、2944×1968ピクセル(サイズM:5.8M)、1968×1312ピクセル(サイズS:2.6M)撮像範囲[1:1(24×24)]の場合:4016×4016ピクセル(サイズL:16.1M)、3008×3008ピクセル(サイズM:9.0M)、2000×2000ピクセル(サイズS:4.0M)撮像範囲[16:9(36×20)]の場合:6048×3400ピクセル(サイズL:20.6M)、4528×2544ピクセル(サイズM:11.5M)、3024×1696ピクセル(サイズS:5.1M)動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:3840×2160ピクセル動画の画像サイズを3840×2160以外に設定し、動画撮影時に静止画撮影した場合:1920×1080ピクセル レンズマウントニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.5×115.5×76
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

D850  ボディ デジタル一眼レフカメラ D850 Nikon(ニコン) 動画あり
有効画素数4575万画素と最高約9コマ/秒の高速連写性能、多彩な機能で表現領域を大きく拡げる。 ニコンFXフォーマットデジタル一眼レフカメラ「D850」。 D850は、ニコンのデジタル一眼レフカメラで初めて裏面照射型構造を採用したニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載し、有効画素数4575万画素と常用感度ISO 64-25600を両立。画像処理エンジンには、D5と同じEXPEED 5を採用しています。 また、高画素モデルでありながら、ボディー単体で最高約7コマ/秒、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売)使用で約9コマ/秒の高速連続撮影が可能。 FXフォーマットベース フルフレームの4K UHD(3840×2160)動画対応や、8Kのタイムラプスムービー制作用素材が得られるインターバルタイマー撮影機能など、表現の可能性が広がる機能も充実しています。
付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、バッテリーチャージャー MH-25a、HDMI/USBケーブルクリップ、USB ケーブル UC-E22 、ストラップ AN-DC18、ボディーキャップ BF-1B、フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F 型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ ブラック 電源EN-EL15c 本体質量(g)約1005(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約915(本体のみ) 使用温度(℃)0~40 倍率(倍)約0.75(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) 感度M:ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御(ISO 64~Hi 2)が可能、制御上限感度が設定可能・P、S、A:感度自動制御(ISO 64~Hi 2)、制御上限感度が設定可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約146×124×78.5 有効画素数約4575万画素 記録媒体XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) インターフェース【USB】 SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】 HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】 ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】 リモートコードMC-30A/MC-36A(別売)・ルミコントロールセットML-3(別売)・GPSユニットGP-1/GP-1A(別売:販売を終了しています)・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1(別売) バッテリーマルチパワーバッテリーパック MB-D18(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18b(別売) 総画素数4689万画素 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー1個使用: EN-EL15aまたはEN-EL15b シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(静音撮影、静音連続撮影、ミラーアップ撮影時) ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー 視野FX:上下左右とも約100%(対実画面)・1.2×:上下左右とも約97%(対実画面)・DX:上下左右とも約97%(対実画面)・5:4:上下約100%、左右約97%(対実画面)・1:1:上下約100%、左右約97%(対実画面) 撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット ホワイトバランスオート(3種)、自然光オート、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 記録ファイル形式MOV、MP4 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能 測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式 露出補正範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能 撮影可能コマ数約1840コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠 音声記録リニアPCM、AAC 画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正(オート、マニュアル)、アオリ効果、フィルター効果(スカイライト、ウォームトーン)、モノトーン(白黒、セピア、クール)、画像合成、動画編集(始点/ 終点の設定) セルフタイマー作動時間:2・5・10・20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5・1・2・3秒 AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、25点、72点、153点)、3D-トラッキング、グループエリアAFモード、オートエリアAFモード【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ピンポイントAF、ターゲット追尾AF ISO感度設定ISO 64~25600(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 64に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 32相当)の減感、ISO 25600に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段(ISO 102400相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数 露出モードP:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル 測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)・中央部重点測光:Φ12mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ8mm、Φ15mm、Φ20mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はΦ12mm)・スポット測光:約Φ4mm相当(全画面の約1.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定)・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 フラッシュモード先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止 撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード 画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定)・TIFF(RGB)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能 言語表示日本語、英語 記録時間最長 29分59秒 替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・DXレンズ(撮像範囲は[DX(24×16)])・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能・開放F値がF5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント15点(選択可能9点)は、F8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能 シャッタースピード1/8000~30秒(1/3ステップ、1/2ステップ、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 記録画素数【撮像範囲[FX(36×24)]の場合】8256×5504ピクセル(サイズL:4544万画素)/6192×4128ピクセル(サイズM:2556万画素)/4128×2752ピクセル(サイズS:1136万画素)【撮像範囲[1.2×(30×20)]の場合】6880×4584ピクセル(サイズL:3153万画素)/5152×3432ピクセル(サイズM:1768万画素)/3440×2288ピクセル(サイズS:787万画素)【撮像範囲[DX(24×16)]の場合】5408×3600ピクセル(サイズL:1946万画素)/4048×2696ピクセル(サイズM:1091万画素)/2704×1800ピクセル(サイズS:486万画素)【撮像範囲[5:4(30×24)]の場合】6880×5504ピクセル(サイズL:3786万画素)/5152×4120ピクセル(サイズM:2122万画素)/3440×2752ピクセル(サイズS:946万画素)【撮像範囲[1:1(24×24)]の場合】5504×5504ピクセル(サイズL:3029万画素)/4128×4128ピクセル(サイズM:1704万画素)/2752×2752ピクセル(サイズS:757万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[FX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】8256×4640ピクセル(サイズL:3830万画素)/6192×3480ピクセル(サイズM:2154万画素)/4128×2320ピクセル(サイズS:957万画素)【動画撮影メニュー[撮像範囲]を[DX]に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】5408×3040ピクセル(サイズL:1644万画素)/4048×2272ピクセル(サイズM:919万画素)/2704×1520ピクセル(サイズS:411万画素) レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 連続撮影速度EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時、マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15または単3形電池の場合)使用時、およびパワーコネクターとACアダプター使用時CL:約1~6コマ/秒CH:約7コマ/秒QC:約3コマ/秒・マルチパワーバッテリーパック MB-D18(電源がEN-EL18bの場合)使用時CL:約1~8コマ/秒CH:約9コマ/秒QC:約3コマ/秒 オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・F8対応15点(選択可能9点)マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能 レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(M) 調光方式180Kピクセル(約180000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ 映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC BluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1 フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 検出範囲-4~+20EV(ISO 100、常温(20℃)) レンズマウントニコンFマウント Wi-Fi準拠規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g・周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)・出力:8.5dBm(EIRP)・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

ミラーレス一眼カメラ Z50 Nikon(ニコン) 動画あり
質量約450 g。スマートに持ち歩ける小型軽量ボディー Zシリーズの世界観を踏襲したデザイン ニコンDXフォーマットカメラとして初めて像面位相差AF画素を搭載したCMOSセンサー Z 7 / Z 6と同等の画づくりを実現する画像処理エンジン EXPEED 6 像面位相差AFとコントラストAFの最良のコンビネーションを発揮するハイブリッドAF ニコンデジタル一眼レフカメラを踏襲した洗練された操作性 タッチパネル採用。自分撮りもできるチルト式3.2型104万ドット画像モニター 自然な見えを実現した236万ドットの電子ビューファインダー 専用画面タッチ操作で簡単な「自分撮りモード」 使用頻度の高い機能に入れ替え可能な iメニューのカスタマイズ ファインダーと画像モニターの使い分けに便利な「モニターモード」 約5コマ/秒最大11コマ/秒の高速連続撮影 暗いときや逆光の時に便利な内蔵フラッシュ 堅牢性/防滴防塵性能 独創的な表現を可能にする20種類の[Creative Picture Control] 多彩な画づくりができるピクチャーコントロールシステム カメラが最適な設定を自動的に選択する16種類のシーンモード デジタルならではの映像表現を簡単に実現するスペシャルエフェクトモード マウントアダプター FTZ(別売)使用でNIKKOR Fレンズの個性豊かな表現力をZマウントシステムで活用可能 DXフォーマットベース フルフレームの4K UHD(3840×2160)対応 スローモーション動画を自由に楽しめるフルHD/120p対応 本体に装填したままでも充電可能なLi-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25 内蔵Wi-Fiでスマートフォン/タブレット端末に直接接続して使える「SnapBridge」 高いコネクティビティ―を発揮する内蔵Wi-Fi(R) / Bluetooth(R) オートエリアAF(AF-S、AF-C)時に、人物の瞳を検出して瞳にピントを合わせやすくする「瞳認識」を設定できます(静止画撮影時)。
有効画素数約2088万 本体質量(g)約395 撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット 使用温度範囲(℃)0~40 電源Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25、ACアダプター:本体充電ACアダプターEH-73P 適合規格DCF 2.0、Exif 2.31、PictBridge 範囲【測光】4~17 EV(※ISO 100、f/2.0レンズ使用時、常温20℃) 機能【ダスト低減機能】イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要)、【ピクチャーコントロールシステム】オート、スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、Creative Picture Control(ドリーム、モーニング、ポップ、サンデー、ソンバー、ドラマ、サイレンス、ブリーチ、メランコリック、ピュア、デニム、トイ、セピア、ブルー、レッド、ピンク、チャコール、グラファイト、バイナリー、カーボン)、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能、【アイポイント】接眼レンズ面中央から19.5mm(-1.0m-1のとき)、【アイセンサー】ファインダー表示と画像モニター表示の自動切り換え、【オートブラケティング】AEブラケティング、ホワイトバランスブラケティング、アクティブD-ライティングブラケティング、【AEロック】輝度値ロック方式、【アクティブD-ライティング】オート、より強め 、強め、標準、弱め、しない動画:静止画の設定と同じ、より強め、強め、標準、弱め、しない、【多重露出】加算、加算平均、比較明合成、比較暗合成、【その他】HDR(ハイダイナミックレンジ)、静止画フリッカー低減撮影、【AFエリアモード】ピンポイントAF(静止画モードのみ)、シングルポイントAF、ダイナミックAF(静止画モードのみ)、ワイドエリアAF(S)、ワイドエリアAF(L)、オートエリアAF、【レディーライト】内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出不足警告時は点滅、【アクセサリーシュー】ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付、【ニコンクリエイティブライティングシステム】i-TTL調光、光制御アドバンストワイヤレスライティング、FVロック、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピードシンクロ 記録画素数(pixels)撮像範囲[DX(24×16)]の場合:5568×3712(サイズL:20.7M)、4176×2784(サイズM:11.6M)、2784×1856(サイズS:5.2M)撮像範囲[1:1(16×16)]の場合:3712×3712(サイズL:13.8M)、2784×2784(サイズM:7.8M)、1856×1856(サイズS:3.4M)撮像範囲[16:9(24×14)]の場合:5568×3128(サイズL:17.4M)、4176×2344(サイズM:9.8M)、2784×1560(サイズS:4.3M)動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画モード中に静止画撮影した場合:3840×2160動画の画像サイズを1920×1080に設定し、動画モード中に静止画撮影した場合:1920×1080【動画機能】(フレームレート(記録レート))3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍)※120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps※標準/高画質選択可能(3840×2160、1920×1080 120p/100p、1920×1080スローは高画質のみ) 記録媒体SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.2 インターフェース【USB】Hi-Speed USB(Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】HDMI端子(Type D)装備【外部マイク入力】ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 使用湿度範囲85%以下(結露しないこと) 総画素数2151万画素 視度調整範囲-3~+3m-1 シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター、電子シャッター ファインダー電子ビューファインダー、0.39型XGA OLED、約236万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル7段階)、カラーカスタマイズ可能 フラッシュフラッシュポップアップレバー操作による手動ポップアップ方式、ガイドナンバー:約7(マニュアルフル発光時約7)(ISO 100・m、20℃) 三脚取付ねじ1/4(ISO 1222) 視野上下左右とも約100%(対実画面) 電池寿命【撮影可能コマ数】ファインダーのみ使用時:約280コマ、画像モニターのみ使用時:約320コマ(CIPA規格準拠)、【動画撮影可能時間】約75分(CIPA規格準拠) 録音ソース内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能、アッテネーター機能 モード【露出モード/撮影モード】オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、 A:絞り優先オート、M:マニュアル、シーンモード:ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理、スペシャルエフェクトモード:ナイトビジョン、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー、ユーザーセッティングU1、U2に登録可能 撮影枚数(画像モニターのみ使用時)約320 ホワイトバランスオート(3種)、自然光オート、晴天、曇天、晴天日陰、電球、蛍光灯(7種)、フラッシュ、色温度設定(2500K~10000K)、プリセットマニュアル(6件登録可)、色温度設定以外は微調整可能 シャッター速度(秒)1/4000~30、【フラッシュ同調】X=1/200以下の低速シャッタースピードで同調、オートFPハイスピードシンクロ可能 記録ファイル形式【動画】MOV、MP4 液晶モニターTFT式カラー液晶モニター チルト式3.2型/約104万ドット タッチパネル フォーカス【ポイント】209点(※静止画モード、撮像範囲DX、シングルポイントAF時)、【ロック】AEロック・フォーカスロック/プロテクトボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し 測光方式【露出制御】撮像素子によるTTL測光方式、【動画機能】 撮像素子によるTTL測光方式 露出補正【露出制御】P、S、A、M、シーン、スペシャルエフェクト時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能、【動画】P、S、A、M、シーン、スペシャルエフェクト時に設定可能、範囲:±3段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 音声記録リニアPCM、AAC セルフタイマー作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 動画タイムラプス動画、電子手ブレ補正 再生時機能1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割)、拡大再生、拡大再生中のトリミング、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング 手ブレ補正機能レンズシフト方式(VRレンズ使用時) ISO感度設定【露出制御】100~51200、【動画】M:ISO 100~25600(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、感度自動制御(ISO 100~25600)が可能、制御上限感度が設定可能、P、S、A:感度自動制御(ISO 100~25600)、制御上限感度が設定可能、オート、シーン、スペシャルエフェクト(ナイトビジョンモードを除く):感度自動制御(ISO 100~25600)、ナイトビジョンモード:感度自動制御(ISO 100~Hi 4) 測光モード【露出制御】マルチパターン測光、中央部重点測光:Φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、画面全体の平均に変更可能、スポット測光:約Φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動、ハイライト重点測光、【動画機能】 ルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 フラッシュモード通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減+スローシャッター、後幕発光、通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、発光禁止 画質モードRAW 12ビット/14ビット、JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)、RAWとJPEGの同時記録可能 記録時間【動画】最長29分59秒 替レンズZマウント用NIKKORレンズ、Fマウント用NIKKORレンズ(マウントアダプター使用時、一部機能制限あり) 撮像画面サイズ約23.5×15.7mm 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、高速連続撮影(拡張)、セルフタイマー撮影 連続撮影速度低速連続撮影:約1~4コマ/秒、高速連続撮影:約5コマ/秒、高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒(※ニコン試験条件での最大撮影速度) オートフォーカスハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 レンズサーボオートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFモード自動切り換え(AF-A、静止画モードのみ)、常時AF(AF-F、動画モードのみ)、予測駆動フォーカスあり、マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能 調光方式TTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 調光補正P、S、A、M、シーン時に設定可能、範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC 検出範囲-4~19 EV(※ローライトAF無効時:-2~19EV、※静止画モード、シングルAFサーボ(AF-S)、ISO 100、f/2.0レンズ使用時、常温20℃) レンズマウントニコン Z マウント 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126.5×93.5×60 Wi-Fi準拠規格:IEEE802.11b/g/n/a/ac、周波数範囲(中心周波数):2412~2472MHz(13ch)、5180~5700MHz、通信距離(見通し):約10m(※電波干渉がない場合。通信距離は遮蔽物や電波状態などにより影響されます)、出力(EIRP):6.9dBm(2.4GHz)、10.2dBm(5GHz)、認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK
取扱い終了

軽量コンパクト&握りやすいグリップ。初めてでも簡単に撮影できるガイドモード搭載。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD3500
有効画素数2416万画素 質量(g)約365(本体のみ) 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 液晶モニター3型TFT液晶モニター ISO感度設定100~25600 撮像画面サイズ23.5×15.6mm シャッタースピード1/4000~30 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×98×69.5
取扱い終了

ニコンDXフォーマットのエントリーモデル一眼レフカメラ。
有効画素数2416万画素 本体質量(g)約395 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×75.5×98 ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 液晶モニター3型TFT液晶モニター 画面サイズ23.5×15.6 ISO感度設定100~25600 シャッタースピード1/4000~30秒 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
取扱い終了

軽量コンパクト&握りやすいグリップ。初めてでも簡単に撮影できるガイドモード搭載。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD3500
有効画素数2416万画素 付属品AF-P_DX_Nikkor_18-55mm_F3.5-5.6G_VR、AF-P_Nikkor_70-300mm_f/4.5-6.3G_ED_VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25 質量(g)約365(本体のみ) 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 液晶モニター3型TFT液晶モニター ISO感度設定100~25600 撮像画面サイズ23.5×15.6mm シャッタースピード1/4000~30 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×98×69.5
取扱い終了

軽量コンパクト&握りやすいグリップ。初めてでも簡単に撮影できるガイドモード搭載。ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD3500
有効画素数2416万画素 付属品AF-P_DX_Nikkor_18-55mm_F3.5-5.6G_VR、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25 質量(g)約365(本体のみ) 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 液晶モニター3型TFT液晶モニター ISO感度設定100~25600 撮像画面サイズ23.5×15.6mm シャッタースピード1/4000~30 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×98×69.5
取扱い終了

ニコンDXフォーマットのエントリーモデル一眼レフカメラ。
有効画素数2416万画素 本体質量(g)約395 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a レンズAF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×75.5×98 ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 液晶モニター3型TFT液晶モニター 画面サイズ23.5×15.6 ISO感度設定100~25600 シャッタースピード1/4000~30秒 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
取扱い終了

Nikon(ニコン)一眼レフ
撮るたびに、スマホへ自動転送。すぐにシェア。タッチ&バリアングルで使いやすい。 ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD5600。
有効画素数2416万画素 本体質量(g)約415 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×70×97 ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 液晶モニター3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル) 撮影可能コマ数970 画面サイズ23.5×15.6 ISO感度設定ISO 100~25600 シャッタースピード1/4000~30秒 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) 連続撮影速度(最高)約5コマ/秒
取扱い終了

ニコンDXフォーマットのエントリーモデル一眼レフカメラ。
有効画素数2416万画素 本体質量(g)約395 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a レンズAF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR、AF-P Nikkor 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×75.5×98 ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 液晶モニター3型TFT液晶モニター 画面サイズ23.5×15.6 ISO感度設定100~25600 シャッタースピード1/4000~30秒 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
取扱い終了

有効画素数2416万画素、Wi-Fi経由ですぐにシェアできる、ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ
有効画素数2416万画素 ブラック 本体質量(g)約480 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、USBケーブル UC-E17、オーディオビデオケーブル EG-CP16、ストラップ AN-DC3 BK(ブラックの場合)またはAN-DC3 RD(レッドの場合)またはAN-DC3 GY(グレーの場合)、ボディーキャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-1、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-25、ViewNX 2 CD-ROM 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×76×98 レンズAF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 液晶モニター3型TFT液晶モニター・バリアングル方式 画面サイズ23.5×15.6mm ISO感度設定100~12800 シャッタースピード1/4000~30秒 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
取扱い終了

有効画素数2416万画素、Wi-Fi経由ですぐにシェアできる、ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラ
有効画素数2416万画素 ブラック 本体質量(g)約480 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、USBケーブル UC-E17、オーディオビデオケーブル EG-CP16、ストラップ AN-DC3 BK(ブラックの場合)またはAN-DC3 RD(レッドの場合)またはAN-DC3 GY(グレーの場合)、ボディーキャップ BF-1B、アクセサリーシューカバー BS-1、アイピースキャップ DK-5、接眼目当て DK-25、ViewNX 2 CD-ROM 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×76×98 レンズAF-P DX Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G VR、AF-P Nikkor 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 液晶モニター3型TFT液晶モニター・バリアングル方式 画面サイズ23.5×15.6mm ISO感度設定100~12800 シャッタースピード1/4000~30秒 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
取扱い終了

ニコン一眼レフデジタルカメラを使用した顕微鏡用画像システムです。液晶モニタを見ながらライブビュー撮影ができます。 D5300は液晶モニタが自由に回転するバリアングルモニタを採用しており、カメラが高い位置にあっても見やすい角度に調整できます。 オプションソフトを使用するとPCコントロールが可能となり、パソコン画面上でカメラをリモートコントロールし撮影できます。 HDMI出力で顕微鏡画像を大型液晶テレビ等に投影することができます。また、ワイヤレスでタブレット端末へ画像転送したり、タブレット端末からカメラのシャッターを押すこともできます。 PCコントロールでストレスフリー 付属のソフトやオプションのソフトを使用することで、顕微鏡観察像をパソコンの画面上にリアルタイム表示できます。さらにパソコン画面上で撮影でき顕微鏡操作に集中できます。 対応顕微鏡オリンパス生物・実体顕微鏡(三眼・直筒部Cマウントアダプタ付)
付属品充電器、USBケーブル、ビデオケーブルなど 電源リチウムイオンリチャージブルバッテリーEN-EL14(付属) 記録方式RAW、JPEG-Baseline準拠/MOV 記録媒体SDカード、SDHCカード、SDXCカード 鏡筒形式Cマウント JIS 30mm 撮像素子画素数2416万画素、23.5×15.6mmサイズCMOS 出力端子USB、HDMIミニ端子、ビデオ出力(NTSC/PAL 切替可能)
取扱い終了

防水10m+耐衝撃1.8m+耐寒-10℃+防じん性を備えた、安心のタフカメラ。 プールや海辺、水中で大活躍!濡れても落としても安心な防水カメラです。 防水10m、耐衝撃性能1.8m。SnapBridge対応でスマートフォンとの連携もラクラク。 子どもから大人まで使いやすい、家族みんなで楽しめる安心タフカメラ、ニコンクールピクスW150。
ISO感度設定125~1600 防塵防水性能JIS/IEC保護等級6、JIS/IEC保護等級8 セット内容ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、ブラシ 質量(g)177 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.5×67×38 有効画素数1317万画素 使用電池EN-EL19 ズーム(ダイナミックファイン)最大2倍 手ブレ補正機能手ブレ軽減 撮像画面サイズ1/3.1 記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード、内蔵メモリー(約21MB ) 光学倍率3 電子ズーム倍率最大4 モニターサイズ2.7
取扱い終了

ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラD5600。 ホールド感抜群のグリップで手の小さい人にも持ちやすく、小型・軽量・薄型ボディーで気軽に持ち歩けるD5600。 使い慣れたスマホ感覚で操作が可能なタッチパネルを搭載、一眼レフカメラがはじめての方でも直感的に使いこなすことができます。 設定や撮影時のフォーカス移動、ピント合わせも指先でタッチするだけの簡単操作。再生時も使い慣れたスマホのように画像閲覧できます。 自由に角度を変えられるバリアングル画像モニターで、足もとからでも、人混みの頭越しからでも快適なライブビュー撮影が可能です。ハイアングル撮影やローアングル撮影などいろんな角度の写真に挑戦でき、いつもと違う新しい視点の写真が楽しめます。 有効画素数は2416万画素。高画素ならではの豊富な情報量で、写真の中から欲しい部分だけをトリミングしても高画質。 さらに最高常用ISO感度25600で、暗いところでもブレなく美しく撮影。圧倒的な高画質で撮るものすべてを美しく感動的に再現します。 また、39点のAFシステムは動きの速い被写体もピントぴったりに捕捉。さらに最高約5コマ/秒の高速連続撮影でベストショットを選んで残せるなど、D5600のすぐれた高速性能で動きのあるシーンも決定的瞬間を逃さず撮影できます。 カメラとスマートフォン/タブレット端末をシームレスにつなぐアプリケーション「SnapBridge」に対応しています。一度設定するだけでカメラとスマートフォンがBluetoothで常時接続。スマートフォンがバッグに入っていても、カメラのシャッターをきるたびに撮った写真を自動転送してくれるので、SNSやメールからすぐに家族や友達へシェアして楽しめます。 一回の充電で約970コマ撮影可能な長寿命バッテリーで、旅行にも安心です。 主な特長 ・指先タッチで直感的に操作できる「タッチパネル」 ・ファインダー撮影中もタッチ操作が可能な「タッチFn」 ・自由に角度を変えられる「バリアングル画像モニター」 ・動く被写体をより確実に捉える「ファインダー撮影」 ・気軽に持ち歩ける「小型・軽量・薄型ボディー」 ・ディテールまでくっきりと再現する「有効画素数2416万画素のCMOSセンサー」 ・暗いところでの撮影もブレなくきれいに撮影できる「最高常用ISO感度25600」 ・被写体や撮影シーンに合わせて、色やトーンを自分好みで選べる7種の「ピクチャーコントロール」 ・動きの速い被写体の撮影も安心な「39点のフォーカスポイント」 ・連続撮影からベストショットが選べる「最高約5コマ/秒の高速連続撮影」 ・撮影前にカメラがシーンを細部まで分析し、的確に判断する「シーン認識システム」 ・被写体に応じて最適なモードが選べる「AFエリアモード&フォーカスモード」(ファインダー撮影時&ライブビュー撮影時) ・写真や動画を個性的なアート作品に仕上げる10種の「スペシャルエフェクト」 ・カメラまかせで簡単にベストショットが撮れる「シーンモード&おまかせシーン」 ・撮った写真をカメラ内で加工できる豊富な「画像編集メニュー」 ・幻想的な夜景撮影も思いのままに楽しめる「長時間露出撮影」 ・1920×1080:60pのフルHD対応「Dムービー」 ・設定した撮影間隔で自動的に撮影を行い、撮影した静止画を短時間に凝縮する「タイムラプス動画」 ・カメラとスマートフォン/タブレットをシームレスにつなぐ「SnapBridge対応」
有効画素数2416万画素 本体質量(g)465 ブラック 撮像素子23.5×15.6mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) 仕様NFC内蔵 付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3 BK、ボディーキャップ BF-1B、接眼目当て DK-25 総画素数2478万画素 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL14a(1個使用) 動作環境温度0℃~40℃、湿度85%以下(結露しないこと) シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター ファインダーアイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー 撮影枚数標準:約970 液晶モニター3.2型(3:2)TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット、バリアングル方式、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能、アイセンサーによる自動消灯可能 連続撮影(コマ/秒)高速:約5 ISO感度設定ISO 100~25600 シャッタースピード1/4000~30秒(1/3、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) BluetoothVer.4.1 レンズマウントニコンFマウント(AF接点付) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×97×70 Wi-Fi準拠規格:IEEE802.11b、IEEE802.11g、周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)、認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK
取扱い終了

高画素だから断然キレイ「有効画素数2005万画素」。望遠で狙えば表情も自然「光学5倍ズーム」。設定いらずでカンタン&キレイ「らくらくオート撮影」。外出先でも安心の「単3形電池対応」。撮りやすいグリップタイプ「高品位ボディー」。大きく見やすい「3型TFT液晶モニター」。8つの効果で顔の印象をアップ「メイクアップ効果」。細部まで圧倒的な美しさ「高性能NIKKORレンズ」。美しさへと導く「EXPEED C2」。人の動きやブレを抑えてキレイ「モーション検知」。人物の表情をよりキレイに「ベストフェイス機能」。ペットも自動で顔認識「ペットモード」
総画素数2048万画素 撮像素子1/2.3型原色CCD 付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16 質量(g)約164(電池、SDメモリーカードを含む) 規格DCF、Exif 2.3、DPOF準拠 電源アルカリ単3形電池・リチウム単3形電池のいずれかを各2本、Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)(別売)、ACアダプター EH-65A(別売) 使用温度範囲0℃ ~ 40℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.4×60.3×29.0(突起部除く) レンズ光学5倍ズーム、NIKKORレンズ 有効画素数2005万画素 記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(市販) インターフェースHi-Speed USB 使用湿度範囲85%以下(結露しないこと) ズーム最大4倍(35mm判換算で約520mm相当の撮影画角) シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI(Motion-JPEG 準拠) 液晶モニター3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き セルフタイマー約10秒 出入力端子オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB) 手ブレ補正機能手ブレ軽減(静止画)、モーション検知(静止画) ISO感度設定ISO 80~1600 オートフォーカスコントラスト検出方式
取扱い終了

薄さ約19.8mm、スタイリッシュに高画質。 誰でもカンタン高画質「有効画素数2005万画素」 小さなバッグにスッキリ収納「スタイリッシュスリム」 12種類の効果でかわいく変身「メイクアップ効果[再生時]」 ポートレートをイメージどおりに「ベストフェイスモード[撮影時]」 ワイドも望遠も思いのまま「光学5倍ズーム&ダイナミックファインズーム10倍」 写真の雰囲気をカンタン調整「クリエイティブスライダー」 多彩なエフェクト機能。カメラで写真をカンタン加工「クイックエフェクト[再生時]」
有効画素数2005万画素 センサータイプ1/2.3型原色CCD 質量(g)約119(電池、メモリーカード含む) 付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-72P、USBケーブル UC-E16 寸法(mm)約94.5×58.6×19.8(突起部除く) 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19(リチウムイオン充電池:付属)×1個 記録方式20M(高画質)[5152×3864]、20M[5152×3864]、10M[3648×2736]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9(14M)[5120×2880]、1:1[3864×3864] 記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 総画素数2048万画素 ズーム光学5倍、電子ズーム最大4枚 シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 焦点距離(mm)4.6~23.0 レンズ構成5群6枚 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI(Motion-JPEG準拠) 液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 開放F値3.2~6.5 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式 露出制御プログラムオート セルフタイマー10秒、2秒 手ブレ補正機能(動画)電子式、(静止画)手ブレ軽減 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 連写モード単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)] 撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、パノラマアシスト、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード シャッタースピード1/2000~1秒、4 秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO 80~1600、ISO 3200(オート撮影モード時に設定可能)
取扱い終了

単3形乾電池対応。すぐに撮影、気軽にカンタン高画質。 遠くの笑顔もグッと大きく「光学5倍ズーム」 ニコンならではの高画質「有効画素数1614万画素」 設定いらずでカンタンキレイ「おまかせシーンモード」 いろいろなシーンがカメラまかせでキレイ「シーンモード」 充電なしですぐに撮影「単3形電池対応」 多彩なエフェクト機能。カメラで写真をカンタン加工「クイックエフェクト[再生時]」
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大1600 有効画素数1614万画素 ズーム光学5倍、電子ズーム最大4枚 液晶モニター2.7型 付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16 寸法(mm)約96.4×59.4×28.9 質量(g)約160(電池、SDメモリーカード含む) 電源アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本、リチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)×2本(別売)、ACアダプター EH-65A(別売) センサータイプ1/2.3型原色CCD 記録方式16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9[4608×2592] 記録媒体内蔵メモリー(約17MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(128GB以下) 総画素数1644万画素 シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 焦点距離(mm)4.6~23.0 レンズ構成5群6枚 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI(映像:Motion-JPEG準拠、音声:PCMモノラル) 開放F値3.2~6.5 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.7AV)選択方式 露出制御プログラムオート セルフタイマー約10秒 手ブレ補正機能(動画)電子式、(静止画)手ブレ軽減 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 連写モード単写、連写[約1.2コマ/秒で約6コマ(16M)] 撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード シャッタースピード1/2000~1秒、4 秒(シーンモードの[打ち上げ花火])
取扱い終了

気軽に持てて使いやすい高倍率コンパクト「光学14倍ズーム」:広角25 mm相当からの光学14倍ズームを搭載。 明るい場所から暗い場所までブレずにキレイ「裏面照射型CMOSセンサー+レンズシフト方式手ブレ補正(VR)機能」:裏面照射型CMOSセンサー とレンズシフト方式手ブレ補正(VR)機能がノイズやブレをしっかり低減。 カメラまかせでピントぴったり「ぴったりAF[ターゲットファインドAF]」:撮りたいものにカメラを向けるだけで主要被写体を自動予測しピント合わせを実行。 感動のシーンをフルハイビジョン画質で記録「ステレオ音声付きフルHD動画撮影」:会話やしぐさ、表情の変化も高画質ムービーなら臨場感たっぷりに残せます。 ビデオ出力:NTSC、PALから選択可能。ブレ軽減機能:モーション検知(静止画)。
出力ビデオ:NTSC、PALから選択可能、HDMI:オート、480p、720p、1080iから選択可能 レンズ光学14倍ズーム、NIKKORレンズ 有効画素数1602万画素 記録媒体内蔵メモリー(約28MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(市販) インターフェースHi-Speed USB ズーム(電子ズーム倍率)最大2倍(35mm判換算で約700mm相当の撮影画角) シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用. 焦点距離(mm)4.5-63.0(35mm判換算25-350mm相当の撮影画角) レンズ構成10群11枚(EDレンズ2枚) 撮像素子1/2.3型原色CMOS、総画素数1679万画素 撮影距離(m)先端レンズ面中央から約50cm ~ ∞(広角側)、約1.0m ~ ∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm(△マークから広角側) ~ ∞. 記録ファイル形式静止画:JPEG、3D画像:MPO、音声メモ:WAV、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) 液晶モニター3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約46万ドット、輝度調節機能付き、視野率(撮影時):上下左右とも約96%(対実画面)、視野率(再生時):上下左右とも約96%(対実画面) 開放F値f/3.3-5.9 プリント方式(ダイレクトプリント)PictBridge対応 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式 露出制御プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能 動画HD 1080p ★(初期設定):1920×1080/30fps、HD 1080p:1920×1080/30fps、HD 720p:1280×720/30fps、iFrame 540:960×540/30fps、VGA:640×480/30fps、手ブレ補正、風切り音低減可能 撮影時機能単写、連写[約1.9コマ/秒で最大約4コマ(16M)]、BSS(ベストショットセレクター)、マルチ連写(16コマ連続撮影) AFエリア中央、顔認識(最大12人)、ターゲットファインドAF 手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画、動画) ISO感度設定ISO 125 ~ 1600、ISO 3200(オート撮影モード時に設定可能) 測光モードマルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満の時)、スポット測光(電子ズームが2倍の時) 内蔵フラッシュ撮影範囲ISO感度設定オート時:約0.5 ~ 6.0 m(広角側)、約1.5 ~ 3.2 m(望遠側) 撮影モードらくらくオート撮影モード、オート撮影モード、シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ/夜景ポートレート/パーティー/ビーチ/雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/料理/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/かんたんパノラマ/ペット/3D撮影)、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード シャッタースピード1/1600 ~ 1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]). 記録画素数16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456](初期設定)、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9[4608×2592] オートフォーカスコントラスト検出方式. 調光方式モニター発光によるTTL自動調光
取扱い終了

広角25mm相当からの8倍ズームを搭載。美しい写真をカンタンにみんなとシェアできる薄型スタイリッシュカメラ、ニコンクールピクスA300。 望遠でもブレずにキレイ「広角25mm相当からの光学8倍ズーム&ダイナミックファインズーム16倍」 あなたの映像を、世界につなげよう「SnapBridge」 暗いシーンや動画のキレイをサポート「高性能手ブレ補正[静止画時・動画時]」 暗い場所でもキレイに撮れる「夜撮りキレイテクノロジー」 持ち歩きたくなる「スマートデザイン」 どこでもカンタン高画質「有効画素数2005万画素」 12種類の効果でかわいく変身「メイクアップ効果[再生時]」 ポートレートをイメージどおりに「ベストフェイスモード[撮影時]」 多彩なエフェクト機能。 選んでいる項目のヘルプをモニター下部に自動表示する「進化したヘルプ機能」
有効画素数約2005 ズーム(光学)8倍 液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大3200 仕様構成枚数:7群8枚、ダイナミックファインズーム:最大2倍、補正効果:3.0段(静止画)、視野率:上下左右とも約99%(対実画面) 付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー(EN-EL19)、本体充電ACアダプター(EH-72P)、USBケーブル(UC-E16) 質量(kg)約119(電池・メモリーカード含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.9×20.1×58 機能手ブレ補正、風切り音低減可能 準拠規格IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル) 記録媒体内蔵メモリー(約19MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1 インターフェース(USB)Hi-Speed USB、(ダイレクトプリント)PictBridge対応、(ビデオ出力)NTSC、PALから選択可能、(入出力端子)オーディオビデオ/AV・出力/デジタル端子(USB) 電池寿命(時間)(動画)約45、(静止画)約240コマ 総画素数約2048 使用電池専用リチウムイオン充電池(NB-11LH) 撮影範囲先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約1.5m~∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約2cm~∞(広角側) 動作温湿度範囲0~40度、85%以下(結露不可) 三脚取付ねじ1/4(ISO 1222) 焦点距離(mm)(W)4.5-(T)36、(W)25-(T)200 映像素子1/2.3型原色CCD 充電時間(分)約160 測光方式マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 露出補正±2段(1/3段ステップ) 連続撮影(コマ/秒)約1.1で約6コマ 開放F値(W)3.7-(T)6.6 対応フォーマットDCF、Exif2.3 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-3AV)選択方式、制御段数:2/f/3.7、f/10.5(広角側) 露出制御プログラムオート セルフタイマー10秒/2秒/5秒(自撮り用) 手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画) 内蔵フラッシュ撮影範囲約0.5~2.8m(広角側)、約1.5m(望遠側) 撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、パノラマアシスト、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード 言語表示日本語・英語 シャッタースピード1/1500~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) データタイプ静止画:JPEG、動画:AVI(Motion-JPEG準拠) 記録画素数5152×3864・3648×2736・2272×1704・1600×1200・640×480・5120×2880・3864×3864 オートフォーカスコントラスト検出方式、顔認識オート・中央・マニュアル(99点)・ターゲット追尾・ターゲットファインドAF 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 使用周波数(MHz)2412~2462
取扱い終了

仕様制御段数/2 (f/3.2、f/8[広角側])ビデオ出力/NTSC、PALから選択可能 付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16、ViewNX 2 CD、活用ガイドCD 質量(g)約164(電池、SDメモリーカード含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59.8×95.4×29.0(突起部除く) レンズ光学5倍ズーム、NIKKORレンズ 有効画素数2005万画素 インターフェースHi-Speed USB 使用湿度範囲85%以下(結露しないこと) ズーム電子倍率/最大4倍(35mm判換算で約520mm相当の撮影画角) シャッターメカニカル、CCD電子の併用 フラッシュ調光範囲/約0.5 ~ 4.3m(広角側)、約0.8 ~ 2.1m(望遠側)調光方式/モニター発光によるTTL自動調光 三脚取付ねじ1/4(ISO 1222) 焦点距離(mm)4.6~23.0(35mm判換算26-130mm相当の撮影画角) 内部メモリー約25MB 電池寿命静止画撮影時/約280コマ(アルカリ電池使用時)、約890コマ(リチウム電池使用時)、約530コマ(EN-MH2使用時)動画撮影時(実撮影電池寿命)/約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間40分(リチウム電池使用時)、約1時間30分(EN-MH2使用時) 外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード レンズ構成5群6枚 撮像素子1/2.3型原色CCD、総画素数2048万画素 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI(Motion-JPEG準拠) 液晶モニター3型TFT液晶、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 開放F値f/3.2-6.5 静止画対応規格DCF、Exif 2.3、DPOF準拠 撮影距離(cm)通常撮影時/先端レンズ面中央から約50 ~ ∞(広角側)、約80~ ∞(望遠側)マクロモード時/先端レンズ面中央から約10(△から広角側) ~ ∞ 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式 露出制御プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能 セルフタイマー約10秒 出入力端子オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB) AFエリア中央、顔認識 手ブレ補正機能手ブレ軽減(静止画)、モーション検知(静止画) 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 連写モード単写、連写[約1.1コマ/ 秒で約6コマ(20M)]、BSS(ベストショットセレクター)、マルチ連写(16コマ連続撮影) 撮影モードらくらくオート撮影モード、オート撮影モード、シーンモード(ポートレート/風景/スポーツ/夜景ポートレート/パーティー/ビーチ/雪/夕焼け/トワイライト/夜景/クローズアップ/料理/ミュージアム/打ち上げ花火/モノクロコピー/逆光/パノラマアシスト/ペット)、ベストフェイスモード 言語表示日本語/英語 シャッタースピード1/2000 ~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO/80~1600 プロトコル通信/MTP、PTP 静止画サイズ20M(高画質)、20M、10M、4M、2M、VGA、16:9 動画サイズ720/30p(SDカード使用時の初期設定)1280×720/30fps、480/30p(内蔵メモリー使用時の初期設定)640×480/30fps、240/30p:320×240/30fps オートフォーカスコントラスト検出方式
取扱い終了

細部に差がでる高画質「有効画素数2005万画素」。充電なしですぐに撮影「単3形電池対応」。写真の確認がしやすい大画面「3型液晶モニター」。設定いらずでカンタンキレイ「おまかせシーンモード」
付属品ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル UC-E16 型式コンパクトデジタルカメラ 質量(g)164(電池、SDメモリーカード含む) 適合規格DCF、Exif2.3 使用温度(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×60.3×29(突起部除く) レンズNIKKORレンズ 有効画素数2005万画素 記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード インターフェース【USB】Hi-Speed USB【ダイレクトプリント】PictBridge対応【ビデオ出力】オーディオビデオ出力端子兼用(NTSC、PAL) 総画素数2048万画素 使用電池アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本、リチャージャブルバッテリー EN-MH2(ニッケル水素充電池)×2本(別売) ズーム光学5倍、電子4倍 シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 フラッシュ【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~4.3m(広角側)、約0.8~2.1m(望遠側)【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光 三脚取付ねじ1/4(ISO1222) 焦点距離(mm)4.6~23.0 電池寿命【静止画撮影時】約320コマ(アルカリ電池使用時)、約950コマ(リチウム電池使用時)、約570コマ(EN-MH2使用時)【動画撮影時】約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間45分(リチウム電池使用時)、約1時間40分(EN-MH2使用時) レンズ構成5群6枚 アダプター型式ACアダプター EH-65A(別売) 撮像素子1/2.3型原色CCD 記録ファイル形式(静止画)JPEG、(動画)AVI(Motion-JPEG準拠) 開放F値f/3.2-6.5 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2.6AV)選択方式、(制御段数)2(f/3.2、f/8[広角側]) 露出制御【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)【露出モード/撮影モード】オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード【露出制御】プログラムオート【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能【ISO感度】IS セルフタイマー約10秒 動画【記録画素数/フレームレート(記録レート)】720/30p(SDカード使用時の初期設定):1280×720(29.97fps)、480/30p:640×480(29.97fps)、240/30p:320×240(29.97fps) 手ブレ補正機能電子式(動画) 連写モード単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)] 言語表示日本語、英語 シャッタースピード1/2000~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) モニタ3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 記録画素数20M(高画質)(5152×3864)、20M(5152×3864)、10M(3648×2736)、4M(2272×1704)、2M(1600×1200)、VGA(640×480)、16:9(5120×2880) オートフォーカス【方式】コントラスト検出方式【撮影距離範囲】先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約80cm~∞(望遠側)、・マクロモード時は先端レンズ面中央から約10cm(△マークから広角側)~∞【AFエリア】中央、顔認識【顔認識】最大12人(認識人数) 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画)
取扱い終了

ハウジングなしで水深30mまで対応。 ハードに使える高耐久ボディー。 暗所に強くワイドに撮れる高性能レンズ。 アクティブシーンもブレずに高画質。 表現がさらに広がる新ムービー機能。
仕様【ブレ軽減機能】レンズシフト方式と電子式の併用、【電子コンパス】16方位(3軸加速度センサーによる姿勢補正機能付き、自動偏角補正付き、自動オフセット調整機能付き)【水深計】表示範囲:約0~35m(0~114ft)【静止画撮影時】約370コマ(EN-EL12使用時)【動画撮影時】約1時間10分(1080/30p、EN-EL12使用時)約1時間20分(1080/25p、EN-EL12使用時)【三脚ネジ穴】1/4(ISO 1222) 付属品陸上専用ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-71P、USBケーブル UC-E21、ブラシ、リチウムイオン充電池 型式コンパクトデジタルカメラ 質量(g)約221 出力HDMI端子経由で接続可能 電源ACアダプター EH-62F 適合規格DCF、Exif2.3 方式コントラスト検出 使用温度(℃)-10℃~+40℃(陸上)0℃~40℃(水中) 倍率(倍)最大4倍(35mm判換算で約480mm相当の撮影画角) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110.4×66.0×26.8(突起部除く) レンズ光学5倍ズーム、NIKKOR 有効画素数1605万 機能【位置情報】GPS:受信周波数:1575.42MHz、測地系:WGS84、GLONASS:受信周波数:1598.0625MHz~1605.3750MHz、測地系:WGS84 準拠規格IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) 記録媒体内蔵メモリー(約473MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 気圧(hPa)表示範囲:約500~4600 充電時間約2時間20(本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のない状態からの充電時間) 総画素数1676万 高度(m)約-300~+4500(-984~+14760ft) 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 ズーム最大2倍(35mm判換算で約240mm相当の撮影画角) シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 防塵防水性能JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(当社試験条件による)水深30m、60分までの撮影が可能。】JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当(当社試験条件による) 焦点距離(mm)4.3-21.5mm(35mm判換算24-120mm相当の撮影画角) レンズ構成10群12枚(EDレンズ2枚) 撮像素子1/2.3型原色CMOS 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:LPCMステレオ) 液晶モニター広視野角3型有機ELモニター、反射防止コート付き、約92万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 露出補正可能 開放F値f/2.8-4.9 絞り電磁駆動による絞り開口(-1AV)およびNDフィルター(-2AV)選択方式 露出制御プログラムオート セルフタイマー約10秒、約2秒 出力端子Micro-USB端子 AFエリア顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF 手ブレ補正機能レンズシフト方式と電子式の併用 ISO感度設定ISO 125~1600、ISO 3200および6400(オート撮影モード時に設定可能)ISO感度は、標準出力感度 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~5.2m(広角側)、約0.5~4.5m(望遠側) 言語表示日本語、英語 シャッタースピード1/1500~1秒、1/4000秒(高速連写時の最高速)、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) データ転送速度IEEE 802.11b:5Mbps、IEEE 802.11g:17Mbps、IEEE 802.11n:17Mbps アクセス方式インフラストラクチャーモード 記録画素数16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9 12M[4608×2592]、1:1[3456×3456] 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通信距離(m)約10 使用周波数(MHz)2412~2462(1~11ch) USBタイプHi-Speed USB
取扱い終了

D500は、ニコンデジタル一眼レフカメラ史上最強の被写体捕捉力を発揮する広域・高密度の153点AFシステムを搭載。位相差AFには、D5と同じマルチCAM 20Kオートフォーカスセンサーモジュールを採用。 153点(選択可能ポイント55点)のフォーカスポイントが撮像範囲を極めて広く、高密度にカバーし、このうち99点をクロスセンサーとして、中央部と周辺部に効率よく配置しています。 約10コマ/秒の高速連続撮影は、14ビットロスレス圧縮RAWでも200コマまで継続可能。レリーズタイムラグ約0.050秒という高速レスポンスと相まって、決定的な瞬間をより確実に捉えます。 また、D500は望遠での撮影に優位な高い機動力を発揮。DXフォーマットの撮影画角は、撮像素子の大きさの違いにより装着レンズの焦点距離の約1.5倍の焦点距離の画角に相当するため、FXボディーよりも小型・軽量のレンズとの組み合わせで望遠撮影が可能です。 FXフォーマットの最上位機種であるD5とほぼ同等の最高性能を持ちながら、より軽快な望遠撮影を実現します。さらに、マルチメディアユースを考慮した動画機能は、1080/60pに加えて4K UHD(3840×2160)30p/25p/24pに対応。 新画像処理エンジンEXPEED 5により、ディテールに富んだ極めて鮮鋭感の高い映像が得られます。画像処理エンジンはD5と同じ最新のEXPEED 5を搭載し、驚異的な演算処理能力を発揮します。 撮像素子から高速で読み出されるデータを高速処理し、約10コマ/秒の高速連続撮影、4K UHD(3840×2160)/30p動画を可能にしています。カメラとスマートデバイスをシームレスにつなぐアプリ「SnapBridge」にも対応しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約147×115×81 本体質量(g)約860(バッテリーおよびXQDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約760(本体のみ) ブラック 型式レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ レンズマウントニコンFマウント 有効画素数約2088万画素 撮像素子23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) 総画素数2151万画素 替レンズG、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり)・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可)・Pタイプレンズ・DXレンズ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):露出モードA、Mで使用可能・開放F値がf/5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント15点(選択可能9点)は、f/8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能 記録画素数【撮像範囲[DX(24×16)]】5568×3712(L)、4176×2784(M)、2784×1856(S)【撮像範囲[1.3×(18×12)]】4272×2848(L)、3200×2136(M)、2128×1424(S)【撮像範囲[DX]で動画撮影中に静止画撮影する場合】5568×3128(L)、4176×2344(M)、2784×1560(S)【撮像範囲[1.3×]で動画撮影中に静止画撮影する場合】4272×2400(L)、3200×1800(M)、2128×1192(S)【動画の画像サイズを3840×2160に設定し、動画撮影中に静止画撮影した場合】3840×2160 画質モードRAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮、非圧縮)、サイズL/M/S選択可能(サイズM/Sは12ビット、ロスレス圧縮に固定)・TIFF (RGB)・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先または画質優先選択可能・RAWとJPEGの同時記録可能 記録媒体XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) ファインダーアイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー 視野撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面)・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約98%(対実画面) 倍率(倍)約1.0倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) 視度調整範囲-2~+1m-1 シャッター電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター(ミラーアップ撮影時) シャッタースピード1/8000~30秒(1/3、1/2、1ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 レリーズモード1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、静音連続撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 連続撮影速度低速連続撮影:約1~9コマ/秒、高速連続撮影:約10コマ/秒、静音連続撮影:約3コマ/秒 セルフタイマー作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 測光方式【露出制御】180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式【動画機能】撮像素子によるTTL測光方式 測光モード【露出制御】マルチパターン測光:3D-RGB マルチパターン測光III(G、EまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光III(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時)・中央部重点測光:Φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、Φ6mm、Φ10mm、Φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はΦ8mm)・スポット測光:約Φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定)・ハイライト重点測光:G、EまたはDタイプレンズ使用時のみ【動画機能】マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 露出モードP:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル 露出補正範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップに変更可能 ISO感度設定ISO 100~51200(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 100に対し約0.3、0.5、0.7、1段(ISO 50相当)の減感、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御が可能・ISO感度は、推奨露光指数 オートフォーカスTTL位相差検出方式:フォーカスポイント153点(選択可能55点)・クロスタイプセンサー99点(選択可能35点)・f/8対応15点(選択可能9点)マルチCAM20Kオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能 検出範囲-4~+20EV(ISO 100、常温(20℃)) レンズサーボ【オートフォーカス】オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)またはコンティニュアスAFサーボ(AF-C)、 被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能【ライブビュー】オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F)・マニュアルフォーカス(MF) AFエリア【オートフォーカス】シングルポイントAF、ダイナミックAF(25点、72点、153点)、3D-トラッキング、グループエリアAF、オートエリアAF【ライブビュー】顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF 調光方式180Kピクセル(約180,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 フラッシュ先幕シンクロ、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減、赤目軽減スローシンクロ、後幕スローシンクロ、発光禁止・オートFPハイスピードシンクロ可能 調光補正範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ ホワイトバランスオート(3種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K~10000K)、いずれも微調整可能 撮影モード静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード フレームレート3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p・1280×720:60p/50p・60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps・標準/高画質選択可能(3840×2160は高画質のみ) 記録ファイル形式MOV 映像圧縮方式H.264/MPEG-4 AVC 音声記録リニアPCM 感度露出モードM:ISO 100~51200(1/3、1/2、1ステップ)、ISO 51200に対し約0.3、0.5、0.7、1段、2段、3段、4段、5段(ISO 1640000相当)の増感、感度自動制御(ISO 100~Hi 5)が可能、制御上限感度が設定可能・露出モードP、S、A:感度自動制御(ISO 100~Hi 5)、制御上限感度が設定可能 液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約236万ドット(XGA)、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能 インターフェース【USB】SuperSpeed USB(USB 3.0 Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【HDMI出力】HDMI端子(Type C)装備【外部マイク入力】ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応【ヘッドホン出力】ステレオミニジャック(Φ3.5mm)【10ピンターミナル】リモートコントロール:10ピンターミナルに接続・GPS:GPSユニットGP-1/GP-1A(別売)を10ピンターミナルに接続。または、10ピンターミナルに接続したGPS変換コードMC-35(別売)を介して、NMEA0183 Ver. 2.01およびVer. 3.01に準拠したGPS機器(D-sub9ピンケーブル併用)に接続・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R10(WR用変換アダプター WR-A10が必要)/WR-1 画像編集RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正、アオリ効果、フィルター効果(スカイライト/ウォームトーン)、モノトーン(白黒/セピア/クール)、画像合成、動画編集(始点/終点の設定、選択フレームの保存) Wi-Fi準拠規格:IEEE802.11b、IEEE802.11g、周波数範囲(中心周波数):2412~2462MHz(1~11ch)、認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK BluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1 言語表示日本語、英語 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用 バッテリーマルチパワーバッテリーパック MB-D17(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18a/EN-EL18(別売)※またはEN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15 1個使用。単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池)8本使用 撮影可能コマ数約1240コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15bまたはEN-EL15aまたはEN-EL15使用時)CIPA規格準拠 使用温度(℃)0~40 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
取扱い終了

気軽に持ち歩ける本格・超望遠1440mm相当の光学60倍ズームカメラ、COOLPIX B600。どこでも超望遠撮影を楽しめる、約500gの軽量・コンパクトボディーだから、広角24mm相当からの光学60倍ズームを搭載しながらも、持ち歩きに便利です。暗いシーンもキレイに撮れる最高感度ISO 6400。裏面照射型CMOSセンサーと高性能画像処理エンジン EXPEEDを連携し、高感度時にも高い解像感を保ちながら効果的にノイズを抑制します。また、カメラまかせできれいに撮れる、月モード・鳥モードを使えば、ピント合わせやカメラ設定が難しい月や野鳥の撮影も、シーンモードでカンタンに撮影することができます。Bluetooth(R)でカメラとかんたん接続できるリモコン ML-L7(別売)を使えば、カメラを中心に360°どこからでもズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止が可能です。広角から超望遠までの大迫力ズームを搭載し、1台で多彩なシーンをカバーする、気軽に持ち歩ける軽量&高性能モデルです。幅広いシーンで快適にお使い頂けます。
有効画素数1602万 撮像素子1/2.3型原色CMOS 質量(g)約500(電池、メモリーカード含む) 付属品ストラップ AN-CP21、レンズキャップ LC-CP29(レンズキャップ用ひも付)、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21 使用温度範囲(℃)0~40 出力HDMI:HDMI端子経由で接続可能、Wi-Fi:11.3dBm(EIRP) 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 適合規格DCF、Exif 2.3準拠 機能【ダイナミックファインズーム】120/最大2倍(35mm判換算で約2880mm相当)、【視野率】撮影時:上下左右とも約99%(対実画面)、再生時:上下左右とも約99%(対実画面)、【動画】手ブレ補正、風切り音低減、【制御段数】8(1/3 EVステップ)(広角側)、【顔認識】あり、【ダイレクトプリント】PictBridge対応 記録媒体内蔵メモリー(約83MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード インターフェースUSB:Hi-Speed USB 使用湿度範囲85%以下(結露しないこと) 充電時間約2時間(付属の本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121.6×81.5×99.2 周波数範囲(MHz)中心周波数:2412~2462MHz(1~11ch) シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 焦点距離(mm)4.3-258(35mm判換算24-1440mm相当) ねじ穴三脚: 1/4(ISO 1222) 電池寿命静止画撮影時 約280コマ(EN-EL12使用時)、動画撮影時(実撮影電池寿命) レンズ構成11群16枚(EDレンズ4枚、スーパーEDレンズ1枚) アダプター型式ACアダプター EH-62F(別売) 撮影枚数280枚 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) 液晶モニター3型TFT液晶モニター 露出補正±2段の範囲で1/3段刻み 開放F値f/3.3-6.5 撮影距離(cm)先端レンズ面中央から約50~∞(広角側)、約2.0m~∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約1~∞(広角側)、約2.0m~∞(望遠側) 絞り電磁駆動による6枚羽根虹彩絞り 露出制御プログラムオート セルフタイマー10秒、3秒 AFエリア顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF 手ブレ補正機能レンズシフト方式 ISO感度設定ISO 125~1600、ISO 3200、6400(オート撮影モード時に設定可能)(ISO感度は、標準出力感度) 露出モード撮影モード:オート撮影モード、シーンモード(おまかせシーン、ポートレート、風景、比較明合成、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、 料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、月、鳥)、クリエイティブモード、ベストフェイスモード、ショートムービーショーモード 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~6.8m(広角側)、約2.0~3.4m(望遠側) 連写モード単写、連写H[約7.7コマ/秒で約7コマ]、連写L[約2コマ/秒で約14コマ]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で50コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で25コマ連続撮影) 言語表示日本語、英語 シャッタースピード1/1600~1秒、1/4000秒(高速連写時の最高速)、25秒(シーンモードの[比較明合成]の[星軌跡]) 各種認証オープンシステム、WPA2-PSK 補正機能効果:3.0段(静止画)※CIPA規格準拠。約350mm(35mm判換算)で測定 無線通信方式準拠規格:IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル) 記録画素数【画像】16M(高画質)[4608×3456]、16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9(12M)[4608×2592]、1:1[3456×3456]、【動画】1080/30p(初期設定):1920×1080、1080/60i:1920×1080、720/30p:1280×720、480/30p:640 ×480、HS 480/4倍:640×480、HS 1080/0.5倍:1920×1080 オートフォーカスコントラスト検出方式 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 BluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1 光学倍率60 電子ズーム倍率最大4倍(35mm判換算で約5760mm相当) 入出力端子Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)
取扱い終了

季節や場所を問わず、アウトドアをさらにハードに楽しめる「本格タフ性能」 ハウジングなしで水深30mまで対応可能な本格的な防水仕様に加え、耐衝撃性能が2.4mまで向上。また、高い耐寒・防じん性能も確保しています。 雨の中での記念写真も気軽に撮影可能。暗い場所で、手元を照らせるLEDライトも新たに搭載しています。 方位や高度/水深などをひと目で確認できるアクティブガイドの表示や、撮影地に関する情報や移動ルートの記録が可能。旅行やイベントなど、さまざまなレジャーシーンでの思い出を、さらに詳細に残せます。 また、現在地に最も近い地名情報の取得も可能。撮影地と思い出のワンシーンを結ぶ多彩な機能が、撮影後の楽しみをさらに広げます。 日時や位置情報、高度/水深、ロググラフなどをひと目で確認できます。画面に表示する情報は[位置情報表示][高度表示または水深表示][高度ロググラフ表示または水深ロググラフ表示※2]の3つから選択可能。 ツールボタンでダイレクトに呼び出すことができ、OKボタンですぐに情報を切り換えられるので、スポーツやキャンプなど、さまざまなアウトドアシーンで活用できます。 GPS(アメリカの衛星測位システム)、GLONASS(ロシアの衛星測位システム)、QZSS(日本の準天頂衛星システム)に対応しています。 ビルの谷間など、測位しにくい場所でもより高速・高精度な位置情報(緯度・経度)の取得が可能。GPSではさらに高速で位置情報を取得できるA-GPSファイルにも対応しています。 位置情報や高度情報、水深情報などの移動情報をログを記録できます。 撮影していないときや電源がオフの状態でも一定間隔で情報を取得し続け、移動ルートとして記録可能。 移動ルートを残しておきたい旅行や登山などにおすすめです。 また、高度/水深ログの表示では、ログ取得中に撮影した画像をサムネイル表示し、撮影ポイントをグラフ上に表示。 カメラで活動記録をより詳細に振り返ることができるだけでなく、ViewNX-iのマップ上にログを表示することもできます。 撮影した写真に撮影地の地名(POI:Point of Interest)情報を付加できます。地名やランドマーク名称などを登録可能。 地名情報を記録した写真は、再生時に撮影地の地名情報を表示します。また、ViewNX-iのマップ上に表示できるので、撮影旅行などの記録に便利です。 アウトドアでの過酷な撮影状況に対応するタフ性能とホールドしやすいグリップなどの使いやすさを追求しながらも、ハードになり過ぎないスマートなデザインを採用。 日常はもちろん、イベントや旅行などでもスタイリッシュに撮影を楽しめます。 電子コンパスや高度計、水深計などを表示するアクティブガイドをワンボタンで表示。アウトドアで役立つ情報に、ダイレクトにアクセスできるようになりました。 よりカンタンにカメラ設定を切り換えられるアクションボタンを搭載しています。すばやく撮影したいアウトドアシーンでもアクションボタンを押すだけで、使用頻度の高い撮影モードの切り換えが可能。動画撮影や再生も行えます。 さらに、カメラを上下左右に振るだけで撮影モードの選択や動画を撮影できるアクション操作により、-10℃までの寒冷地や水中でもグローブをはめたままで快適に撮影を楽しめます。 暗い場所で手もとを照らすことができるLEDライトを搭載しています。 カメラが電源OFFでも使用できるので、早朝や深夜の撮影準備などに便利です。 反射防止コートを採用した大画面モニターにより、晴天下のアウトドアでも快適に撮影を楽しめます。 約92万ドットの高精細タイプで、再生した写真やメニュー画面、水深などのデータ情報の見やすさも抜群です。 1回の充電で約280コマ撮影できます。バッテリー切れが心配なアウトドアレジャーでも安心して、たっぷりと撮影を楽しめます。 USBケーブル UC-E21(付属)でパソコンとカメラをつなぐと、パソコンからの電源供給でカメラ内のバッテリーが充電できます。 充電しながら、撮影や再生も可能です(USBケーブル UC-E21、本体充電ACアダプター EH-73P使用時)。 光が十分に届かない水深30mのダイビングポイントでの撮影に便利な外付けフラッシュ、水中スピードライト SB-N10に対応。 発光量の大きい外付けフラッシュを装着し光の当たる角度を調節すれば、海中でも明るく、浮遊物の写り込みを抑えたキレイな写真を撮影できます。
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO 125~1600、ISO 3200、6400(オート撮影モード時に設定可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約111.5×66.0×29.0(突起部除く 質量(g)約231(電池・SDHCカード含む) 適合規格DCF、Exif 2.31準拠 総画素数1679万画素 表示範囲気圧計:約500~4600hPa、高度計:約-300~+4500m(-984~+14760ft)、水深計:約0~35m(0~114ft) シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 レンズ構成10群12枚(EDレンズ2枚) 露出補正±2段の範囲で1/3段刻み 開放F値f/2.8-4.9 露出制御プログラムオート 手ブレ補正機能レンズシフト方式と電子式の併用 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 言語表示日本語、英語
取扱い終了

有効画素数1317万 ズーム(光学)3倍 液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO最大1600 付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、ブラシ 型式コンパクトデジタルカメラ 質量(g)177(電池、メモリーカード含む) 出力HDMI端子経由で接続可能 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19(リチウムイオン充電池:付属)、ACアダプター EH-62G(別売) 適合規格DCF、Exif2.3 方式コントラスト検出 使用温度(℃)-10℃~+40℃(陸上)、0℃~40℃(水中) 倍率(倍)【電子ズーム】最大4(35mm判換算で約360mm相当の撮影画角) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.5×67×38(突起部除く) レンズ光学3倍ズーム、NIKKOR 記録媒体内蔵メモリー(約22MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード インターフェース【USB】Hi-Speed USB【ダイレクトプリント】PictBridge対応 充電時間約1時間40分(本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間) 総画素数1417万 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 フラッシュ【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.3~3.1m(広角側)、約0.6~1.7m(望遠側)【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光 防塵防水性能JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(メーカー試験条件による)水深10m、60分までの撮影が可能 、防じん(JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当) 三脚取付ねじ1/4(ISO1222) 焦点距離(mm)4.1-12.3mm(35mm判換算30-90mm相当の撮影画角) 電池寿命【静止画撮影時】約220コマ(EN-EL19使用時)、【動画撮影時】約1時間30分(EN-EL19使用時) レンズ構成5群6枚 耐衝撃性能MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠したメーカー試験条件 アダプター型式ACアダプター EH-62G(別売) 撮像素子1/3.1型原色CMOS 記録ファイル形式静止画:JPEG、メッセージ:WAV、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) 露出補正可能 開放F値f/3.3-5.9 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式 露出制御【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)【露出モード/撮影モード】オートでとる、場面を変える(夜景をとる、アップでとる、食べ物をとる、水中でとる、水中顔フレーミング、観察写真をとる、続けてとる〈約4.7コマ/秒で11コマ[大(13M)]〉、花火をとる、逆光でとる、鏡に映す、ビー玉に映す、ネオン風にとる、マンガ風にとる、ふんわりとる、ミニチュア風にとる、ミニチュア風動画をとる、光の軌跡をのこす)、写真をかざる、色を変える(明るさを変える、鮮やかさを変える、好きな色を残す)【露出制御】プログラムオート【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1段刻み)可能【ISO感度】ISO125~1600 セルフタイマー10秒、笑顔シャッター、5秒(自分撮りタイマー) 動画【記録画素数/フレームレート(記録レート)】大(1080p)(SDメモリーカード使用時の初期設定※):1920×1080(約30fps)、小(640):640×480(約30fps)、小(むかし風):640×480(約15fps) 出力端子Micro-USB端子 手ブレ補正機能電子式(動画) ISO感度設定ISO 125~1600 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)約0.3~3.1m(広角側)、約0.6~1.7m(望遠側) 言語表示日本語、にほんご、英語 耐寒性耐低温 シャッタースピード1/2000~1秒、25秒([場面を変える]の[光の軌跡をのこす]の[星空]) モニタ2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 記録画素数13M[4160×3120]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200] オートフォーカス【方式】コントラスト検出方式【撮影距離範囲】先端保護ガラス面中央から約5cm~∞(広角側)、約50cm~∞(望遠側)、[アップでとる]、[食べ物をとる]、[水中でとる]、[鏡に映す]、[ビー玉に映す]、[ネオン風にとる]、[マンガ風にとる]、[ふんわりとる]、[ミニチュア風にとる]、[ミニチュア風動画をとる]、[好きな色を残す]の時は先端保護ガラス面中央から約5cm(広角側)~∞【AFエリア】中央、顔認識、ターゲットファインドAF 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) USBタイプHi-Speed USB 手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画)
取扱い終了

水深10mまでの防水性能と優れた防じん性能を実現。 プールや公園の砂場などでも気軽に使える安心ボディー。 メニューのフル表示または、主要機能のみのシンプルな表示を選べるバラエティーメニュー。 動画撮影ボタンを押すだけで、誰でもカンタンに高画質な動画を撮影。 撮影した写真を、12種類の効果を使って顔を思いどおりに演出。
インターフェース【USB】Hi-Speed USB【ダイレクトプリント】PictBridge対応【ビデオ出力】オーディオビデオ出力端子兼用(NTSC、PAL) 電池寿命【静止画撮影時】約320コマ(アルカリ電池使用時)、約950コマ(リチウム電池使用時)、約570コマ(EN-MH2使用時)【動画撮影時】約1時間5分(アルカリ電池使用時)、約2時間45分(リチウム電池使用時)、約1時間40分(EN-MH2使用時) 付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19、本体充電ACアダプター EH-71P、USBケーブル UC-E21、ブラシ、リチウムイオン充電池 型式コンパクトデジタルカメラ 質量(g)約180(電池、メモリーカード含む) 出力(HDMI)480p、720p、1080iから自動選択 電源EH-62G 適合規格DCF、Exif2.3 方式コントラスト検出 使用温度(℃)-10℃~+40℃(陸上)、0℃~40℃(水中) 倍率(倍)【電子ズーム】最大4(35mm判換算で約360mm相当の撮影画角) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約109.5×67.0×37.6 レンズ光学3倍ズーム、NIKKOR 有効画素数1317万 記録媒体内蔵メモリー(約25MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード 充電時間約1時間40分(本体充電ACアダプター EH-71P使用時、残量のない状態からの充電時間) 総画素数1417万 使用電池Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL19 シャッターメカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用 フラッシュ【内蔵フラッシュ】調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~4.3m(広角側)、約0.8~2.1m(望遠側)【調光方式】モニター発光によるTTL自動調光 防塵防水性能JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当(当社試験条件による)水深10m、60分までの撮影が可能 、防じん(JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当) 三脚取付ねじ1/4(ISO1222) レンズ構成5群6枚 耐衝撃性能MIL-STD 810F Method 516.5-Shockに準拠した当社試験条件 アダプター型式ACアダプター EH-65A(別売) 撮像素子1/3.1型原色CMOS 記録ファイル形式静止画:JPEG、メッセージ:WAV、動画:MOV(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:PCMステレオ) 液晶モニター2.7型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 露出補正可能 開放F値f/3.3-5.9 絞り電磁駆動によるNDフィルター(-2AV)選択方式 露出制御【測光モード】マルチパターン測光、中央部重点測光(電子ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき)【露出モード/撮影モード】オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、ペット)、おまかせシーンモード、スペシャルエフェクトモード、ベストフェイスモード【露出制御】プログラムオート【露出補正】露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能【ISO感度】IS セルフタイマー約10秒 出力端子Micro-USB端子 手ブレ補正機能電子式(動画) ISO感度設定ISO 125~1600 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)約0.3~3.1m(広角側)、約0.6~1.7m(望遠側) 連写モード単写、連写[約1.1コマ/秒で約6コマ(20M)] 言語表示日本語、英語 シャッタースピード1/2000~1秒、4秒(シーンモードの[打ち上げ花火]) モニタ3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階) 記録画素数13M[4160×3120]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200] オートフォーカス【方式】コントラスト検出方式【撮影距離範囲】先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約80cm~∞(望遠側)、・マクロモード時は先端レンズ面中央から約10cm(△マークから広角側)~∞【AFエリア】中央、顔認識【顔認識】最大12人(認識人数) 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと) USBタイプHi-Speed USB 手ブレ軽減機能手ブレ軽減(静止画)
取扱い終了

広角24mm相当から超望遠840mm相当までの光学35倍ズームで、本格的な広角撮影から迫力の超望遠撮影までが手軽に楽しめます。日差しの強い屋外などの明るい場所でも、視認性が高く撮影に集中しやすいEVF。COOLPIX A1000は、覗き込むと自動的に画像モニターから表示が切り換わるアイセンサー付きEVFを搭載しています。また、画像モニターにはタッチパネルを採用。快適なタッチ操作で、メニュー操作、タッチ撮影、再生時の画像送りや拡大表示などが可能です。撮影画像を思いどおりに現像しやすいRAW(NRW)画像対応で、ニコンのフリーソフトウェアViewNX-i、Capture NX-Dで画質の劣化を伴わずに現像・編集し、思いどおりの作品づくりがしやすいRAW(NRW)形式での撮影が可能です。さらに、裏面照射型CMOSセンサーを採用、暗いシーンもキレイに撮れる最高感度ISO 6400を達成。高い解像感と高感度低ノイズの最適なバランスで卓越した暗所高画質を実現します。
有効画素数1604万 撮像素子1/2.3型原色CMOS 質量(g)約330(電池、メモリーカード含む) 付属品ストラップ AN-CP19、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21 使用温度範囲(℃)0~40 出力HDMI:HDMI端子経由で接続可能、Wi-Fi:9.98dBm(EIRP) 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 適合規格DCF、Exif 2.31準拠 機能【ダイナミックファインズーム】70/最大2倍(35mm判換算で約1680mm相当)、【視野率】撮影時:上下左右とも約98%(対実画面)、再生時:上下左右とも約98%(対実画面)、【制御段数】7(1/3 EVステップ)(広角側)(A、Mモード)、【顔認識】あり、【動画】手ブレ補正、風切り音低減、【ダイレクトプリント】PictBridge対応 記録媒体内蔵メモリー(約81MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード インターフェースUSB:Hi-Speed USB 使用湿度範囲85%以下(結露しないこと) 充電時間約2時間30分(付属の本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.2×71.7×40.5 周波数範囲(MHz)中心周波数:2412~2462MHz(1~11ch) シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 ファインダー電子ビューファインダー、0.2型液晶、約116万ドット相当、視度調節機能付き(-4~+4m-1) 焦点距離(mm)4.3-151(35mm判換算:24-840) ねじ穴三脚: 1/4(ISO 1222) 電池寿命静止画撮影時 約250コマ(EN-EL12使用時)。動画撮影時(実撮影電池寿命) 約55分(EN-EL12使用時) レンズ構成11群13枚(EDレンズ4枚) アダプター型式ACアダプター EH-62F(別売) 記録ファイル形式静止画:JPEG、RAW(NRW)(ニコン独自フォーマット)、動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) 液晶モニター3型TFT液晶モニター 露出補正±3段の範囲で1/3段刻み 開放F値f/3.4-6.9 撮影距離(cm)先端レンズ面中央から約50~∞(広角側)、約2.0m~∞(望遠側)、マクロAF時は先端レンズ面中央から約1~∞(広角側)、約2.0m~∞(望遠側) 絞り電磁駆動による3枚羽根虹彩絞り 露出制御プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、AEブラケティング可能 セルフタイマー10秒、3秒、5秒(自分撮りタイマー) AFエリア顔認識オート、マニュアル(スポット)、マニュアル(標準)、マニュアル(ワイド)、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF 手ブレ補正機能レンズシフト方式静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画) ISO感度設定ISO 100~1600、ISO 3200、6400(P、S、A、Mモード時に設定可能)(ISO感度は、標準出力感度) 露出モード撮影モード:オート撮影モード、シーンモード(おまかせシーン、ポートレート、風景、タイムラプス動画、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、 料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、ソフト、セレクトカラー、比較明合成、ベストフェイス)、クリエイティブモード、P、S、A、M、ショートムービーショーモード 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)、約0.5~6.0m(広角側)、約2.0~3.0m(望遠側) 連写モード単写、連写H[約10コマ/秒で約10コマ]、連写M[約7コマ/秒で約200コマ]、連写L[約3コマ/秒で約200コマ]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で60コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で60コマ連続撮影)、インターバル撮影 言語表示日本語、英語 シャッタースピード1/2000~1秒、1/2000秒~8秒(S、A、Mモード)、1/4000秒(高速連写時の最高速)、25秒(シーンモードの[比較明合成]の[星軌跡]) 各種認証オープンシステム、WPA2-PSK 補正機能効果:3.0段(静止画)※CIPA規格準拠。約350mm(35mm判換算)で測定 無線通信方式準拠規格:IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル) 記録画素数【画像】16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、16:9(12M)[4608×2592]、3:2(14M)[4608×3072]、1:1[3456×3456]、【動画】2160/30p(4K UHD):3840×2160、1080/30p(初期設定):1920×1080、1080 /60p:1920×1080、720/30p:1280×720、720 /60p:1280×720、HS 720/4倍:1280×720、HS 1080/2倍:1920×1080、HS 1080/0.5倍:1920×1080 オートフォーカスコントラスト検出方式 調光方式モニター発光によるTTL自動調光 BluetoothBluetooth標準規格 Ver.4.1 光学倍率35 電子ズーム倍率最大4倍(35mm判換算で約3360mm相当) 入出力端子Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)
取扱い終了

携行性に優れた小型ボディーに光学35倍ズームで、いつでもどこでも、迫力のある広角撮影や望遠撮影が楽しめる。 携行性の高いコンパクトボディーながら、すばやい起動時間と高速AFを実現。 アングルの自由度が高く、自分撮りから、ハイアングル、ローアングルなど、さまざまな目線で撮影が可能。 カメラとスマートフォン/タブレットをBLE(Bluetooth(R) low energy)と専用アプリ「SnapBridge app」で常時接続。カメラで撮影した画像をスマートフォン/タブレットに自動転送。 フルHDの4倍の高画素で撮れるムービー撮影で、より高精細な表現が可能。
有効画素数2029万画素 映像素子1/2.3型原色CMOS 質量(g)約299(電池、メモリーカード含む) 付属品ストラップ、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21 電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12(リチウムイオン充電池:付属)×1個 方式【オートフォーカス】コントラスト検出方式、【Wi-Fi(無線LAN)】認証方式/オープンシステム、WPA2-PSK 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×66.5×39.9(突起部除く) レンズ光学35倍ズーム、NIKKORレンズ 準拠規格IEEE 802.11b/g(無線LAN標準プロトコル) 記録媒体内蔵メモリー、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(市販) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1 インターフェース【USB】Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨)【ダイレクトプリント】PictBridge対応【入出力端子】Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力)【HDMI出力】HDMI端子経由で接続可能 充電時間約2時間20分(付属の本体充電ACアダプター EH-73P使用時、残量のない状態からの充電時間) 総画素数2114万画素 周波数範囲(MHz)(中心周波数)2412~2462(1~11ch) ズーム電子ズーム/最大4倍(35mm判換算で約3360mm相当の撮影画角)、ダイナミックファインズーム/最大2倍(35mm判換算で約1680mm相当の撮影画角) 動作環境使用温度/0℃~40℃、使用湿度/85%以下(結露しないこと) シャッターメカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用 撮影範囲先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約2.0m~∞(望遠側)、マクロモード時は先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側) 焦点距離(mm)4.3~151mm(35mm判換算24~840mm相当の撮影画角) ねじ穴【三脚】1/4(ISO 1222) 電池寿命【静止画撮影時】約270コマ(EN-EL12使用時)【動画撮影時(実撮影電池寿命)】約50分(1080/30p、EN-EL12使用時) レンズ構成11群13枚(EDレンズ4枚) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) 液晶モニター【モニター】広視野角3型TFT液晶モニター、反射防止コート付き、約92万ドット(RGBW)、輝度調節機能付き(6段階)、チルト方式【視野率】撮影時:上下左右とも約98%(対実画面)、再生時:上下左右とも約100%(対実画面) 露出補正±2段の範囲で1/3段刻み 開放F値f/3.4-6.9 絞り電磁駆動による3枚羽根虹彩絞り、制御段数/7(1/3EVステップ)(広角側)(A、Mモード) 露出制御プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出 セルフタイマー10秒、2秒、5秒(自分撮りタイマー) 動画【記録画素数/フレームレート(記録レート)】2160/30p(4K UHD):3840×2160(29.97fps)、1080/30p(初期設定):1920×1080(29.97fps)、1080/60p:1920×1080(59.94fps)、720/30p:1280×720(29.97fps)、480/30p:640×480(29.97fps)、HS 480/4倍:640×480、HS 1080/0.5倍:1920×1080【その他の機能】手ブレ補正、風切り音低減可能 AFエリア顔認識オート、マニュアル(99点)、中央、ターゲット追尾、ターゲットファインドAF 手ブレ補正機能レンズシフト方式と電子式の併用(静止画、動画)、補正効果/4.0段(静止画) ISO感度設定ISO 80~1600、ISO 3200(P、S、A、Mモード時に設定可能) 測光モードマルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光(電子ズームが2倍以上のとき) 内蔵フラッシュ撮影範囲調光範囲(ISO感度設定オート時)約0.5~6.0m(広角側)約1.5~3.0m(望遠側) 連写モード単写、連写H[約7コマ/秒で約7コマ(20M:NORMAL時)]、連写L[約2.2コマ/秒で約15コマ(20M:NORMAL時)]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で約50コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で約25コマ連続撮影) 撮影モードオート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、タイムラプス動画、スポーツ、夜景ポートレート、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、比較明合成、スーパーラプス動画、ベストフェイス)、おまかせシーンモード、クリエイティブモード、ショートムービーショーモード、P、S、A、M 言語表示日本語、英語 シャッタースピード1/2000~1秒、1/2000~8秒(S、A、MモードでISO 80、100、200固定時)、1/4000秒(高速連写時の最高速)、25秒(シーンモードの「比較明合成」の「星軌跡」) 記録画素数20M[5184×3888](初期設定)、10M[3648×2736]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9(15M)[5184×2920]、1:1[3888×3888] 調光方式モニター発光によるTTL自動調光
取扱い終了