カテゴリ

  • カー用品(2)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)
  • SMC(73)
  • EKチェーン(36)
  • YAGEO(24)
  • スリーハイ(18)
  • 河村電器産業(17)
  • BOURNS(15)
  • ROHM(15)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(15)
  • BMW(13)
  • BAGSTER (バグスター)(11)
  • RS PRO(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • NAKATAKI(7)
  • GIVI(ジビ)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • 岡崎精工(5)
  • KSフィルター(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr120」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円偏光フィルターII 112mm Nikon(ニコン)円偏光フィルターII 112mmNikon(ニコン)
78,880税込86,768
1個
5日以内出荷
ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や水面の反射光を軽減またはカットします。ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、青空をより青く表現することもできます。
アズワン品番64-6518-28対応レンズ(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
ニュートラルカラーNC 112mm Nikon(ニコン)ニュートラルカラーNC 112mmNikon(ニコン)
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
レンズ保護フィルターとして最適。レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
アズワン品番64-6518-27対応レンズ(Fマウントレンズ)AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR、(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
レンズセミソフトケース CL-L2 Nikon(ニコン)レンズセミソフトケース CL-L2Nikon(ニコン)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
レンズセミソフトケース
対応レンズ【Fマウント】 AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR
交換レンズ AF-S NIKKOR 120-300mm Nikon(ニコン)交換レンズ AF-S NIKKOR 120-300mmNikon(ニコン)
1,398,000税込1,537,800
1個
5日以内出荷
望遠単焦点レンズに匹敵する優れた光学性能を発揮する大口径望遠ズームレンズ。 120mmから300mmまでの幅広い焦点距離範囲を、明るい開放F値2.8一定でカバーする、大口径望遠ズームレンズです。屋内など光量の少ない場所での撮影に有効なほか、ピント面の高い解像力と美しいボケの対比を活かした描写が可能。光学系には、ED レンズ 1 枚、蛍石レンズ2枚に加え、新開発のSRレンズ1枚を採用し、色収差を大幅に抑制しています。手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠)のVR機構には、動く被写体を追いやすい[SPORT]モードを搭載。モーターの駆動制御アルゴリズムを強化したことにより、急速な速度変化のある被写体へのAF追従性能も向上しています。また、ニコン独自のレンズ反射防止コーティング「ナノクリスタルコート」に加え、NIKKOR Fレンズで初めて「アルネオコート」を採用。入射光に起因するゴースト、フレアを極めて効果的に低減して可視光全域で安定した超低反射率を実現しており、光源が画面内にある場合でも抜けの良いクリアーな画像が得られます。
付属品かぶせ式レンズキャップ LC-K103、レンズ裏ぶた LF-4、かぶせ式フード HK-41、レンズセミソフトケースCL-L2、超望遠レンズ用ストラップ LN-2本体質量(g)(三脚座を含む)約3250倍率(倍)(最大撮影)約0.16羽根枚数(円形絞り)9フィルター直径(Φmm)112レンズ大口径望遠ズームレンズ径(Φ)×全長(mm)(最大)128×303.5レンズ構成19群25枚撮影距離(m)(最短)2絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントF