1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nikon(ニコン)双眼鏡 18x70IF WP WF
業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・見掛視界64.3°の広視界タイプ。大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、対物キャップ 31252、10×70T IF WP ケース CBG、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5 質量(g)約2065 倍率(倍)18 視界89m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):64.3° 最短合焦距離約81m 対物レンズ有効径(mm)70 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)293×234×93 明るさ15.2 ひとみ径(Φmm)3.9 アイレリーフ(mm)15.4 実視界(°)4
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

関連カテゴリ