3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアムーバーミニの機能はそのままに、サイズはひと回り大きく、風量を約2倍にアップしました。 コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK。 エアムーバーミニの約2倍の風量。最大56.6m3。 小型軽量。横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク。 タイマー機能付き。最長3時間まで設定可能で効率アップ。 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます。 風量を3段階に調節可能。 タイマー機能
質量(kg)7.7 コード長さ(m)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×370
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

小型軽量(4.7kg)ながら小型送風機の中ではトップクラスの風量があります。本体にコンセント(メス)を装備しているので、延長コードなしで連結して使えます。コードも6.1mと長いので、とても便利です。風量調節は3段階、俯仰角は4段階に調節可能です。4台積み重ねて収納が可能です。
トラスコ品番359-0417 材質本体:PP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)161/222 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.6/64.8
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

30メートル先まで届く大風量。本体にコンセント装備で連結使用可能。しかもファン部分は360度回転可能。 吹き出し角度を360度調節可能。 真上にも真下にも吹き出し可能。 本体にコンセント装備で連結使用可能。 ダイヤル式風速切換。 省エネ設計の外付けモーター。 質量7.3kgの軽量設計。 積み重ね可能で収納時も省スペース。
質量(kg)7.3 コード長さ(m)6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×472×239
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷