強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質(保護シート)ポリプロピレン
寸法A(mm)85.2
材質(磁石)異方性フェライト
材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2
材質(ヨーク)SPCC
耐荷重(N)5.9
入数(個)1
束線径(Φmm)5.0~21.0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
材質(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライト
色ブラック
寸法A(mm)85.2
材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2
材質(ヨーク)SPCC
入数(個)1
束線径(Φmm)5.0~21.0
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
荷重(N)制限荷重:5.9
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付
材質(両面テープ)積水化学 #535
色(スポンジ)黒
材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2
材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色(本体)グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途樹脂管同士の接続に使用
材質樹脂
形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能
材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535
色グレー
入数(個)5
RoHS指令(10物質対応)対応
エルボタイプ
用途樹脂管同士の接続に使用
材質樹脂
用途ニックス製ジョイント取り外し治具
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
材質樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
材質樹脂
サイズ7
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
樹脂製
用途止水栓
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
材質樹脂
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
軽くてシンプルな樹脂製のフック。
材質ABS
色ホワイト
耐荷重(kg)1/本
二段ロック機能により、単線(Φ2.5~5.8)、複数線(トータルΦ8.0程度)の固定可能。
配線取り付け順序自由
リブによる配線のガタツキとスライド防止
用途車載機器の配線(インパネ部)固定、電子機器・電気機器への配線固定、単線・複数線を一つの製品でフレキシブルに対応可能
材質6ナイロン
色黒
難燃性グレードUL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品、シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定、振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
材質樹脂
サイズ10
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。
材質66ナイロン、ナチュラル(乳白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
高温、油汚れ、振動箇所に最適、矢じり型スナップによる確実な固定、パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
優れた耐熱性及び耐薬品性、過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製
ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状、エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状、板金取付後の安定感の向上
仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:12.4mm●寸法B:9.5mm●寸法C:28.4mm●寸法D:15.1mm●寸法E:15.9mm●寸法F:20.1mm●取付板厚t:0.6~2.3mm●取付形状寸法G:14●取付形状寸法H:17mm
アズワン品番68-4753-87
1箱(500個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
ハーネスを圧縮固定
取付面からの突起高さが極小
ワンタッチの取付固定方式
仕様●材質:6ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:33mm●寸法B:18.5mm●寸法C:10mm●寸法D:6.2mm●寸法E:11.2mm●寸法F:2.2mm●取付板厚t:0.8~2.3mm●取付穴径Φ:4.8±0.1
アズワン品番68-4753-18
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
材質樹脂
サイズ10
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
ロックピンを押し込むだけで確実に固定、ネジ止め、工具不要の簡単取付、0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応、優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
指先で簡単に結束、電線を保護し、確実に保持
金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性、1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応(NB9.5は除く)、ブッシュの内側の丸みが電線を保護、片側からの差込でパネルに確実に固定、取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
軽くてシンプルな樹脂製のフック。
材質ABS
色ブラック
耐荷重(kg)1/本
樹脂製・クリップ付き
用途暖房1系統時に使用する継手
仕様熱源機直付用ジョイント
付属品クリップ付
材質樹脂
1個
¥619
税込¥681
6日以内出荷
樹脂製
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
材質樹脂
サイズ7
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
指先で簡単に結束、電線を保護し、確実に保持、板金固定タイプ
優れた耐熱性と耐薬品性、ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能、逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない、幅広い取付板厚対応、冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.8~2.0mm●寸法A:7.7mm●寸法B:11.6mm●寸法C:10mm●寸法D:20.6mm●寸法E:21.5mm●寸法F:14mm●寸法G:6mm
アズワン品番68-4753-38
1箱(500個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
コンパクトな形状により省スペース化に対応、取り付け、取り外しが容易
仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.8~1.6mm
アズワン品番68-4753-36
1箱(500個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
接着テープとネジ止めの併用可能
仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●両面テープ:積水化学 #532S
アズワン品番68-4753-48
1箱(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード