1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛来した虫を前面でキャッチ!近紫外線透過フィルムを採用し、前面に捕虫フィルムの取付が可能です。 捕り逃しは許さない、ダイレクトキャッチ!誘虫灯前面180度に捕虫フィルムの取付が可能。従来の背面設置タイプより捕虫率が大幅にアップ!もう捕り逃がししません。 蜂、ハエ等の大型虫も捕れます。 粘着剤付フィルムの透過率が落ちないので誘虫率アップ! 軽量スリムな縦型フォルム!捕虫器本体にベーク材を採用したことにより、軽量化を実現。さらに、スリムな縦型フォルム。小さい虫の飛翔分布率は0~2mの高さに全体の85%が付着しています。機能性とデザイン性を両立しました。 フィルム交換が可能!本体のガイドピンにセットし、側面をクリップで留めるだけ。誰でも簡単に交換ができます。 捕虫面積の広い特殊フィルム 環境に優しい特殊粘着剤を採用 食品衛生法適合素材を使用。 転倒防止用ワイヤー(アンカープレート付)
用途【各種工場】食品工場・医療品工場・製紙工場・プラスティック工場・印刷工場・フィルム工場・塗装工場・物流倉庫など(例:出入り口部端部) 消費電力(W)40 仕様誘虫灯/40形1本 質量(kg)約5.7 範囲(誘虫)5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1470 電源コード(m)1.7 寿命誘虫灯/約5000時間(24時間点灯で約7ヶ月)、安定器/40000時間 フィルムサイズ(W×H)(mm)(捕虫)400×1350
1台
109,000 税込119,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ