「転倒防止粘着プレート」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
飛来した虫を前面でキャッチ!近紫外線透過フィルムを採用し、前面に捕虫フィルムの取付が可能です。
捕り逃しは許さない、ダイレクトキャッチ!誘虫灯前面180度に捕虫フィルムの取付が可能。従来の背面設置タイプより捕虫率が大幅にアップ!もう捕り逃がししません。
蜂、ハエ等の大型虫も捕れます。
粘着剤付フィルムの透過率が落ちないので誘虫率アップ!
軽量スリムな縦型フォルム!捕虫器本体にベーク材を採用したことにより、軽量化を実現。さらに、スリムな縦型フォルム。小さい虫の飛翔分布率は0~2mの高さに全体の85%が付着しています。機能性とデザイン性を両立しました。
フィルム交換が可能!本体のガイドピンにセットし、側面をクリップで留めるだけ。誰でも簡単に交換ができます。
捕虫面積の広い特殊フィルム
環境に優しい特殊粘着剤を採用
食品衛生法適合素材を使用。
転倒防止用ワイヤー(アンカープレート付)
用途【各種工場】食品工場・医療品工場・製紙工場・プラスティック工場・印刷工場・フィルム工場・塗装工場・物流倉庫など(例:出入り口部端部)
消費電力(W)40
仕様誘虫灯/40形1本
質量(kg)約5.7
範囲(誘虫)5m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1470
電源コード(m)1.7
寿命誘虫灯/約5000時間(24時間点灯で約7ヶ月)、安定器/40000時間
フィルムサイズ(W×H)(mm)(捕虫)400×1350
関連キーワード