ダマが出来にくく、溶かしやすい糊です。
拭き取り性が良く、糊が残りにくくなっています。
糊の変色の心配が少なく安心です。
用途壁紙施工用。ビニル壁紙の施工。
機械糊付け用。
使用方法糊を良く練り合わせながら、少しずつ水を加えて希釈して下さい。標準加水量は糊18kgに対し、水13~14Lです。使用する壁紙、下地に応じて「パラダイン 390クリーン」1kgを入れて下さい。希釈後は、なるべくその日のうちに使用して下さい。希釈した糊が硬くなった場合、水を加えずに良く練って使用して下さい。糊付けの際、養生を行って下さい。冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。□気温5℃以下では使用しないで下さい。□下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。
pH4~7
主成分エステル架橋化小麦澱粉
不揮発分21%以上
外観半透明ペースト状
粘着力(N/25mm)8以上
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)約150~180
主なワークパーツ
1缶(18kg)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連キーワード